絞り込み
目盛範囲
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 比重計/密度計

217件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酒精計 三商

    酒精計

    三商(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。
    全長(mm)180最小目盛1
  • 三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型 三商

    三商印 アルコールテルモ付比重瓶 ゲーリュサック型

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アルコール温度計(0~40℃)付。
  • YO式酒精計 国税庁型 120P 三商

    YO式酒精計 国税庁型 120P

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    120P 鉛玉入り(120cc)。東京都検定証印付。
    1目盛(%)0.001
  • 標準比重計 大型 7本組 三商

    標準比重計 大型 7本組

    三商
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。。全長 300mm 最小目盛 0.002
  • ピクノメーター アズワン

    ピクノメーター

    アズワン
    59,588税込65,547
    1個
    当日出荷
    規格ISO2811・DIN53217・JIS K5600
  • デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター TENKOU

    デジタル屈折計比重計 完全防水 丈夫なボディ リチウム電池内蔵 クーラントバッテリーテスター

    TENKOU
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    製品特徴:簡単な取扱い、小型、軽量、コンパクト。測定時間わずか1秒、簡単・迅速・高精度で測定します。
    仕様●スペック●BATTERY(電解液比重) 測定範囲:1.000―1.500sg●分解能:0.001 測定精度:±0.005sg●プロピレングリコール(PROPYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●エチレングリコール(ETHYLENE GLYCOL) 測定範囲:(0)―(-50)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●CLEANER(凍結温度)測定範囲:(0)―(-40)℃●分解能:0.1℃ 測定精度:±0.5℃●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●温度表示:0-40℃●寸法/重量:115×58×30mm/165g●電源:定格入力:AC 100V-240V 50/60Hz 0.5A ●定格出力:DC 5V 2000mA●リチウム電池内蔵、IP67(JIS IPX7)防水設計丈夫なボディ設計測定できる液体種類:バッテリー、電解液の状態をチェックできます。●付属品:日本語取扱説明書、充電器PSEマック付、保証書、蒸留水、ビュレット●メーカー保証:12ヶ月バッテリー容量(Ah)1.85アズワン品番68-4065-86
  • 酒精計3本組用 単品 東亜計器

    酒精計3本組用 単品

    東亜計器
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L180目量1vol%
  • 赤沼式海水用比重計 東亜計器

    赤沼式海水用比重計

    東亜計器(1件のレビュー)
    5,588税込6,147
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    海水の塩分測定用に用いられます。
    全長(mm)L280
  • 標準比重計19本組用 単品 小型 東亜計器

    標準比重計19本組用 単品 小型

    東亜計器
    3,998税込4,398
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
  • 日本酒度計 国税庁型 安藤計器製工所

    日本酒度計 国税庁型

    安藤計器製工所(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    日本酒度計は日本酒の甘口・辛口の判定に使用します。
    測定範囲-30~25目盛1アズワン品番63-1461-78
  • フラックス比重計 安藤計器製工所

    フラックス比重計

    安藤計器製工所
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    フラックスの比重計測に使用します。
  • 10度間比重計 安藤計器製工所

    10度間比重計

    安藤計器製工所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハーバード比重瓶 climbing(クライミング)

    ハーバード比重瓶

    climbing(クライミング)
    12,799税込14,079
    1個
    当日出荷
    アズワン品番64-1165-52
  • 重ボーメ 三商

    重ボーメ

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボーメ度範囲0~72
  • 赤沼式比重計 三商

    赤沼式比重計

    三商
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途海水の塩分測定用全長(mm)280目盛範囲1.000~1.030
  • ポータブル密度比重計 KEM

    ポータブル密度比重計

    KEM
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    軽量、簡単な操作、表示内容が豊富です。バックライト付きで読みやすい人間工学に基づいたデザインのポータブル密度比重計です。時計機能内蔵です。IDコードの入力が可能です。サンプリング量及び吸引速度が片手(左右どちらでも)で簡単に調節できます。(特許 第3330580号)
    用途原油、燃料油、潤滑油などの密度測定に。牛乳、清涼飲料、果実飲料、各種飲料の密度やBrixの測定に。化学製品の「JIS K 0061」には、20℃密度や20/20℃比重などの測定法として振動法が規定。ビール、ウイスキー、ワイン、焼酎、日本酒などのアルコール度やエキス類の濃度測定(前処理が必要です)食品原料の品質管理にBrixや成分濃度の測定植物油や動物油など油脂類の密度や比重の測定薬品関係では日本薬局方13局に採用電子部品のエッチング液や酸洗い液などの濃度管理プラスチックの濃度やめっき液の濃度管理トラスコ品番837-1220材質本体:PBT質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ1 1739
  • ポータブル密度比重計 京都電子工業

    ポータブル密度比重計

    京都電子工業
    239,800税込263,780
    1セット
    20日以内出荷
    サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
    測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    217,000税込238,700
    1個
    当日出荷
    付属品ピンセット、水温計、校正用200g精密分銅、ステンレスアングル、ACアダプター、インターフェース、風防仕様比重最小表示(g/cm3):0.001(0.0001/補助表示)、測定種類:固体比重・液体比重・紛体比重測定質量(kg)2.8電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232Cサイズ(mm)190×260×200アズワン品番2-2030-01秤量(g)0.001(0.0001/補助表示)~300
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#9 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#9

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-09材質ガラス、鉛全長(mm)160番号9目盛範囲1.180~1.240
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#8 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#8

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-08材質ガラス、鉛全長(mm)160番号8目盛範囲1.120~1.180
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#3 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#3

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-03材質ガラス、鉛全長(mm)160番号3目盛範囲0.820~0.880
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#10 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#10

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-10材質ガラス、鉛全長(mm)160番号10目盛範囲1.240~1.300
  • 標準石油用密度計単品 IA TGK(東京硝子器械)

    標準石油用密度計単品 IA

    TGK(東京硝子器械)
    13,662税込15,028
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
  • 軽液用比重計 72~10度 250mm 東亜計器

    軽液用比重計 72~10度 250mm

    東亜計器(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    海水の塩分測定用に用いられます。
    仕様軽ボーメ度:72~10度TGK品番801-53-47-01材質ガラス、鉛全長(mm)約250目盛範囲0.700~1.0001目盛1度ボーメ度範囲72~10度
  • 10度間 重ボーメ度計 TGK(東京硝子器械)

    10度間 重ボーメ度計

    TGK(東京硝子器械)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    全長(mm)3001目盛(℃)0.1
  • 標準比重計 小型 19本組 単品#13 TGK(東京硝子器械)

    標準比重計 小型 19本組 単品#13

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1個
    8日以内出荷
    仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-13番号13目盛範囲1.420~1.480
  • 酒精計0-100 東亜計器

    酒精計0-100

    東亜計器
    5,498税込6,048
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300精度酒精度範囲(vol%):0~100目量1vol%
  • 酒母計ボーメ 東亜計器

    酒母計ボーメ

    東亜計器
    8,298税込9,128
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    日本酒製造の酒母のボーメ度を計測します。
    全長(mm)L135目量0.2
  • 軽ボーメ 東亜計器

    軽ボーメ

    東亜計器
    1,988税込2,187
    1本ほか
    6日以内出荷から14日以内出荷
    比重目盛と軽ボーメ度目盛の両目盛付き比重計です。
    全長(mm)L250目盛範囲10~72目量1
  • ポリカ密度計 アズワン

    ポリカ密度計

    アズワン
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
    用途密度材質ポリカーボネート全長(mm)300温度(℃)20(標準)精度±0.002(g/cm3/目盛)アズワン品番2-2994-21目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    229,800税込252,780
    1個
    欠品中
    最大3kgまで測定可能、いままで困難であった重い物が簡単に測定できます。 比重と重量は最小表示0.01、さらに補助表示で0.001まで測定できます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 測定値は更新できるので、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 大きく特殊な形状の測定物用の特殊容器を作成できます
    付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、RS-232CインターフェースACアダプター仕様水中置換(懸架)方法質量(kg)4.2サイズ240×260×240mm種類(測定)固体比重・液体比重・紛体比重測定電源AC100~240V 50/60HzインターフェースRS-232C比重最小表示(g/cm3)0.01アズワン品番1-8709-04秤量(g)0.02~3000
  • 酒精計120P 東亜計器

    酒精計120P

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
  • 土壌用密度計 ボイコース 東亜計器

    土壌用密度計 ボイコース

    東亜計器(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS-A-1204(土の粒度試験方法)に準拠した比重計です。 土壌の密度計測に使用します。
  • 10度間ボーメ度計 大型 東亜計器

    10度間ボーメ度計 大型

    東亜計器
    3,298税込3,628
    1本ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度の重ボーメ度計です。 大型は精度よく、小型は取扱いが容易で少量の試料での計測に用いられるなど、必要に合わせて選別出来ます。
  • 標準石油密度計 Ⅱ型 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅱ型

    東亜計器
    4,698税込5,168
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L180目量0.001
  • 標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計7本組用 単品 大型

    東亜計器
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
    目量0.002
  • 大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計 JCSS校正証明書付

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) JIS B 7525‐3 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    17,980税込19,778
    1本
    8日以内出荷から61日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.002校正証明書一般校正
  • 軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所

    軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付

    安藤計器製工所
    23,980税込26,378
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
  • 10本組酒精計 安藤計器製工所

    10本組酒精計

    安藤計器製工所
    8,998税込9,898
    1本
    11日以内出荷から22日以内出荷
    15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。
    全長(mm)300目盛0.1
比重計/密度計