絞り込み
目盛範囲
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 比重計/密度計

215件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本酒度計 ツバ無し 東亜計器

    日本酒度計 ツバ無し

    東亜計器
    12,980税込14,278
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    全長(mm)L230目量1
  • 日本酒度計 ツバ付き 東亜計器

    日本酒度計 ツバ付き

    東亜計器
    13,980税込15,378
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    清酒の甘口・辛口の判定にご使用されてます。 ツバ付きは、シリンダーに接地しすぎない構造です。
    全長(mm)L200目量1目盛範囲(%)-30~25
  • 酒精計2本組用 単品 東亜計器

    酒精計2本組用 単品

    東亜計器
    5,498税込6,048
    1本ほか
    4日以内出荷から14日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L200目量1vol%
  • 酒精計10本組用 単品 東亜計器

    酒精計10本組用 単品

    東亜計器
    10,980税込12,078
    1本ほか
    6日以内出荷から30日以内出荷
    エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
    全長(mm)L300
  • 電磁式積算体積計 SWシリーズ 愛知時計電機

    電磁式積算体積計 SWシリーズ

    愛知時計電機
    589,800税込648,780
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    電池駆動なので、電源工事が不要。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
    その他検針方法:現地直読み式精度±2%RD~導電率最小30μS/cm測定流体流体温度範囲(℃)0~40駆動源専用リチウム電池(10年)
  • 高精度電子比重計 アルファーミラージュ

    高精度電子比重計

    アルファーミラージュ
    487,000税込535,700
    1個
    6日以内出荷
    水に浮く物やペレットの比重も容易に測定できます。 比重測定に必要な水温補正が任意でできます。 測定値は更新できるため、吸水性のある物等の比重や体積の変化率を求めることができます。 比重測定容器フタは折りたたみ式になっており、測定物の大きさに合わせた使い方ができます。 最大3kgまで測定可能です。 補助表示により比重と重量は最小表示0.0001まで測定できます。
    付属品ピンセット、水温計、ステンレスアングル、校正用200g分銅、RS-232C出力、USB出力、ACアダプター質量(kg)7サイズ260×360×325種類(測定)固体比重・液体比重測定電源AC100~240V 50/60Hz測定方法水中置換(懸架)方法インターフェースRS-232C、USB比重最小表示(g/cm3)0.0001アズワン品番1-8709-05秤量(g)0.0001~220
  • ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ TQC Sheen

    ピクノメーター アルミニウム製 VFシリーズ

    TQC Sheen
    62,980税込69,278
    1本
    当日出荷
    ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
    材質アルミニウム規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
  • ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ TQC Sheen

    ピクノメーター ステンレス製 VFシリーズ

    TQC Sheen
    82,980税込91,278
    1本
    当日出荷
    ISO、JIS、ASTM、DINに基づいて塗料の密度を測定できます。
    材質ステンレス規格適合/ISO 2811、ASTM D 1475、DIN 53 217、準拠/JIS K 5600-2-4
  • 温度計付き比重瓶 023.03シリーズ アズワン

    温度計付き比重瓶 023.03シリーズ

    アズワン
    20,097税込22,107
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ISO3507に準拠しています。 校正済(±0.001mL)で正味量はピクノメーターに刻印されています。
    材質硼珪酸ガラス温度(℃)(目盛単位)0.5温度測定範囲(℃)10~40
  • ポリカ密度計 アズワン

    ポリカ密度計

    アズワン
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。 ガラスを持ち込むことができない場所でも使用できます。
    用途密度材質ポリカーボネート全長(mm)300温度(℃)20(標準)精度±0.002(g/cm3/目盛)アズワン品番2-2994-21目盛範囲(g/cm3)1.020~1.220
  • 砂糖ボーメ 東亜計器

    砂糖ボーメ

    東亜計器
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    砂糖濃度をボーメ度で測定します。
  • 標準石油密度計 Ⅰ型ーA 東亜計器

    標準石油密度計 Ⅰ型ーA

    東亜計器
    5,998税込6,598
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    JIS K 2249にて原油および石油製品の密度試験方法に規定された密度計です。
    全長(mm)L320目量0.0005
  • 標準比重計7本組用 単品 大型 東亜計器

    標準比重計7本組用 単品 大型

    東亜計器
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    一般的に使用されている比重計です。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。 19本組標準比重計と比べ測定範囲が広く使用できるのが特徴です。
    目量0.002
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    検査成績書付き。 土壌の密度計測に使用します。
    全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-97校正証明書付き
  • 小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    18,880税込20,768
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)160目盛0.005校正証明書一般校正
  • 大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から15日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)300目盛0.002校正証明書一般校正
  • 小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)160目盛0.005校正証明書JCSS校正
  • 大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    大形7本組標準比重計 校正証明書付 L7-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    25,980税込28,578
    1本
    15日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)300目盛0.002校正証明書JCSS校正
  • 大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 安藤計器製工所

    大形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付

    安藤計器製工所
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書一般校正
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-JCSSシリーズ JCSS校正証明書付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335校正証明書JCSS校正
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A I-A-ACSシリーズ 一般校正証明書 一式付 目盛0.0005

    安藤計器製工所
    24,980税込27,478
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 一般校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1 標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335校正証明書一般校正
  • 小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    小形19本組標準比重計 一般校正証明書 一式付 S19-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    24,980税込27,478
    1本
    11日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 JIS B 7525‐3 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.002校正証明書JCSS校正
  • 軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付 安藤計器製工所

    軽油用・ガソリン用比重計 校正証明書付

    安藤計器製工所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正はすべて高精度で安定した衡量法で行います。 JCSS校正証明書付は3ポイントを校正します。 ガソリン用に作られた比重計です。 標準温度は15度です。
    全長(mm)300目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り 一般校正証明書 一式付 S19-ST-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    20,980税込23,078
    1本
    8日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001校正証明書一般校正
  • 19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    19本組小形精密比重計 ばら売り JCSS校正証明書付 S19-ST-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    27,980税込30,778
    1本
    11日以内出荷から31日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)付き。 JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償) 校正は目盛範囲の上・中・下の3ポイントです。 液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。
    全長(mm)160目盛0.001校正証明書JCSS校正
  • 小形7本組標準比重計 S7シリーズ 安藤計器製工所

    小形7本組標準比重計 S7シリーズ

    安藤計器製工所
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    液体濃度(比重)計測で最も一般的なもの。
    全長(mm)160目盛0.005
  • 10本組酒精計 安藤計器製工所

    10本組酒精計

    安藤計器製工所
    8,998税込9,898
    1本
    11日以内出荷から22日以内出荷
    15℃におけるエチルアルコールと水との混合液中におけるエチルアルコールの体積百分率(酒精度)を計測します。
    全長(mm)300目盛0.1
  • 軽ボーメ計 安藤計器製工所

    軽ボーメ計

    安藤計器製工所
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    0.7~1.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。
    仕様軽ボーメ度:10~72(1/1)全長(mm)260比重0.700~1.000(0.01)アズワン品番63-1461-42
  • 乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃ 安藤計器製工所

    乳調計 赤液テルモ付 15~40 赤液 0~40℃

    安藤計器製工所
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
    牛乳の比重計測に使用します。
    全長(mm)300目盛1牛乳度 1℃比重15~40(赤液0~40℃)アズワン品番63-1461-25
  • 特大型スポイト 安藤計器製工所

    特大型スポイト

    安藤計器製工所
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    スポイト式比重計用のスポイトです。
    材質ガラス寸法(mm)235(胴部)全長(mm)470内径(Φmm)25アズワン品番63-1461-10
  • 血液用比重計 1.000~1.020 0.005 安藤計器製工所

    血液用比重計 1.000~1.020 0.005

    安藤計器製工所
    3,498税込3,848
    1本
    4日以内出荷
    血液の比重計測に使用します。
    全長(mm)90目盛0.005比重1.000~1.020 1/2アズワン品番63-1460-87
  • 石油用標準密度計 Ⅰ形-A 安藤計器製工所

    石油用標準密度計 Ⅰ形-A

    安藤計器製工所
    6,898税込7,588
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    JIS-K 2249-2、JIS-B 7525-1標準温度は15℃です。 水平面視定です。 計量法による検定に合格したものです。 (JIS-K 2249-2)=取引・証明用検定証印付です。
    全長(mm)335最小目盛(g/cm3)0.0005
  • 土壌用密度計 ボイコース 安藤計器製工所

    土壌用密度計 ボイコース

    安藤計器製工所
    7,998税込8,798
    1本
    3日以内出荷
    土壌の密度計測に使用します。
    全長(mm)300密度(g/cm3)0.997~1.050アズワン品番63-1457-96
  • 電子比重計用オプション アズワン

    電子比重計用オプション

    アズワン
    4,699税込5,169
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 比重計 ビール・ワイン用 Bel-Art Products

    比重計 ビール・ワイン用

    Bel-Art Products
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    PP製のため、割れにくいです。ビールやワイン以外にサイダー・昆布茶・蜂蜜酒などに使用可能です。比重の目盛りに加え、糖度とアルコール度数(%)の目盛があります。発酵の開始から完了までのモニターに便利です。
    仕様アルコール度数:0~20% 糖度目盛範囲(Brix):0~35 比重目盛範囲:1.00~1.15材質PP全長234mmアズワン品番4-2253-01
  • ポリカ重ボーメ計 アズワン

    ポリカ重ボーメ計

    アズワン
    17,700税込19,470
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
    仕様目盛・精度:±0.2重ボーメ度材質ポリカーボネート全長250mm温度(℃)15
  • ポリカ比重計 糖度用 アズワン

    ポリカ比重計 糖度用

    アズワン
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
    用途糖度仕様目盛・精度:±0.5%mas/Brix材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20
  • ポリカ密度計 アズワン

    ポリカ密度計

    アズワン
    17,200税込18,920
    1本
    当日出荷
    耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
    仕様目盛・精度:±0.002g/cm3材質ポリカーボネート全長300mm温度(℃)20
  • 標準比重計 日本計量器工業

    標準比重計

    日本計量器工業
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様サイズ(全長):約160mm材質ガラス・鉛タイプ小型最小目盛0.002
  • 比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ SIBATA(柴田科学)

    比重瓶 ピクノメーター 055520シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    アルコール温度計仕様の比重びんゲーリュサック形です。 JIS R3503を参考にしております。
    材質硼珪酸ガラス-1栓No.TS10/18温度計0~40
比重計/密度計