絞り込み
ウェル数
容量(μL)
ブランド
- ビーエム機器(241)
- Porvair(119)
- Thermo Fisher Scientific(95)
- コーニング(93)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- EVER GREEN(35)
- アズワン(32)
- HARVARD(29)
- Thermo Scientific Nalgene(29)
- AXYGEN(28)
- Excel Scientific(25)
- WATSON(23)
- ステム(22)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- MATRIX(17)
- Celltreat(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- GUNSTER(13)
- ケニス(11)
- ブランドをもっと見る
「ウェル数」から絞り込む

パーツケース タックルケース
明邦化学¥339~税込¥373~1個5日以内出荷ボディがクリアなため、中に何が入っているか一目瞭然です。安心安全の日本製です。ワームに含まれる可塑剤と化学反応を起こしにくい耐薬品性に優れたポリプロピレンを使用しているため、ケースと内容物の性能の劣化を低減します。
96ディープウェルPPプレート四角ウェルU底 ナチュラル
Thermo Fisher Scientific¥50,980~税込¥56,078~1ケース(50包×1個)ほか93日以内出荷ミキシング効率に優れたU底、各ウェルには独立したリム付き、低溶出なため、分析サンプルの前処理に適している、タンパク質・核酸の吸着が少なく、優れたサンプル回収率を実現、1ウェルの容積が大きく、より効率的なミキシングが可能、大腸菌やイースト菌などの培養に適している、ワーキングボリューム:50~1900 μL/ウェル
プレート用ラベル 65×6.5mm 1000枚/巻
FastGene¥7,798税込¥8,5781巻6日以内出荷ディープフリーザー、液体窒素内での耐久性あり 油性ペン、鉛筆による手書きが可能仕様●サイズ:65×6.5mm●使用温度範囲:-196~+60℃●カラー(本体):ホワイト●入数:1000枚/巻アズワン品番68-4033-77
Acetateプレートシール 100個入
Thermo Scientific Nalgene¥12,279税込¥13,5071包(100個)93日以内出荷-32℃から93℃までの温度幅でプレートシール可能仕様●種類:Acetate●滅菌:-●包装(個×包):100×1●使用可能温度:-32~93℃アズワン品番67-6599-66
ルミネッセンス96ウェルプレート 100枚入
コーニング¥57,980税込¥63,7781箱(100枚)41日以内出荷スカートの高さが統一されており、ロボットで保持しやすくなっています 一般的な有機溶媒(例:DMSO、エタノール、メタノール)に耐性があります仕様●プレートフォーマット:96 ウェル ●プレート色:白 ●材質:ポリプロピレン●ウェルボトム:ラウンド ●ウェル容量:360 μL ●推奨ワーキングボリューム:75-200u μL ●非滅菌●ケース入数:100 / 箱アズワン品番63-8589-11
384ウェルマイクロプレート(PP)V底
MATRIX¥60,980税込¥67,0781箱(80個)63日以内出荷DNase/RNaseフリー。サンプリングロスが少ない仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4~120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:角型●滅菌済アズワン品番65-5640-28
384ウェルマイクロプレート(PP)V底
MATRIX¥83,980税込¥92,3781箱(80個)63日以内出荷DNase/RNaseフリー。サンプリングロスが少ない仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4~120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:黒●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5640-27
1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺
コーニング1ケース(5パック×10個)欠品中Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-59
1536ウェルプレート 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 短辺
コーニング1ケース(5パック×10個)欠品中Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al仕様●Description:1536-well black microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-60
1536ウェルプレート 平底 COC 無処理 非滅菌 フタなし 短辺
コーニング1ケース(5パック×10個)欠品中Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and al仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-61
384ウェルマイクロプレート(PP)V底
MATRIX¥55,980税込¥61,5781箱(80個)63日以内出荷DNase/RNaseフリー。サンプリングロスが少ない仕様●使用温度範囲:-80~121℃●優れた化学薬品耐性:DMSO●ワーキングボリューム:4~120μL●材質:(本体)PP●最大容量(μL):145●カラー:ナチュラル●底形状:V底●ウェル形状:角型●未滅菌アズワン品番65-5640-29
1536ウェルプレート 平底 COC 細胞培養表面処理 滅菌済み フタなし 短辺
コーニング1ケース(5パック×10個)欠品中Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and仕様●Description:1536-well white microplate, high base●Treatment:TC-treated●Sterile:Yes●Qty/Pk:10●Qty/Cs:50アズワン品番65-3962-62
ローボリュームソリッドプレート384ウェル 白 平底 無処理 非滅菌 フタなし 10個×5パック入
コーニング1ケース(5パック×10個)欠品中蛍光および発光アッセイ時にウェル間のクロストークを抑えるデザインです。仕様●プレートのフォーマット:ローボリュームプレート、フタなし●色:白●ウェル底部の形状:平底●表面処理:無処理●滅菌処理:なし●包装:10枚/包●1ケース:50枚アズワン品番65-3962-63
1536ウェルクリアボトムプレート黒 COC フタなし 短辺
コーニング1ケース(5パック×20個)欠品中Cyclic Olefin Copolymer (COC) material。Flat top for improved sealing。Ultra clear 127μm film thickness。Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys System。Low autofluorescence。Broad chemical resistance including DMSO and alcohol, which allows for assay step reduction。High mechanical stability。Optimized for flatness and uniformity。Low birefringence仕様●Description:1536-well black/clear bottom microplate, low base●Treatment:Not treated●Sterile:No●Qty/Pk:20●Qty/Cs:100アズワン品番65-3962-55
ファーストクラスフィルター付チップ -20μl ラック F010-R204S-20-Qシリーズ
Thermo Scientific¥18,980税込¥20,8781個(1020本)108日以内出荷アズワン品番65-3830-18
ファーストクラスフィルター付チップ -100μl ラック F010-R204S-100-Qシリーズ
Thermo Scientific¥18,980税込¥20,8781個(1020本)108日以内出荷アズワン品番65-3830-16
シリコンマット 96Well 0.2ml プレート ラウンドウェル(WNB503102)用 WNB506006シリーズ
ビーエム機器¥27,980税込¥30,7781個(50枚)7日以内出荷アズワン品番65-3858-96
P3 除タンパク質プレート
Porvair¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか93日以内出荷高速 LC/MS サンプル調製用マイクロプレート:P3 Protein Precipitation Plates。LC(Liquid Chromatography)/MS(Mass Spectrometry)用サンプルの前処理に「P3 除タンパク質プレート」を使用すると血清、血漿、さらには全血から夾雑物であるタンパク質の除去を迅速に行えます。通常、生体サンプルには実験に影響を及ぼすタンパク質を含み一般的にタン仕様●色:ナチュラル●フィルター材質:Vyon HDPE●ポアサイズ:120 & 10μm●ドリップディレクター:ロング(6.1±0.10mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:四角●サイズ(WxDxH):127.5±0.10x85.8±0.10x45.2±0.15mm●容量/1ウェル:2ml●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
Heads, Accessories and Spares for Ultravap & Minivap Evaporators
Porvair¥299,800税込¥329,7801式93日以内出荷アズワン品番65-3767-02
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7751/BM7750用 滅菌 BM7701Sシリーズ
ビーエム機器¥15,980~税込¥17,578~1個(10枚)ほか93日以内出荷96well 対応マット。BM7751/BM7750/BM7750S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:角型●寸法(W×D):119.3×76.8mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃
Fortress ディープウェルプレート用マット BM7630/BM7650用 滅菌 BM7601Sシリーズ
ビーエム機器¥78,980税込¥86,8781セット(5個×10枚)ほか93日以内出荷96well 対応マット。BM7630/BM7630S/BM7650/BM7650S対応マット。アルファベット(A-H)、数字(1-12)の印字済。シリコン製でピアッサブルです。電子滅菌済仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, endotoxin※ Free(※:滅菌済のみ)●形状:丸底●寸法(W×D):122.7×80.2mm●材質:シリコン●温度耐性:-80℃~121℃