絞り込み
ウェル数
容量(μL)
ブランド
- ビーエム機器(241)
- Porvair(119)
- Thermo Fisher Scientific(95)
- コーニング(93)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(44)
- EVER GREEN(35)
- アズワン(32)
- HARVARD(29)
- Thermo Scientific Nalgene(29)
- AXYGEN(28)
- Excel Scientific(25)
- WATSON(23)
- ステム(22)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- MATRIX(17)
- Celltreat(17)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(14)
- GUNSTER(13)
- ケニス(11)
- ブランドをもっと見る
「ウェル数」から絞り込む

プレートシール PET 200枚
TGK(東京硝子器械)¥9,798~税込¥10,778~1箱4日以内出荷から8日以内出荷マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。適合無色透明材質ポリエチレンテレフタラート(PET)
96穴ディーププレート 8入×4
TGK(東京硝子器械)¥22,980~税込¥25,278~1箱8日以内出荷遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
96穴ディーププレート 1入×20
TGK(東京硝子器械)¥14,980~税込¥16,478~1箱8日以内出荷遺伝子関連実験、バクテリアの増殖、サンプルの保存などに適した穴の深いタイプです。 大量処理やロボットでの作業に便利です。 角錐タイプV底形状のため、底部に内容物を集約する場合にも有効です。 耐有機溶媒性があります。仕様オートクレーブ滅菌可フリーズ-80℃まで可材質ポリプロピレン(PP)形状角穴外形寸法(mm)127.4×85.1×44.1H穴の形状角穴穴容量(mL)2.3(1穴)
96穴ディーププレート V底 黒 角穴 20個
TGK(東京硝子器械)¥17,980~税込¥19,778~1箱8日以内出荷はかまの幅が広いので、特にロボットの作業で安定性が向上します。 V底なので底部に内容物を集約させる場合にも便利です。 耐有機溶媒性・オートクレーブ処理可能。 光に敏感なサンプル保存にも使用できます。 -80℃までOK。形状角穴本体寸法(mm)127.4×85.1×44.1ウェル形状V底
マイクロプレート 96ウェル 5枚入×10
コーニング¥24,980税込¥27,4781箱3日以内出荷仕様組織培養用、フタ付き(低蒸発タイプ)容量(μL)275ウェル形状平底ウェル数96(Φ6mm)アズワン品番1-8425-08液量(mL)0.25
96ウェルマイクロプレート 353296 50入
コーニング¥38,980税込¥42,8781箱3日以内出荷ホワイトに着色したプレートで、発光のアッセイに適したプレートです。仕様組織培養用、アッセイ用、フタ付きウェル形状平底ウェル数96アズワン品番1-8425-07
96マイクロウェルプレート TC フタ付 バルク 160
Thermo Fisher Scientific¥98,980税込¥108,8781箱(16包×10個)4日以内出荷Nunclon Delta処理細胞付着性・増殖性を促進ガラスに近い透明度の高いポリスチレン製顕微鏡観察に適しているリム付フタにより、ウェル内容物の蒸発を抑える各ウェルのリム部が高いため、ウェル間のコンタミネーションを防止フタは積み重ねや正確なハンドリングを考えた機能的なデザイン96ウェルプレートはオートメーション対応(ANSI/SBS規格準拠)材質本体・フタ/PS外形寸法(mm)128×86表面処理NunclonTM Deltaウェル形状Fウェル数961ウェル当り容量(μL)200、最大:400フタあり1ウェルの培養面積(cm2)0.33アズワン品番63-9282-26
低温PCRラック 96ウェル 5個入
Heathrow Scientific¥10,980税込¥12,0781箱(5個)12日以内出荷フタはスライド式で左右どちらもの操作に対応でき、裏返すとスタンドになります。卓上でフリーザーにも使用できます。材質ABSサイズ125×92×3.7mmウェル数96適合チューブ(mL)0.2使用温度-80℃まで
スカート付96ウェルPCRプレート
ケニス¥47,980税込¥52,7781組(100個)翌日出荷製品にばらつきが無いため、装置への着脱がスムーズに行えます。 ウェル96ヶ所どこでも誤差なく遺伝子増幅できます。 シールが貼りやすい構造のため、加圧式シールを付けた状態でのPCRが可能です。容量(mL)0.2ウェル数96
低蒸発PCRプレート
ケニス¥39,980~税込¥43,978~1組(50枚)ほか4日以内出荷ハーフスカートタイプの96ウェルPCRプレートです。 プレートにアルファベット・数字が印字されており、サンプルの識別に役立ちます。最大遠心力(G)4000
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥21,980~税込¥24,178~1ケース(120本)当日出荷から4日以内出荷オートメーション対応。無毒性。ホワイトのプレートは発光アプリケーション用です。自己発光と自己蛍光を抑え、シグナルの反射性に優れています。ブラックのプレートは蛍光アプリケーション用です。バックグラウンドの蛍光を抑え、乱反射を最小限にしています。材質:PPウェル形状U底ウェル数961ウェル当り容量(μL)400、最大:500
ブリーザブルシーリングテープ
Thermo Fisher Scientific¥9,898税込¥10,8881ケース(50本)3日以内出荷マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。材質レイヨン外寸法(mm)143×83
シーリングテープ
Thermo Fisher Scientific¥18,980税込¥20,8781ケース(200本)7日以内出荷マイクロプレート用シーリングテープ。γ線滅菌済。材質ポリエステル外寸法(mm)133×79
マイクロウェルプレート
Thermo Fisher Scientific¥28,980~税込¥31,878~1ケース(50本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷Nunclon™Delta処理により細胞付着性・増殖性を促進。無毒性・パイロジェンフリー。材質:PS、γ線滅菌済。1ウェル当り容量(mL)0.2
イムノプレート
Thermo Fisher Scientific¥37,980税込¥41,7781セット(60枚)4日以内出荷ELISA用として作られた96ウェルプレートです。疎水性と親水性が混在する分子と高い親和性があります。検定付。材質:PS材質ポリスチレンウェル数961ウェル当り容量(μL)350結合方式M
ウェルスタンド2
三商¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷マイクロプレートの角度調整が自由にできるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
ウェルスタンド
三商¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷ウェルスタンドはマイクロプレートを30°傾けるスタンドです。「ウェルオリエンター」「ウェルオリエンターステッカー」とお使いになると一層便利で、見やすくなります。
96ウェルマイクロプレート
FALCON¥13,980税込¥15,3781ケース(50本)4日以内出荷96ウェルマイクロプレートは透明度が非常に高いポリスチレン製で顕微鏡観察が容易にできます。仕様U底容量(μL)300滅菌非滅菌包装形態(枚数×包)0.25
イムロン ソリッドプレート
NUNC(ヌンク)¥29,980税込¥32,9781セット(50枚)6日以内出荷吸光度を指標とするELISA用のプレートです。材質と放射線処理の組合せで特に高い結合能を持つサーフェスです。タンパク質を最大限吸着することができます。種別Immulon 4HBXウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330
イムロン ソリッドプレート
NUNC(ヌンク)¥27,980税込¥30,7781セット(50枚)4日以内出荷吸光度を指標とするELISA用のプレートです。放射線処理による高結合サーフェスです。親水性のタンパク質や化合物に対する結合親和性が向上しています。種別Immulon 2HBウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330
イムロン ソリッドプレート
NUNC(ヌンク)¥23,980税込¥26,3781セット(50枚)4日以内出荷吸光度を指標とするELISA用のプレートです。疎水性の化合物やタンパク質に対し、安定した中等度の結合能を示します。種別Immulon 1Bウェル形状F底1ウェル当り容量(μL)330
96ウェルソリッドプレート
NUNC(ヌンク)¥38,980税込¥42,8781セット(50枚)4日以内出荷放射線処理による高結合表面。親水性化合物やタンパク質に対する結合親和性が向上しています。種別エンハンスドバインド色クリアウェル形状平底特性結合特性:高結合
96ウェルソリッドプレート
NUNC(ヌンク)¥23,980~税込¥26,378~1セット(50枚)4日以内出荷中程度の結合能。疎水性化合物やタンパク質に対し、安定した結合を示します。種別ユニバーサルバインドウェル形状平底特性結合特性:中結合
96ウェルPCRプレート
BM機器¥7,698税込¥8,4681セット(10個)6日以内出荷ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。製造~袋詰めのすべてを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。スカート付。材質ポリプロピレン容量(mL)0.2
96ウェルPCRプレート
BM機器¥38,980税込¥42,8781セット(50個)4日以内出荷ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。製造~袋詰めのすべてを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用頂けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が容易にできます。肉薄タイプ。材質ポリプロピレン容量(mL)0.2
ガラスマイクロプレート
三商¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷から6日以内出荷透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。寸法(mm)127.5×85×20肉厚(mm)底:2
タンパク質結晶化プレート
SWISSCI¥16,980税込¥18,6781袋(10枚)翌々日出荷ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。仕様容量(uL):ドロップウェル/50nL~5、リザーバーウェル/50~100材質ポリスチレンアズワン品番2-7215-05
96ウェルディーププレート V底 P96Dシリーズ
ステム¥14,980~税込¥16,478~1セット(1個×20袋)ほか翌々日出荷から5日以内出荷V底のため底部に内容物を集約させる場合や最後まで吸い取る場合に便利です。耐有機溶媒性があり、オートクレーブ滅菌も可能です。
384ウェルプレート P38Fシリーズ
ステム¥26,980~税込¥29,678~1セット(1枚×50袋)5日以内出荷から7日以内出荷遺伝子の保存や微生物培養などに使用できます。プレートにカバーがセットされています。ロボットシステムでの作業にも適合します。