絞り込み
高さ(mm)
- 105(1)
- 505(1)
- 800(1)
間口(mm)
- 350(1)
- 500(1)
- 900(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
奥行(mm)
- 500
- 300(3)
- 350(3)
- 400(4)
- 430(1)
- 450(143)
- 460(4)
- 464(1)
- 600(242)
- 604(8)
- 750(219)
- 754(8)
- 900(113)
- 904(2)
- 1200(5)
- 1500(5)
- 1800(1)
均等耐荷重(kg)
- 250(1)
材質(天板)
- SUS304(1)
ブランド
- アズワン(1)
- シンコー(1)
- TRUSCO(1)
アズワン・シンコー・TRUSCO
ステンレス作業台とは、科学研究・実験や調理の場で使われる作業台です。各種サイズはもとより引出収納や必要に応じてベタ棚、スノコ棚の付いたタイプがあり、使い勝手によって選択することができます。棚のないH枠タイプはテーブル下に椅子等が入り、座っての作業もしやすいです。ワゴンや他の機器を納めて使いたいときは三方枠で脚を固定し作業面下はオープンなタイプ。移動が容易なキャスター付きもありますし、メーカーによってはオプションでキャスターを取り付けることができます。耐薬品性に優れ清掃が容易なステンレス製ですが、錆が発生する恐れが高いので、塩素系洗剤の使用には注意が必要です。
商品豆知識

上棚(ベタ棚2段) SUS430
シンコー¥45,980~税込¥50,578~1台翌々日出荷コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。用途厨房や工場などに高さ(mm)800仕様べタ棚タイプ2段ピッチ(mm)25パイプ外径(Φmm)25
SUS304 1段引き出し
TRUSCO¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。間口(mm)500奥行(mm)500高さ(mm)105トラスコ品番458-8614材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.3均等荷重(kg)250内寸法(mm)(間口)465×(奥行)387×(深さ)68材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250鍵あり
『板金製品類・棚・ストッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- 棚・シェルフ・ラック
- ステンレス作業台
- シンク
- キッチンストッカー