絞り込み
ブランド
「容量(mL)」から絞り込む

SPCセパラブルフラスコセット
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
Oリング SCHOTTタイプセパラブルフラスコ用 シリコーン
DURAN¥10,980~税込¥12,078~1箱(5個)3日以内出荷SCHOTTタイプのセパラブルフラスコ用バンドと組み合わせてセパラブルカバーとセパラブルフラスコの間にはさんで密閉します。素材はシリコーンゴムです。用途SCHOTTセパラブルフラスコ用材質シリコンゴム
取付バンド(SCHOTTタイプ)
DURAN¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷Oリングをはさんで組み合わせる平面溝付きタイプのセパラブルフラスコを固定するバンドです。用途セパラブルフラスコΦ100mm用
ガラスコネクター 配管ホース用
SIBATA(柴田科学)¥8,198~税込¥9,018~1個33日以内出荷ウォータージャケットタイプのセパラブルフラスコ用に使われる恒温水供給用ホースノズルです。ガラスねじタイプのため取り外しが容易にできます。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
DURAN¥70,980~税込¥78,078~1個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154
セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ)
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1個33日以内出荷容器を包むように加熱(ジャケット)部を装着しているので温度分布が均一になります。恒温循環水槽を接続して温度調節が可能です。
セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ)
DURAN¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした丸底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。