絞り込み
口径(Φmm)
ブランド
「材質」から絞り込む

SPCロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷・下端に同じSPC規格のSソケット形が接続可能なPTFEコックの付いたロートです。 ・アンモニウムイオン蒸留装置、シアンイオン蒸留装置用の部品として使用されます。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)139外径(Φmm)(上部ロート)40下部(SPC)SPC-19コックTF-17寸法c(mm)75
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
SIBATA(柴田科学)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷・圧力平衡側管の付いた円筒分液ロートです。 ・水銀分析に使用される湿式分解装置の部品です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)300寸法a(mm)336コックTF-17主管SPC-19胴外径(Φmm)52側管SPC-24
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷・下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
分液ロート スキーブ形
SIBATA(柴田科学)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から3日以内出荷下部ガラス製コックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。
『漏斗(ロート)/じょうご』には他にこんなカテゴリがあります
- 実験研究用ロート/じょうご
- 実験研究用分液ロート
- 実験研究用滴下ロート
- 実験研究用ロート/じょうご部品