絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(117)
- 宮本理研工業(32)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(23)
- アズワン(15)
- ガステック(15)
- KRK(笠原理化工業)(12)
- TGK(東京硝子器械)(11)
- カスタム(6)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- Merck(メルクミリポア)(4)
- VELP(4)
- 共立理化学研究所(3)
- アイシス(3)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(3)
- 鈴研(3)
- 日東工器(2)
- ケニス(2)
- 神栄テクノロジー(2)
- ブランドをもっと見る
特価

ハンディ水質計アクアブ
SIBATA(柴田科学)¥51,980~税込¥57,178~1台(1台)当日出荷・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)。・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。寸法(Φ×mm)40×25
水分活性測定装置 AW-1s
SIBATA(柴田科学)¥63,980税込¥70,3781台欠品中食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計タイプ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。寸法(mm)Φ55×335質量(kg)0.3温度範囲(℃)-10~+50目盛1/2℃
電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用
SIBATA(柴田科学)¥44,980税込¥49,4781個翌々日出荷●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
ハンディ水質計 アクアブ 用 粉体試薬 高濃度塩素用 100回分
SIBATA(柴田科学)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度AQ-202/102および有効塩素濃度測定キットAQ-202P/102Pに使用する試薬です。上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。アズワン品番2-7323-02
静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用
SIBATA(柴田科学)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚測定範囲0~1.000aw質量(g)25種類静電容量型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.01aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみ
SIBATA(柴田科学)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。質量(kg)0.1寸法(Φ×mm)15×290アズワン品番64-3880-98
チェックセル AQ-201/AQ-201P用
SIBATA(柴田科学)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。仕様基準濃度:1.35~1.65mg/L色カラーマーカー:赤再現性±0.01mg/L
試料容器20mL 水分活性測定装置AWシリーズ用 10入
SIBATA(柴田科学)¥4,198税込¥4,6181セット(10個)当日出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。質量(g)20寸法(Φ×mm)40x25
静電容量型センサー保護フィルターΦ18 静電容量型センサー付試料容器用 10入
SIBATA(柴田科学)¥1,698税込¥1,8681セット(10個)6日以内出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類静電容量型用入数(枚)10直径(Φ)18
電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入
SIBATA(柴田科学)¥2,498税込¥2,7481袋(10枚)翌々日出荷●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類電気抵抗型用入数(枚)10直径(Φ)35