絞り込み
採水量(mL)
- 0.1
- 0.5(5)
- 1(9)
- 2(6)
- 5(10)
- 10(10)
- 20(13)
- 25(6)
- 50(14)
- 100(35)
- 125(6)
- 150(8)
- 190(9)
- 200(13)
- 250(18)
- 300(12)
- 400(5)
- 500(25)
- 1000(21)
- 2000(7)
- 採水量(mL)をもっと見る
ブランド
- マクセル(6)
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 0.1ml
マクセル¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)50容量(mL)(採取)0.1質量(g)53深さ(mm)採取部:3.4横幅(mm)12(採取部:6.4)縦(mm)採取部:6.4
ステンレス 粉末用サンプラー マイクロメイト 500mm
マクセル¥289,800税込¥318,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)650容量(mL)(採取)0.1質量(g)220チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)500
ステンレス 粉末用サンプラー マイクロメイト 350mm
マクセル¥269,800税込¥296,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げ粉末を引き入れます。サンプラーを抜き取ります。つまみを押し下げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)500容量(mL)(採取)0.1質量(g)200チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)350
ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 500mm
マクセル¥299,800税込¥329,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)640容量(mL)(採取)0.01~0.1質量(g)206チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)500
ステンレス 粉末用マイクロサンプラー 350mm
マクセル¥279,800税込¥307,7801本18日以内出荷流動性のある粉末や顆粒を少量採取するサンプラーです。高品質ステンレス316L製。採取方法は画像を参照ください。【採取方法】。サンプラーの先端を採取の深さまで挿入します。採取したい深さに到達したら、手元のつまみを持ち上げます。先端部から採取ポケットが出るので、本体を下に押し下げて粉末を採取します。つまみを押し下げて、採取ポケットを格納したらサンプラーを抜き取ります。つまみを押し上げて、採取粉末を取り出します。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)450容量(mL)(採取)0.01~0.1質量(g)185チューブ径(Φmm)5チューブ長さ(mm)350
ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部0.1ml
マクセル¥34,980税込¥38,4781本18日以内出荷ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)54容量(mL)(採取)0.1直径(mm)6