絞り込み
採水量(mL)
  • 2.5
  • 0.1(6)
  • 0.5(5)
  • 1(9)
  • 2(6)
  • 5(10)
  • 10(10)
  • 20(13)
  • 25(6)
  • 50(14)
  • 100(35)
  • 125(6)
  • 150(8)
  • 190(9)
  • 200(14)
  • 250(18)
  • 300(12)
  • 400(5)
  • 500(25)
  • 1000(17)
  • 2000(7)
ブランド
  • マクセル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンプラーとは、サンプルとなる水や泥などを採取する際に使用する容器や道具です。水道水やプール、井戸水や地下水などの細菌検査を目的としたサンプリング、浅海や湖沼、内港などの泥や小動物のサンプリングなどに使用されます。採水瓶は、滅菌済で開封後すぐに使えるものが豊富にあります。紙袋やドラム缶、パイプなどに入った顆粒や粉末などのサンプルを外気に触れることなく簡単にサンプリングできるよう工夫された器具もあります。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml マクセル

    ステンレス 粉末用ポケット(駒)サンプラー専用 入れ駒 2.5ml

    マクセル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    18日以内出荷
    粉末用ポケット(駒)サンプラー(1203各種)専用の入れ駒です。入れ駒は、各本体の必要数に合わせてご購入下さい。シングルはスロット数分、ダブルはスロット数×2,トリプルはスロット数×3個必要です。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)50容量(mL)(採取)2.5質量(g)33深さ(mm)採取部:7.8横幅(mm)12(採取部:45)縦(mm)採取部:7.9
  • ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット マクセル

    ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラーセット

    マクセル
    ¥379,800税込¥417,780
    1本
    18日以内出荷
    必要な部品および専用ケースがセットになっている粉末用UDスリーブサンプラーセットです。セット内容は下記です(先端部は20種からお選びいただきます)。1本:T字ハンドル 600mm。4本:延長ロッド 600mm。1個:専用チャンバーA(先端部0.1~1.2ml用)。1個:専用チャンバーB(先端部1.3ml~2.5ml用)。10個:専用先端 各サイズ(0.1ml~2.5ml)。1個:サンプラーケース。高品質ステンレス316L製。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)専用チャンバーA採取:0.1~1.2、専用チャンバーB:1.3~2.5、専用先端部:0.1~2.5ケース入数(個)サンプラーケース:1ハンドル長さ(mm)600入数(個)専用先端部:10ロッド長さ(mm)600
  • ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用チャンバーB (先端部1.3~2.5ml用) マクセル

    ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用チャンバーB (先端部1.3~2.5ml用)

    マクセル
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー(1500A)専用の採取チャンバーです。必ずサンプラーT字ハンドルおよび専用先端部(別売)と組み合わせてお使いください。採取容量は1.3ml以上の先端部に対応しています。1.2ml以下の場合は1500A-03をお買い求めください。高品質ステンレス316L製。【取付方法】。ネジ式(工具不要)
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス容量(mL)(採取)1.3~2.5
  • ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部2.5ml マクセル

    ステンレス 粉末用UDスリーブサンプラー 専用先端部2.5ml

    マクセル
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    18日以内出荷
    ステンレス 粉末用UDサンプラー用 チャンバーA(1500A-03)専用の先端部です。高品質ステンレス316L製。
    用途品証・製造・調剤他材質ステンレス長さ(mm)9.5容量(mL)(採取)2.5直径(mm)8
サンプラー