絞り込み
直径(Φmm)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(85)
- PROMATE(プロメイト)(13)
- エスコ(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(7)
- サンコー(三甲)(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- JAPPY(3)
- 未来工業(2)
- カクタス(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- イチネンTASCO(1)
- イワブチ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- オブチ電機製作所(1)
エコロジープロダクト
「直径(Φmm)」から絞り込む

CD管リール(折りたたみ式)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい。 CD管・PF管 呼び22×50m、呼び28×30m 収納可能。 [用途]天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など。 コンパクトにたたんで持ち運びに便利。用途天井及び壁内配線、コンクリート打設前配線など材質スチール質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折りたたみ時:470×360×120、使用時:760×730×440最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)CD管、PF管:呼び22×50m、呼び28×30m(※CD管及び電線のメーカーにより巻外径等が異なるため、収納できるサイズを確認の上お求めください。メーカーにより収納できない場合があります。)
ケーブルリターンド
JEFCOM(ジェフコム)¥86,980税込¥95,6781個3日以内出荷軽量で現場へ簡単に持ち込みできるケーブル繰出し機 細電線からVA・IV・SV・CV線等あらゆる電線に対応 バーは取外しでき内径調整が可能 遠心ブレーキ付で回転スピードが変えられる 電線質量1000kgまでOK仕様電線サイズ/ワッパ内径Φ140mm以上、外径Φ800mm以下、高さ270mmまで質量(kg)12高さ(mm)575外径(Φmm)800
マジックリール ドラム
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷積み重ね保管ができるマジックリール用ドラム仕様ドラムのみ質量(kg)2.4直径(Φmm)480
マジックリール(シングルタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から3日以内出荷引出しをやめると自動的にブレーキがかかる! 360°どこからでも引出しOK 電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。 引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。 フレーム1台でドラムを取替OK用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等
ファイバーレッドライン(FRP製/被覆なしタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980~税込¥21,978~1本(30m)ほか翌日出荷から3日以内出荷被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適 線のみ 低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる使用温度範囲(℃)-10~+40
Vターンテーブル
JAPPY¥17,980~税込¥19,778~1台翌々日出荷シュリンク包装のまま載せるだけ。巻束の内・外どちらからでも引き出し可能。支柱がスライド式で内径を調整。コンパクトに折りたたみ可能高さ(mm)収納時:56ケーブル内径(Φmm)Φ180~260
綱引きロープ巻取器AR2
トーエイライト¥54,980税込¥60,4781台24日以内出荷23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル仕様ノーパンクタイヤ23cm材質スチール27.2mm質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
綱引きロープ巻取器MT2
トーエイライト¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷移動しやすい大型25cmノーパンクタイヤ仕様材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)76×80×84
電線ドラム L4-6 Ver..23
サンコー(三甲)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)350、(外寸)760リール外径(mm)760外寸法・高さ(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーターンテーブルセット
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781セット3日以内出荷最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れないドラマワールとワイヤーターンテーブルのセット ストッパー付 ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転セット内容ドラマワールDR-670SM×1/ワイヤーターンテーブルDRT-800×1材質スチール・MDF直径(Φmm)640~1150穴径(Φmm)50~75(適合ドラム)本体寸法(mm)800×800×457本体質量(kg)7.4耐荷重(kN)2.5(ドラマワール)
ポータブルケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷運びやすい取手付ケーブルリール。 立てて運搬・倒して繰り出し。 内径(Φ120)が小さいので、同軸ケーブル、IV線など細い線も収納できる。 電線を入れたまま運ぶことができる。 ブレーキ付(強弱調整可能)。 立てて収納できる。 束巻収納可。 縦置き収納で場所をとらない。 持ち運びしやすい取手付。 内出し・外出し自在。材質スチール質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×420×210最大荷重(kN)(収納)0.15(15kgf)電線管サイズ(収納可能電線)VVF(VA線):1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、VCTF:2×2mm(2100m)、同軸ケーブル:S-5C-FB(100m)(※電線メーカーにより適応しない場合もあります)
呼線リール付セット
JEFCOM(ジェフコム)¥10,980~税込¥12,078~1個翌々日出荷呼線(グリーンスリムライン)とリールをセット!腰につけて素早い繰り出し、携帯楽々! 繰り出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能) 収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)材質スチール(リール)全長(mm)314(リール)質量(g)540(フレーム)
リール用キャスター(ストッパー付)
JEFCOM(ジェフコム)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×72×51質量(g)180ストッパーあり取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
Vマワール(ブレーキ付・ケーブル受皿付)
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷電線が垂れ下がらない「受皿付」+ブレーキが効いて回りすぎない「ブレーキ付」。よく回る。ブレーキ付で必要以上に回らない!。ブレーキは調整可能。シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる。外出し用のガイドリング付。軽量・コンパクト仕様収納可能電線類IV線(Φ1.6mm、Φ2mm)等収納可能容量:外径Φ390×内径Φ190×高さ155mm(Vマワール部)最大荷重(受け皿部):0.34kN(35kgf)寸法(mm)(受皿)Φ430×65質量(kg)1.75質量(g)(受皿)428g本体寸法(mm)500×Φ480(回転円径)×85
SHランナー
PROMATE(プロメイト)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷抜群の挿通性を実現。 らせんハンガー内を自在に前進・後退。 FRP角ロッド(5×8mm)採用、丈夫なAAS樹脂被覆。 減速ゴム付 ハンガー誘導金具(P-4192)付用途電力、通信ケーブルのらせんハンガー通線質量(kg)9長さ(m)70線径(mm)5×8
スーパースネーク
PROMATE(プロメイト)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷細くて腰が強いFRP採用で直進性抜群。 すべりのいいPE(ポリエチレン)被覆でスムーズな入線。 リールは回転を減速するコントローラー付ですばらしい作業性を実現。用途電力、通信ケーブルの地中化工事に付属品リール質量(kg)3.5長さ(m)50線径(Φmm)4曲げ半径(mm)150以上で使用引張荷重(N)(リードヘッド部引張安全荷重)686リール外径(mm)Φ480
CD管&ケーブルリール
PROMATE(プロメイト)¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷CD管、PF管と電線ケーブルの両方に対応。 折りたたみ式でコンパクトに収納。質量(kg)7高さ(mm)(巻き)270以内適合内径(Φmm)160~330適合外径(Φmm)430~605
プラマジックリール(センターロール・小)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
リール回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台仕様回転補助台のみ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
シルバーグラスラインセット(小型7Φmm)
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980~税込¥43,978~1セット(50m)ほか翌々日出荷線径Φ7mm小型タイプ 太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適仕様曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-20~+40内径(Φmm)5線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200引張強度(kN[kgf])5.3[550]曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])12200[1250]リール内径(Φmm)680
シルバーグラスラインセット(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800~税込¥153,780~1セット(100m)ほか3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度(N/mm2)300[35]曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])14700[1500]
スーパーリール
冨士電線(東京)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)質量(kg)概算:8仕上外径(mm)約300×390条長(m)90
スーパーリールMini
冨士電線(東京)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷イベント等での仮設LAN配線。障害発生時の応急復旧用配線。PoEネットワークカメラ設置により臨時防犯、災害等の監視。低摩擦シースにより配線・収納が容易。2重シースにより、外部応力に強い。防塵、防滴を考慮したRJ45ジャック採用。ANSI/TIA-568C準拠。専用パッチコードを用意。スーパーリールMiniを専用接続コードで接続可能(最大2台)質量(kg)概算:5仕上外径(mm)約260×330条長(m)45
リールセット
イワブチ¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷シャトルランナーと接続し、スパイラルハンガー内に挿通してケーブルを延線するために使用します。シャトルランナーと組合わせて使用して下さい。セット内容:リール、リードワイヤー(60m-Φ6.5)、ロープコネクター(2個)。SHSET-BR1は地上タイプ兼用でバケット掛けの作業が可能です。
ドラム用シャフト
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷適用ロープリール。・ロープリール RDS-700。木製のロープ用ドラム(繊維用No.15以下)に取り付けて、。 ロープリール(RDS-700)付属のドラムと交換して使用できます。セット内容(各1)。・シャフト。・ストッパー。・ジョイント付着脱シャフト材質STKM、SS、SPCC質量(kg)2本体寸法(mm)705×223×80
ロープドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷適用ロープリール。・ロープリール RDS-700材質STKM、SS、SPCC質量(kg)10本体寸法(mm)620×720×720
アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷1個入。適用品番(接続用)。・GL(シルバーグラスライン)。 GLR-0820。・GLS-30。・RGL-1100SH。・RGL-S450CR材質SUM寸法(mm)16×16×32質量(g)20、個装:20
電線リール
JAPPY¥31,980税込¥35,1781台翌々日出荷自動ブレーキ付で、最後まできれいな繰り出し!。くい込まない、もつれない、ネジレない質量(kg)5.5テーブル径(Φmm)Φ160適合電線[IV]1.25~5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール径(Φmm)Φ450
電線リール
JAPPY¥25,980税込¥28,5781台翌々日出荷ブレーキ付で回転スピードを自由に調整。くい込まない、モツれない、ネジレない質量(kg)4.5適合電線[IV]5.5mm2(300m) [VVF]1.6mm、2.0mm、2.6mm 2芯・3芯(100m)リール内径(Φmm)Φ220リール径(Φmm)Φ480