絞り込み
直径(Φmm)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(85)
- PROMATE(プロメイト)(13)
- エスコ(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(7)
- サンコー(三甲)(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- JAPPY(3)
- 未来工業(2)
- カクタス(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- イチネンTASCO(1)
- イワブチ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- オブチ電機製作所(1)
エコロジープロダクト
「直径(Φmm)」から絞り込む

小型ロープリール用専用替リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥19,980税込¥21,9781台6日以内出荷リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)4
小型ロープリール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥35,900税込¥39,4901台6日以内出荷ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ。ワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!用途ロープの収納、持運びに寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)6.9能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590
スーパーイエロー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥359,800~税込¥395,780~1台6日以内出荷特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
ケーブル巻取り機(カインドタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷加工したケーブルを、簡単に巻き取って現場で活用するのに最適。 (あらかじめパターン化加工した分電盤から第1ボックスまでの集合ケーブル、ホテルや病室のユニットケーブルなど)。電線の巻取り幅が、2種類から選べる(185mm・115mm)。・着脱リングの装着方向を変えることで巻取り幅の調節が可能。巻取り部がテーパー形状で、巻き取った電線の抜き取りが簡単。斜めリールで巻取り時の姿勢がラク材質STKM・STKMR・SWM質量(kg)10.7本体寸法(mm)800×520×1100適合電線巻取りが可能な電線:直径Φ600 まで、耐荷重40kg最大荷重(kN)0.39
大型CD管リール
MARVEL R&D(ミノル工業)¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷フレームが延びて、長尺も大型CD(FEP)管もきれいに納まる。シンプル設計で強度抜群。あらゆるCD管サイズをセット可能。CD管サイズに合わせて、フレームをスライドさせ、内径を調整できます。収納時は支柱をはずして、コンパクトに収まり、場所を取りません。質量(kg)27.3全高(mm)200(支柱なし)収納寸法(m)Φ30×300、Φ50×200、Φ80×100収納時寸法(mm)1180×1180最大外径(mm)Φ2000
SHランナー
MARVEL R&D(ミノル工業)¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮。フラット面採用で直進性抜群材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製質量(kg)9長さ(m)70ねじ径M10 P1.5線径(mm)5×8リール径(Φmm)680
電線リール ブレーキ付
MARVEL R&D(ミノル工業)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷速度調整ボルトで回転スピードを自由に調節でスムーズに繰り出せる。3段まで積み重ね可能。くいこまない、ネジレない、もつれない質量(kg)4.1適合電線VVF(1.6・2.0・2.6mm×100m)×(2心 ・3心) IV(5.5mm2×300m)フレーム(mm)300×560×220リール内径(Φmm)220×150リール径(Φmm)480
綱引きロープ巻取器AR2
トーエイライト¥54,980税込¥60,4781台24日以内出荷23cmノーパンクタイヤ使用のベーシックモデル仕様ノーパンクタイヤ23cm材質スチール27.2mm質量(kg)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)74×79×76
綱引きロープ巻取器MT13
トーエイライト¥67,980税込¥74,7781台24日以内出荷4輪クイックターン式で移動・方向転換が自由自在材質スチール34mm質量(kg)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×90×97
綱引きロープ巻取器
トーエイライト¥51,980税込¥57,1781台19日以内出荷組立不要の綱引きロープ巻取器仕様タイヤ18.5cm材質スチール34mm質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)68×76×82
電線ドラム L8-6 Ver.23
サンコー(三甲)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)600、(外寸)1150リール外径(mm)1150外寸法・高さ(mm)640RoHS指令(10物質対応)対応
電線ドラム L6-6 Ver.23
サンコー(三甲)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷材質PP+金属ボルト長辺(mm)(内寸)450、(外寸)970リール外径(mm)970外寸法・高さ(mm)540RoHS指令(10物質対応)対応
電線リール ブレーキ付き
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。用途電線の収納、引き出し、保管にトラスコ品番402-3969材質スチール幅(mm)500直径(Φmm)440高さ(mm)240奥行(mm)460収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等最大荷重(kg)収納時:40
ケーブルドラム用運搬スタンド
ピカコーポレイション¥89,980税込¥98,9781台翌日出荷ケーブル延線工事等の際に、運搬や設置が可能です。フレームをテコの原理で回転させるだけで設置可能です。アルミ製で組立式のため、場所もとらず持ち運びも容易に行えます。トラスコ品番539-0626材質本体:アルミ合金、単管パイプ:スチール幅(mm)1000高さ(mm)642奥行(mm)1300耐荷重(kg)200ドラム外径(mm)適合:外幅300~600、つば径Φ550~1050
ドラマワールブレーキ付用車輪
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット(4個)翌々日出荷ドラマワールブレーキ付DR-660SMB用用途車輪の消耗、破損時に材質ナイロン質量(g)53本体寸法(mm)32×75×75
ドラマワールブレーキ付
JEFCOM(ジェフコム)¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷最もよく使われるドラムサイズに対応四本脚は倒れない。 ブレーキ付 ストッパー付・ストッパーがドラムに引っ掛かりドラマワールが外れない。 250kg(直径Φ1150mm)までのドラムを楽々回転。 回転受部が大きい車輪(Φ75mm)でスムーズなドラムの回転。用途ドラムの回転を抑制できるブレーキ付材質スチール・ナイロン質量(kg)7.3車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン本体寸法(mm)654×654×248耐荷重(kN)2.5適合寸法(mm)【ドラム】穴径Φ50~75/直径:Φ640~1150パイプ外径(Φmm)42
ケーブルリールスタッド
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781セット(2本)翌々日出荷二段ケーブルリールVBW-4500B用用途二段ケーブルリール交換用スタッド材質鉄質量(g)145本体寸法(mm)10×100×245
二段ケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷各種ケーブルを収納引出し可能 ブレーキ付(強弱調整可能) 上段は箱入り電線の繰り出しが可能 束巻収納可用途束巻き外径450mmまでの、電線の収納及び繰り出しができる材質鉄質量(kg)9.3本体寸法(mm)550×550×505収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線):1.6×2C/1.6×3C/2.0×2C/2.0×3C/2.6×2C/2.6×3C(電線メーカーにより適合しない場合有)最大荷重(kN)0.49(収納時)
スタッド(2本)
JEFCOM(ジェフコム)¥2,398税込¥2,6381セット(2本)翌々日出荷交換用スタッド材質SS400質量(g)150本体寸法(mm)10×10×250適合品番ドラマワール DR-300・ケーブルマワール CBM-800
ケーブル マワール
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
RG用 アダプター金具
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ファイバーレッドラインと先端誘導具、スネークヘッドの接続に使用できるアダプター金具材質(金具)スチール(快削鋼)
ドラムローラー15
カクタス¥219,800税込¥241,7801台(2台)3日以内出荷トラスコ品番166-3912全長(mm)1150質量(kg)50直径(Φmm)500~1200最大荷重(kN)1500
CD管リール
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷コンパクトにたたむことができ、運搬しやすい 向きに引き出して上方向への電線管の配置にも便利仕様収納可能電線管:CD管・PF管材質スチール質量(kg)4.9呼びCD管・PF管:14×50m、16×50m、22×50m、28×30m本体寸法(mm)820(折りたたみ時 175)×570×990(折りたたみ時 675)最大荷重(kN)0.1(10kgf)
ワイヤーターンテーブル
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷●ドラマワールにターンテーブルを乗せるだけで電線リールに ●ワイヤーターンテーブルは木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出し(ドラマワール専用)が容易にできる ●縮圧1.9kN(200kgf)、表装樹脂加工特殊木材板使用トラスコ品番421-3262質量(kg)7.4直径(Φmm)800高さ(mm)440
ロープリール(キャスター付)ドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ロープリールの交換用ドラム ロープリール(キャスター付)RDL-500C専用材質スチール質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×500
220/430mm電線リール
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷2段積み重ねができます。 両側に取出口があり、左右どちらからでも電線を引き出せます。仕様パッケージされた電線では、メーカーによって適応しない場合があります。質量(kg)4.5適合電線4:5.5mm2(300m) VVF:1.6mm×2心・3心(100m) 2.0mm×2心・3心(100m) 2.6mm×2心・3心(100m)フレーム(mm)567×480×267(H)mm
吊り金車(10146)
IKURATOOLS(育良精機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ワンタッチ開閉式の吊り金車です。用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
ケーブルリール
イチネンTASCO¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷仕様2連・3連と積み重ねできます。 ストッパー装置(ネジ締めの強弱によってブレーキの強弱の調整が出来ます。) 適応範囲…内径190mm以上、 外径450mm以下、 厚さ150mm以下のVA・IV その他 適応例…VVF1.6mm×2芯・2.0mm×2芯・1.6mm×3芯・2.0mm×3芯・TV5.5sqまで・同軸ケーブル その他
エフケーブルリール(縦横兼用タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷縦置き、横置き両方で使える兼用タイプ。 PP樹脂製なので、丈夫で軽く落としても割れない。 横置きで最大4段積み重ねOK。 エフケーブルの保管機能を備えたケーブルリール。寸法(mm)590×Φ520×270質量(kg)4.1最大積載段数4段収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA)線:1.6×2C・3C、2.0×2C・3C、2.6×2C・3C、IV線:8.0mm2(14~38mm2はメーカーにより収納不可あり)最大荷重(kN)収納/0.39(40kgf)
FEPリール
未来工業¥179,800税込¥197,7801個翌日出荷カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF用のターンテーブルです。 アームの長さは、2段階に調整できます。 コンパクトに分解でき、保管時にスペースをとりません。適合カクフレキ・ミラレックス・ミラレックスF質量(kg)40
ケーブル巻取り機
JEFCOM(ジェフコム)¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷現場に持ち運びしやすいジャストサイズ 細径から太径までマルチに対応 ブレーキ付(巻取り時、回りすぎる場合は蝶ナットで調整できる用途電線束からのケーブル(電線)の巻取りや、仮設電線の回収など適合機種VB-4450、VB-4500、VR-480、VR-480B、VF-5500質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)550×275×585、(使用時)550×350×585適合電線サイズ内径Φ240mm以上、外径Φ450mm以下、厚さ115mmまで
リール用キャスター(ストッパー無し)
JEFCOM(ジェフコム)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷ケーブルリールがキャスターで移動楽々!用途ケーブルリール用のキャスター適合本体VB-4450、VB-4500寸法(mm)103×67×38質量(g)160ストッパーなし取付ねじM12×35最大荷重(N)1200(122kgf)/4個使用耐荷重N(kgf)380(39)/1個当たり
呼線リール
JEFCOM(ジェフコム)¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷呼線(別売)をコンパクトに収納できます。素早い繰り出し、コンパクト収納が可能です。繰出しが早い(呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能)。収納便利(リールが回転するので呼線を回す必要なし)。丈夫なスチール製用途太径呼線用リール(コンパクト収納)材質スチール質量(g)(フレーム)600収納寸法(m)太径呼線50まで収納物ブラックエース(15m、30m、50m)スーパーレッドライン(30m、50m)ウルトライエローエース(30m、50m)の3種類を収納可能