絞り込み
直径(Φmm)
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(85)
- PROMATE(プロメイト)(13)
- エスコ(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(7)
- サンコー(三甲)(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- JAPPY(3)
- 未来工業(2)
- カクタス(2)
- 冨士電線(東京)(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- イチネンTASCO(1)
- イワブチ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- オブチ電機製作所(1)
エコロジープロダクト
「直径(Φmm)」から絞り込む

ロープリール
PROMATE(プロメイト)¥76,980~税込¥84,678~1台3日以内出荷ドラムの回転がなめらかで、ロープの引き出しがスムーズにできます。 上部のフレームが伸び、車輪もついていますので、持運びに大変便利です。用途ロープの収納、持運びに
CD管リール
PROMATE(プロメイト)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷大きく使って、折りたたんで小さく収納。 4方向の回転部を引き出すことにより、外径の調節ができます。用途シュリンクパックのCD管、PF管、さや管の繰出し
パケットランナー
PROMATE(プロメイト)¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷バケット車及び地上での作業に使用可能。 敷設作業の効率が大幅にアップ。用途電力・通信ケーブルの配線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(フレーム)670×280×710ロッド径(Φmm)6.5リール外径(mm)Φ650
ケーブルリール
PROMATE(プロメイト)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷シュリンク包装、箱入りに対応。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。
センターロール・小 専用増設プララック
JEFCOM(ジェフコム)¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷センターロール小専用増設部品 センターロール小に連結するだけで、簡単に増設できます。仕様プララックサイズ/幅340×高さ380×1個ジョイントバーサイズ/144mm×3平ワッシャーサイズ/M12×6質量(kg)1.2
プラマジックリール(センターロール・大)
JEFCOM(ジェフコム)¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 太径電線やIV、VVF、SV、キャブタイヤケーブル、同軸線等あらゆる電線の収納引出しに! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる) 多数複数の電線の収納、引出しが楽々できる センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適 センターロール・大、アンダーロール大は、どの組み合わせでも、積み重ねOK用途DIY・電材店・家電ショップ・電設工具店・電線取扱店舗等 電設現場用・倉庫用として 電力工事・隧道工事・屋内配線工事・防災工事・通信工事・地中埋設工事・道路工事・建設等の作業現場・施設・倉庫等材質(枠)鉄(リール)樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×480×535
プラマジックリールツインスタンド
JEFCOM(ジェフコム)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか4日以内出荷狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる プラマジックリール320Φmm用リールに適用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×315×400
ケーブルマキリール
JEFCOM(ジェフコム)¥76,980税込¥84,6781個4日以内出荷早く能率よく作業ができる巻取り機 細電線からVA・IV・SV・CV線とあらゆる電線が巻き取れる(手動巻取り機) 巻取りサイズ/ワッパ内径300Φmm以上、外径600Φmm以下、巻取り最大厚み170mm 通常は100mm幅で着脱リングを裏返しすることにより巻取り幅が170mm幅となります質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×600×990
プラマジックリール(センターロール・小)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
システマーロープリール
JEFCOM(ジェフコム)¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた 複数のドラムをリール台1つで入替え使用できる ドラムの積重ねOK、サイズ別に保管 着脱自在ハンドルで巻取りが楽々可能 ストッパー付キャスターで楽々移動 リール台1つでドラム入替えOK12Φ200m迄巻取可能用途電力、通信、内外配線、入線、延線、工場用、船舶、漁業、林業、建設、道路、施設、橋梁、隧道
システマーロープドラムL
JEFCOM(ジェフコム)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ質量(kg)5.2直径(Φmm)600内幅(mm)270
システマーロープドラムS
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ロープの保管機能とドラム単体積重ね機構を備えた システマーロープリール用ドラムのみ質量(kg)4.6直径(Φmm)450内幅(mm)270
システマーケーブルドラム
JEFCOM(ジェフコム)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷キャブタイヤケーブル・端尺ケーブルの巻取りに システマーケーブルリール用ドラムのみ内幅(mm)270
クロスバー
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 DR-450N専用ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムに使用 束巻の内径に応じて2段階調節可能なスタッド4本付(着脱自在)
ジャンボリール
JEFCOM(ジェフコム)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷大中口径のCD管・地中管用リール 管口径30Φmm用 300m巻 65Φmm用100m巻もOK コンパクトで携帯運搬時もかさばらない折りたたみ式車にも楽々収納でき、一人で手軽に持ち運び可能 結束状態でのCD管や地中管の内径に合わせて自在スタッドが自由に スライド、任意のパイプに適用 スライドアームでたるみを防ぎ、パイプ延長作業の場合も、パイプが バラけてもはみ出す心配はなし CD管や地中管だけでなく、IV線等の延線にも使用できます質量(kg)17直径(Φmm)2300(最大伸長時)、1300(折り畳み時)高さ(mm)830(最大伸長時)、200(折り畳み時)
スラブリール
JEFCOM(ジェフコム)¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷軽量で携帯便利な CD管(36まで)・Fケーブル(全種)用リール。シュリンク包装材・ラップ巻きがそのまま使える中だしタイプで、包装がかたくずれしない。(紙巻き電線も外側と角部をビニールテープ等で数周巻けば包装のまま中出しできる)。CD管(36まで)・PF管(28まで)・Fケーブル(全種)をシュリンク包装材・ラップ巻きそのままで搭載可能。包装材の内側のみ開封し使用できるので、載せ替えや移動・保管に手間取らない。コンクリート打設前のスラブ筋は上に質量物がのせられないため、スラブ筋の間を抜けて型枠にリールを置ける脚部形状を採用。これにより、どこにでも設置できて、水平くり出しも可能。配線(配管)作業時、スムーズな回転(ベアリング入)と高い繰り出し位置で作業性も抜群。中出しするため包装材をしたまま作業でき、サイズごとの載せ替えも電線(CD管)がばらけない用途一般配線(配管)作業やコンクリート打設前のスラブ筋施工時の配管(配線)作業等に質量(kg)4直径(Φmm)880(最大伸長時)高さ(mm)1040(最大伸長時)、780(折り畳み時)
チョーチンリール
JEFCOM(ジェフコム)¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷CD管14~36まで、IV線・VA線等あらゆるケーブルリールに 折り畳むと体積3分の1になり携帯運搬が楽々仕様収納可能電線類CD管36まで、PF管28まで、VVF線全種、IV線38mm2まで、SV、CT、メッセンジャーワイヤー等トラスコ品番421-3041質量(kg)9.2直径(Φmm)820高さ(mm)320 (折畳み時110)
マジックリール 回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷タテ・ヨコ・ナナメ あらゆる方向から引き出せるマジックリール用回転補助台仕様回転捕助台のみ質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×70
ハンディマジックリール 回転補助台
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷自由自在に引き出す方向を変えられるハンディマジックリール用回転補助台仕様回転補助台のみ質量(kg)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×390×105
シルバーグラスライン パイプクリーナーセット
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980~税込¥36,278~1個翌日出荷から4日以内出荷下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット 通りやすく使いやすい 直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド 引っ掛け金具と、らせん状金具をセット付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)質量(kg)フレーム/4.2線径(Φmm)7リール内径(Φmm)680
シルバーグラスライン(小型7Φmm)
JEFCOM(ジェフコム)¥29,980~税込¥32,978~1本(50m)ほか翌日出荷から翌々日出荷線径Φ7mm小型タイプ 線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適仕様材質構成/中軸/FRP 表皮/PPサイズ/Φ7mm内径(mm)/5、外径(mm)/7単位質量(g/m)/59引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)※安全率2の値(試験データを2で割った値)●線のみ質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~+40線径(Φmm)7最小曲げ半径(mm)200
シルバーグラスライン(FRP製/PP被覆タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥69,980~税込¥76,978~1本(100m)ほか3日以内出荷地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具) 地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に! 弾力性・耐久性が抜群 強い、伸びない 軽いため、運搬が楽 着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド材質(中軸)FRP、(表皮)PP使用温度範囲(℃)-10~+40曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)