絞り込み
ブランド
- VOODOORIDE
- モノタロウ(4)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(18)
- SOFT99(15)
- GYEON(ジーオン)(10)
- ニューホープ(9)
- ウイルソン(8)
- カーメイト(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- クリスタルプロセス(7)
- AUTOGLYM(7)
- エスコ(6)
- 呉工業(クレ)(6)
- スズキ(6)
- リンレイ(6)
- DJ(ドライブジョイ)(6)
- AUG(5)
- シュアラスター(5)
- マザーズ(5)
- SONAX(4)
- 阿部商会(4)
- ブランドをもっと見る

メタルポリッシュ 金属磨き&保護クリーム(金属素材専用コンパウンド&保護剤)
VOODOORIDE(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個(140mL)当日出荷ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。 ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ危険物の類別非危険物
HYPD High Gloss Tire Finish
VOODOORIDE¥1,998税込¥2,1981個(473mL)8日以内出荷艶々ワックスにしない理由。3種類のシリコーンで理想の状態を作る。10回以上の洗車にも耐える。タイヤサイドウォールの防汚コート。タイヤサイドウォールの経年劣化抑制内容量(mL)473使用箇所タイヤ危険物の類別非危険物
VOODOORIDE ショック ホイール&タイヤクリーナー
VOODOORIDE¥1,998税込¥2,1981個(473mL)8日以内出荷輸入車オーナーも絶賛。頑固なブレーキダストも綺麗に除去。ブレーキダストなどの汚れは、一度ホイールにこびり付いてしまうと、通常の洗浄方法ではなかなか落ちません。VOODOORIDEのSHOQは、ホイールの頑固な汚れを綺麗に除去するよう開発された専用クリーナーです。これでもう、ホイールの汚れに悩む必要はありません。危険物の類別非危険物適応タイヤ・内装・インテリア













![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)