絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
350件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト)

    強力ウインドウクリーナー

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
  • 内窓クリーナー イーグルスター

    内窓クリーナー

    イーグルスター
    3,598税込3,958
    1個(4.5L)
    当日出荷
    内窓についたタバコのヤニ・手アカをスッキリ除去。車の内窓に適したマイルドな香りです。
    適合ヤニ・手アカ危険物の類別非危険物
  • キイロビン1kg PROSTAFF(プロスタッフ)

    キイロビン1kg

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    5,598税込6,158
    1本(1kg)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ガラス系コーティング剤 RESIN R-800 クリスタルプロセス

    ガラス系コーティング剤 RESIN R-800

    クリスタルプロセス(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    これ以上の撥水は見たことない! 頑固な汚れを一緒に弾き飛ばす撥水力。 なんと水玉が滑り落ちるのではなく、球状のままコロコロ転がり落ちる! 常に進化を遂げる次世代のコーティング剤
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤危険物の類別非危険物
  • ダンク 撥水ジェット PROSTAFF(プロスタッフ)

    ダンク 撥水ジェット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(3件のレビュー)
    699税込769
    1個(220mL)
    当日出荷
    雨の日の視界を良好にする窓ガラス用撥水スプレーが「ダンクシリーズ」から新登場! 急な雨降り時のフロントガラスにシュッと2秒スプレー! あとはワイパーするだけで速撥水コーティングがかかり、雨を瞬時にはじきます。 軽自動車・コンパクトカーに最適な拡散噴射により、広い面を素早くコーティング可能。 密着性の高い有機ガラス成分が撥水被膜を形成して雨を強力にはじき、激しい豪雨の際でも安全な視界を確保します。 また、塗装を傷めにくい中性タイプで安心してご使用いただけます。
    質量(g)292寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×160×55危険物の類別非危険物
  • くもりも防ぐガラスクリーナー ウイルソン

    くもりも防ぐガラスクリーナー

    ウイルソン(3件のレビュー)
    599税込659
    1本(400mL)
    当日出荷
    くもりの原因となる手アカ・油・ヤニ汚れをきれいに落とします。シリコンが入っていないので油膜になったり、乱反射する心配がありません。くもり止め効果プラスで雨の日も安心です。
    形状液体危険物の類別非危険物特性くもり止め
  • レインモンスター ワンショット PROSTAFF(プロスタッフ)

    レインモンスター ワンショット

    PROSTAFF(プロスタッフ)(2件のレビュー)
    799税込879
    1本(220mL)
    当日出荷
    突然の雨でも、一発約2秒噴射してワイパーするだけで雨粒を弾く窓ガラス用撥水スプレーです。 瞬着撥水成分配合により雨の中でも窓ガラスに定着し、水弾きが悪く見えにくい視界を解消します。 驚異の噴射力!飛距離2m以上で、豪雨時でも窓ガラスに届き瞬時に撥水。 またミニバンやトラック等の広いガラスでも、驚く程簡単に施工できスピーディーに仕上がります。 さらに、重ね塗りできるので視界不良時に手軽に使用できます。 視界を切り開くような優れた撥水効果で、雨の日の運転が見やすく快適になります。 大容量220mlで、フロントガラス(普通車サイズ)約20枚分使用可能。 汚れの付着防止や、冬季の凍結対策にも最適。
    幅(mm)160高さ(mm)235質量(g)307タイプスプレータイプ奥行(mm)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量220mL危険物の性状水溶性
  • 窓ガラス用水アカとりパッド 晴香堂(旧:オカモト産業)

    窓ガラス用水アカとりパッド

    晴香堂(旧:オカモト産業)(22件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(2個)
    当日出荷
    窓にこびりついたウロコ状の水アカ汚れをらくらく解消!水をつけて軽くこするだけで窓ガラスの頑固なウロコ状の水アカ汚れを落とすことができます。新開発ハイブリッド研磨技術により軽い力で高い研磨効果を発揮します。使い切りタイプの2個入り。1個でフロントガラス約2面に使えます。
    適合ウロコ危険物の類別非危険物
  • ガラコ コンパウンドクロス SOFT99

    ガラコ コンパウンドクロス

    SOFT99(9件のレビュー)
    419税込461
    1個(6枚)
    当日出荷
    光学レンズの研磨にも使用される研磨剤を採用! ガラス表面をキズつけることなく、強力に、油膜やガラスに残っている古いコーティング剤をクリーニングできます。 作業後はガラス面に油膜や汚れを残すことなくスッキリと仕上がり、ガラスコーティング剤の下地処理に最適です。
    用途自動車窓ガラスの撥水剤用下地処理剤および油膜取り剤トラスコ品番835-6668シートサイズ(mm)200×300危険物の類別非危険物特性油膜取り
  • 油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】 Elut

    油膜・被膜・ウロコ取りガラスクリーナー【業務用】

    Elut
    5,398税込5,938
    1本(400mL)
    当日出荷
    油膜・被膜が簡単に落とせる ”ゴッシ ゴシッ”とリキんでガラスを磨かないでください。本製品は特殊研磨剤の配合により、軽く擦る程度の力で油膜落としができます。 本品1本(400ml)で普通乗用車にして約50台分のフロントガラスの油膜取りに対応しています。 ※約50台分は目安です。スポンジに含ませる溶剤の量・水分の量、油膜・被膜・ウロコの付着度合いにより変化いたします。 油膜・被膜だけでなく、軽微なウロコ除去にも対応しています。 ウロコ除去には市販のマイクロファイバータオルまたはオプションのフェルトスポンジをご使用をおススメします。 ※ウロコの状態(程度)によっては完全に除去できない場合もございます。
    用途自動車フロントガラスの油膜・被膜・ウロコを「かんたん除去!」付属品専用スポンジ 1個成分界面活性剤、特殊研磨剤適合油膜・被膜・ウロコ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×183×60、専用スポンジ:約155×30×85危険物の類別非危険物
  • 撥水G125ML ジョイフル

    撥水G125ML

    ジョイフル
    759税込835
    1本(125mL)
    当日出荷
    雨はじき効果で視界をクリアにするガラスコーティング剤。握りやすく持ちやすい大きいヘッドで作業性に優れた塗り込みタイプ。
    寸法(mm)57×30×30容量(mL)125タイプ塗り込み危険物の類別非危険物
  • 油膜取りウォッシャー2.5L ジョイフル

    油膜取りウォッシャー2.5L

    ジョイフル(1件のレビュー)
    839税込923
    1個(2.5L)
    6日以内出荷
    オールシーズン対応。メタノール30%配合。イオン系界面活性剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量750mL危険物の性状水溶性
  • 超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃ ジョイフル

    超撥水ウォッシャーストレートタイプー5℃

    ジョイフル(2件のレビュー)
    559税込615
    1個(2L)
    6日以内出荷
    シリコン配合で強力撥水!!視界をクリアに保ちます。パウチパックでゴミ排出量が1/3の減少!!
    危険等級凍結温度(℃)-5危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量230mL危険物の性状水溶性
  • ゼロウィンドウ シュアラスター

    ゼロウィンドウ

    シュアラスター(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(100mL)
    当日出荷
    時速35~50kmでフロントガラスの水滴が飛び視界が確保されるので、雨の日でもストレスなく運転ができる。スプレーして付属のクロスで拭き上げるだけで強力な撥水コーティングが完成。乾いていても、濡れていても使えます。フロントガラス約30枚分利用可能。
    付属品クロス質量(g)163タイプスプレータイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×41×216危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ)

    モンスター ステインリーパー

    PROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(100mL)
    当日出荷
    シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。 塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。 軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。 コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。 さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。 ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。 削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。 100ml(普通車2~3台分)
    幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)205奥行(mm)43危険物の類別非危険物
  • 撥水ウォッシャー液 古河薬品工業

    撥水ウォッシャー液

    古河薬品工業(8件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(12本)
    当日出荷
    ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
    用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として質量(kg)2.2危険物の類別非危険物
  • RAIN・X アメハジキクリーナー 錦之堂

    RAIN・X アメハジキクリーナー

    錦之堂
    1,098税込1,208
    1個(680mL)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • 油膜とり ガラスクリーナー リンレイ

    油膜とり ガラスクリーナー

    リンレイ(3件のレビュー)
    709税込780
    1本(400mL)
    当日出荷
    スプレーして、拭くだけでOK!。ノンシリコーンなのでギラギラしない。車内側の手アカ・タバコのヤニをすっきり除去!
    用途自動車用ガラス及びガラス製ミラーの洗浄、油膜取り用成分陰イオン系界面活性剤、アルコール類(約5%)アミン類適合油膜、手アカ・タバコのヤニ液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物
  • クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ クリンビュー

    クリンビューガラスコートウルトラタフドロップ

    クリンビュー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    フッ素とシリコンのハイブリッド仕様。Gコート史上最高峰の視界保持率。雨弾き効果4ヶ月持続します。
    用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/シリコーン/無機酸/フッ素系撥水剤幅(mm)155高さ(mm)220奥行(mm)76内容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • ルックスウィンドウデュアル LOOX

    ルックスウィンドウデュアル

    LOOX(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    油膜除去と撥水コーテイングをワンステップで実現。下地から仕上げる為、抜群の撥水効果を発揮します。コーテイング効果が最長3ヶ月持続します。
    用途車のガラスメンテナンス成分アルコール/酸/シリコーン/特殊研磨剤液性酸性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
  • ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ エスコ

    ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ

    エスコ
    7,030税込7,733
    1箱
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • クイックウロコレス Q-URO WAKO'S(ワコーズ)

    クイックウロコレス Q-URO

    WAKO'S(ワコーズ)(4件のレビュー)
    5,280税込5,808
    1本(180g)
    当日出荷
    ガラスのウォータースポット(雨ジミ、ウロコ)・撥水剤被膜・油膜の除去剤 複数の優れた研磨剤を分層配合することで、頑固なウォータースポット・撥水剤被膜・油膜を除去します。 また、有効成分を高濃度に配合し少量で広い面積を研磨でき経済的です。 手作業だけでなくエアツールや電動工具を使用して除去することもできます。
    適合ウォータースポット・撥水剤被膜・油容量(g)180危険物の類別非危険物
  • ラクリア 晴香堂(旧:オカモト産業)

    ラクリア

    晴香堂(旧:オカモト産業)(15件のレビュー)
    879税込967
    1本(250mL)
    当日出荷
    晴れの日に使う。窓ガラスにスプレーして拭くだけ! 雨の日に使う。窓ガラスにスプレーしてワイパーを動かすだけ!ガラスがぬれた状態でも使えます。
    用途自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの撥水成分アルコール類、シリコーン、界面活性剤使用方法キズの原因となる砂や泥等のひどい汚れがある場合は、あらかじめ洗い流してください。容器をよく振り、トリガー先端部を「ON」にセットしてください。ガラス以外に液が付着した場合は、タオル等で拭き取ってください。タイプスプレータイプ使用面積普通車フロントガラスで約30枚分(普通車ガラス全面施工で、6~7台分)液性弱酸性有効期間約2ヶ月(重ね塗りする事でより長持ちします)危険物の類別非危険物
  • 業務用ウロコクリーナー ビアンコジャパン

    業務用ウロコクリーナー

    ビアンコジャパン(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(300g)
    当日出荷
    ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
    用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等主成分乳酸標準使用量40~60g/m2ボトル形状トリガー付危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロミラー (撥水タイプ) シュアラスター

    ゼロミラー (撥水タイプ)

    シュアラスター(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(80mL)
    当日出荷
    【ミラー超撥水コート】超撥水被膜がミラーに付着する水滴をブロック!
    用途サイドミラーの撥水コート危険物の類別非危険物
  • エクスクリアガラス内側クリーナEX カーメイト

    エクスクリアガラス内側クリーナEX

    カーメイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ガラスの内側専用に開発したガラスクリーナー。油溶性クリーナー&レベリング効果で、拭きにくいフロントガラスの内側も、拭きムラゼロに仕上げます。内容量50ml。専用クロス付き。
    付属品専用クロス質量(g)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×36×36危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性
  • ガラスクリーナー 業務用(補充用) DJ(ドライブジョイ)

    ガラスクリーナー 業務用(補充用)

    DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
    829税込912
    1本(1L)
    当日出荷
    ガラス内外面の油膜や汚れを手軽に除去。補充用は紙パック容器なので使用後の容器の廃棄が容易です。
    適合油膜危険物の類別非危険物使用可能回数フロントガラス約100枚
  • ウィンドウォッシャー液 古河薬品工業

    ウィンドウォッシャー液

    古河薬品工業(1件のレビュー)
    719税込791
    1本(2L)
    当日出荷
    フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
    凍結温度(℃)-6(原液)、-2(2倍希釈)希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油膜とりパッド 晴香堂(旧:オカモト産業)

    油膜とりパッド

    晴香堂(旧:オカモト産業)(3件のレビュー)
    809税込890
    1ケース(2個)
    当日出荷
    ガンコ油膜・被膜除去がらくらくスピーディ!!
    用途自動車用窓ガラスの油膜・撥水被膜の除去成分研磨材、除去促進剤、分散剤、防カビ剤適合油膜・被膜除去使用方法あらかじめ、砂ボコリなどの汚れを洗い流してください。パッドの白い面に適度な水を含ませ、液がはじかなくなるまでこすってください。パッドが乾いてきたら、水を足してください。こすり終わったら水できれいに洗い流してください。材質ポリエチレンスポンジ、ポリエステルフェルトパッド寸法(mm)50×90×22危険物の類別非危険物
  • ブルビンスプレー220 PROSTAFF(プロスタッフ)

    ブルビンスプレー220

    PROSTAFF(プロスタッフ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1本(220mL)
    当日出荷
    ガラスに付着した油膜などのギラツキを解消、さらに車内側のガラスに使用した場合にはガラスの汚れ・ヤニなどを洗浄し、長期間くもり止めとしても効果を発揮するガラスクリーナーです。
    用途油膜の再付着防止とくもり止めに適合汚れ、油膜、ヤニ質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×174危険物の類別非危険物特性くもり止め
  • クリンビューガラスコートストロングアーマ― クリンビュー

    クリンビューガラスコートストロングアーマ―

    クリンビュー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    雨弾き効果が12か月持続。スプレーして拭き上げるだけの楽々施工。
    用途車の洗車成分イソプロピルアルコール/エタノール/フッ素樹脂幅(mm)155高さ(mm)220タイプスプレータイプ奥行(mm)76内容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
  • ウォッシャー液EX 2L 古河薬品工業

    ウォッシャー液EX 2L

    古河薬品工業
    499税込549
    1本
    当日出荷
    新配合の界面活性剤が油膜をスッキリ落とします。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。フロントガラスに付着した汚れをきれいに除去して透視の良い視界を作ります。
    用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。寸法(mm)110×110×268質量(kg)2.1容量(L)2危険物の類別非危険物
  • ファイナルコートR 横浜油脂工業(Linda)

    ファイナルコートR

    横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    快速10分の作業で驚きの撥水力です。独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です。新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します。快速10分の作業で驚きの撥水力です独自の技術により、油膜取り作業なしでコーティングが可能です新開発の撥水成分により、高い撥水性と耐久性で長期間クリアな視界を確保します
    用途窓用ガラスコーティング剤(フッ素系)トラスコ品番858-7638セット内容スポンジ材質溶剤、研磨剤、フッ素系撥水剤容量(mL)250質量(g)253危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25mL2018年トラスコ掲載ページ4 1596危険物の性状非水溶性
  • ガラスのくもり止め SOFT99

    ガラスのくもり止め

    SOFT99(1件のレビュー)
    399税込439
    1本(180mL)
    当日出荷
    吹きつけてサッと拭き取るだけ。視界をさえぎり、危険でわずらわしいくもりを手軽に解消できます。 予めガラスに塗っておけば、くもり発生の元となるホコリやチリ、あるいはタバコの煙などのガラス表面への付着防止にもなります。
    トラスコ品番820-6933危険物の類別非危険物特性くもり止め
  • スーパー油膜とり ウイルソン

    スーパー油膜とり

    ウイルソン(2件のレビュー)
    459税込505
    1本(180mL)
    当日出荷
    ハイパー活性剤の働きで、ガンコな油膜を強力に洗浄分解し、ギラギラで見づらい視界をスッキリした視界にしてくれます。
    適合油膜形状ムース危険物の類別非危険物
  • ハイテクX1 ダイヤモンドコート クリスタルプロセス

    ハイテクX1 ダイヤモンドコート

    クリスタルプロセス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本(50mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤモンド微粒子(4ナノメートル)をコーティング剤に分散することにより強度と撥水性を向上した究極の逸品。 被膜の柔軟性を維持し、持続期間約7年。 さらに、ハイテクX1ボディーコート剤-8500を下塗りとして1回施工し、2時間後に本品を上塗りすると、優れた撥水力を発揮し、強固で持続性のある最高級の被膜を形成します。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分85%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性保持期間約7年塗回数1回塗り施工可能台数1台/50ml
  • 内窓専用 くもりませんげん! PROSTAFF(プロスタッフ)

    内窓専用 くもりませんげん!

    PROSTAFF(プロスタッフ)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(45mL)
    当日出荷
    内窓に塗って拭くだけで約2ヶ月くもりを防止する、スプレーキットです。 主成分のガラス系ポリマーが、内窓ガラスに強力密着コーティング。くもりの原因である細かな水滴を親水状態にすることで、くもりを解消しクリアな視界にします。 さらに、耐久力が高く1回の使用で長期間効果を持続。冬季・雨天時等くもりやすい時期に最適です。 また、スポンジに専用クロスを巻いて使用することで、拭きにくい内窓もラクに作業でき、白ムラになりにくく誰でも簡単キレイに仕上がります。くもりのない視界で、安全ドライブをサポートします。 たっぷり使えるフロントガラス約15枚分。
    付属品スポンジ、専用クロス、アンケートハガキ質量(g)100タイプスプレータイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×108×38危険物の類別非危険物特性親水性、曇り止め
  • ウインドウォッシャー液 一般用 ジョイフル

    ウインドウォッシャー液 一般用

    ジョイフル(5件のレビュー)
    299税込329
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    ガラスに付着した汚れを除去します。
    材質メタノール、界面活性剤、色素凍結温度(℃)マイナス3危険物の類別非危険物
  • 窓クリアウエット 晴香堂(旧:オカモト産業)

    窓クリアウエット

    晴香堂(旧:オカモト産業)(3件のレビュー)
    579税込637
    1パック(20枚)
    当日出荷
    2種類の洗浄成分で、窓や車内の汚れがゴッソリ落とせる。ケバだちにくく、汚れ残りの少ない高品質シートを採用し、2種類の洗浄成分がカラ拭きでは落ちにくい汚れもスッキリきれいに落とします。気になる汚れにどんどん使えて、とってもお得な20枚入り。
    用途自動車用ガラス洗浄ウェットシートシートサイズ(mm)265×300危険物の類別非危険物
  • ガラス用クリーナー 協和紙工

    ガラス用クリーナー

    協和紙工(4件のレビュー)
    128税込141
    1袋(20枚)
    欠品中
    汚れ・油膜をサッとひとふき! くもりの原因になるヤニ汚れや油膜が取れて視界がスッキリよく見えます。 厚手タイプでソフトな使い心地です。
    用途車のガラス用(透明ガラス・鏡等)成分プロピレングリコール、水、エタノール、界面活性剤材質ポリエステル、レーヨン1枚の寸法(mm)約300×200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性汚れ・ヤニ・油膜取り

洗車・清掃』には他にこんなカテゴリがあります

ウインドウ用・ウォッシャー液