絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- トップ工業(5)
- SK11(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- KTC(2)
- ネグロス電工(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- アックスブレーン(1)
- TRUSCO(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- JTC(1)
- SUN UP(1)
- MUST TOOL(1)
- Bcross(1)
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

板ラチェットレンチ5本組みセット
(243件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷お得な5本10サイズセットです。用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
角度付板ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)(31件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。材質(本体)S45C
ラチェットレンチ 角度付 セット
(44件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(5本)当日出荷狭い所や奥まった所に便利な角度付ラチェットレンチです。設備、配管、建設、整備など幅広くご使用できます。用途設備、配管、建設、整備など幅広いシーンで歯数18(6、8、10側)、 20(11、12、14側)、19(13側)、22(17、19側)、24(21側)全長(mm)120(6×8)、144(10×12)、170(11×13)、199(14×17)、228(19×21)呼び寸法(mm)6×8、10×12、11×13、14×17、19×21角度(°)25送り角度(°)20(6、8、10側)、 18(11、12、14側)、18.95(13側)、16.36(17、19側)、15(21側)
4サイズ板ラチェット ロング
KTC(9件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。仕様パワーフィット寸法h3(mm)15送り角度(°)20
4サイズ板ラチェットレンチ
トップ工業(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。RoHS指令(10物質対応)対応
首振りディープラチェット
アックスブレーン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁ほか当日出荷電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!仕様ユニバーサル首振角度(°)15
ラチェットメガネレンチ
ネグロス電工(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
8機能マルチレンチ
SK11(8件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷電気・空調設備工事に適したサイズをひとつに集約、360度回転で操作性に優れたマルチタイプです。 6サイズのボルト・ナット、蝶ネジに対応したサイズ切替式両口ソケットとビットチャックを装備し、本体360度回転と取り回しも抜群で1本あれば設備工事で大変便利です。 対辺17mmのソケット部分は二面幅は何と19.3mm前後しかないため、多機能レンチでは初めてレースウェイ、ハンガーレール内へ容易に入ることが可能です。 電気、空調設備工事現場に最適なサイズを揃えた8機能レンチ。 6サイズ対応に2機能をプラスした多機能レンチ。用途ハンガーレールへの施工、空調配管ダクト、支持金具取付け作業。対応製品レースウェイ、ハンガーレールに対応。材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)幅(mm)75.8刃数72奥行(mm)25呼び寸法(mm)8、10、12、13、17、六角対辺6.35mmビットドライバー、蝶ネジ機能本体360度回転機能付き。送り角度(°)5許容締付トルク(N・m)62
ラチェットメガネレンチ
ネグロス電工(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット機構により素早い締付けができます。 狭い場所でもねじ締め作業が簡単にできます。 使用頻度の多いレンチサイズで設計してあります。 持ち手中央の穴にひもを通して落下防止に役立ててください全長(mm)123質量(g)90適合サイズ8、10(対辺距離)アズワン品番64-1093-88
4イン1板ラチェット
S.E.K.(スエカゲツール)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1丁当日出荷1本で4サイズをカバー、実用性と経済性を両立しています。球状ギアで自由な角度での作業が可能です。狭い場所でも作業性に優れています。首振り角は15度です。落下防止、保管用取り付け穴を設けています。本締め作業が可能です。用途狭い場所でのねじ締め作業に。電設、配管作業に。首振りあり
薄型オフセットレンチ
TRUSCO(2件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷鉄板厚を3mmにすることにより、JIS保証トルクを大幅にアップしています。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着することにより、奥深いねじ締めにも対応します。用途狭い所、奥まった所のねじ締めに。 工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。幅(mm)10厚さ(mm)3全長(mm)105質量(g)40最大幅(mm)16鉄板厚さ(mm)3ヘッド幅(mm)10
ベント板ラチェットレンチ
トップ工業(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷使い易さ抜群。15度ベントタイプ用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。仕様本体プレートはステンレス使用
ユニバーサル板ラチェットレンチ
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷複雑な場所や平面での作業に15度の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。 1丁4サイズに対応します。 本締め可能です。首振りあり
板ラチェットめがねレンチ
KTC(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。送り角度(°)20
アルラッチ(アルミ製ラクラッチ)
トップ工業(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷驚きの95g、電路支持金具の取付作業に最適仕様アルミ製ラクラッチ(ロング4サイズ板ラチェットレンチ)トラスコ品番248-7217質量(g)95呼び寸法(mm)8×10・12×13寸法L1(mm)11.5基準トルク(N・m[kgf・m])8/12[1.2]、10/24[2.4]、12/40[4.1]、13/50[5.1]寸法L2(mm)12.5寸法L3(mm)17.5
ショートダブルフレックスR
SK11(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。頭部にラチェット機能を組みこんでいる為、ボルト・ナットから外すことなく連続して回すことが出来ます。本締めが可能です。両方の頭部が180度首振りするため使用場面が広がります。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ギア数72山(送り角度5度)
6機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)