絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
- 7/32×1/4(2)
- 1/4×9/32(2)
- 1/4×5/16(7)
- 5/16(1)
- 5/16×11/32(4)
- 5/16×3/8(2)
- 3/8×7/16(4)
- 7/16(1)
- 7/16×1/2(2)
- 1/2(1)
- 1/2×9/16(5)
- 5/8(1)
- 5/8×11/16(1)
- 11/16(1)
- 3/4(1)
- 3/4×7/8(1)
- 13/16×15/16(1)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(3)
- GISUKE(タカギ)(3)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
- KTC(4)
- MUST TOOL(4)
- S.E.K.(スエカゲツール)(2)
- SK11(14)
- STAHLWILLE(スタビレー)(9)
- SUN UP(2)
- Wera(7)
- WILLIAMS(2)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(10)
- トップマン[工具・金物](2)
- トップ工業(15)
- ネグロス電工(2)
- フィスコインターナショナル(6)
- ベストツール(2)
- モトコマ(2)
- ラングツールズ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「二面幅(mm)」から絞り込む

ラチェット式ギアレンチ GRM
モトコマ¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷様々な狭い箇所で使えるラチェットタイプです。狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。用途狭所でのボルト・ナット回しに。トラスコ品番711-8332材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19
ラチェット式ギアレンチ
モトコマ¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷狭いところでの作業や開口タイプだから作業効率アップします。角型19mmターンバックルに対応します。小回りの利くツマミで早回しができ大変便利です。小回りの利く手動タイプの板型ラチェット式ギヤレンチです。貫通穴仕様の別売りソケットで合計4サイズのボルト・ナットに使用出来る、狭所作業に最適なレンチです。用途狭所でのボルト・ナット回し、ターンバックル回しに。トラスコ品番711-8334材質枠:ポリカーボネート、カバー:中炭素鋼(クローム鍍金)、六角プレート:中炭素鋼(黒染)、ギア部:クロームモリブデン鋼(黒染)厚さ(mm)14.5全長(mm)230対辺寸法(mm)19![3本組板ラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919917-260121-02.jpg)
3本組板ラチェットレンチセット
トップマン[工具・金物]¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷ラチェットでスピード仮締め!セット内容(mm)8×10/11×13/12×14角度(°)25セット数3本組
板ラチェットレンチ
はくでん¥8,698~税込¥9,568~1個6日以内出荷ヘッド部分は取り外し可能であり、180度首振りができます。レンチ本体・ヘッドを保管するケース付きです。材質クロムバナジウム合金鋼全長(mm)200ギア数72山(送り角度5度)
絶縁首振りラチェットレンチ17
フィスコインターナショナル¥42,980税込¥47,2781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)34mm、最大長:195mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ19
フィスコインターナショナル¥44,980税込¥49,4781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:11mm、外径(幅)36mm、最大長:205mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(4本入り)
フィスコインターナショナル¥169,800税込¥186,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ10・13・17・19mm。収納ケースレンチサイズ(mm)10・13・17・19RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ10
フィスコインターナショナル¥33,980税込¥37,3781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:9mm、外径(幅)22mm、最大長:140mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットレンチ13
フィスコインターナショナル¥36,980税込¥40,6781式94日以内出荷通常工具と遜色ないサイズで高い作業性を確保した人にも機器にも優しい短絡防止絶縁工具です。用途短絡防止絶縁工具。ラチェットヘッド厚:10mm、外径(幅)27mm、最大長:160mm。首振り角:約180度(前後90度)。性能向上のため、予告なく仕様変更する場合がございますのでご了承ください。セット品もございます。詳細はリンク先をご参照ください。RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁首振りラチェットセット(3本入り)
フィスコインターナショナル¥139,800税込¥153,7801式94日以内出荷国産一流工具メーカーと連携。0.5mmの超薄膜コーティング。1000Vの耐電圧試験済み。用途短絡防止絶縁工具。【セット内容】。絶縁首振りラチェットレンチ13・17・19mm。収納ケースRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルフレックスロックギアR
SK11¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り180度、15度12段階の角度調整が可能です。本締めが可能です。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様ワンプッシュロック機構付・クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼
7本組 ラチェットめがねレンチ(インチ)
エスコ¥47,700税込¥52,4701セット翌日出荷全長(mm)109~235質量(g)1271サイズ(inch)1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8・13/16×15/16(7本組)
12x14mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,070税込¥5,5771個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)12×14全長(mm)165質量(g)230タイプストレートタイプ
10x12mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)11寸法(mm)10×12全長(mm)150質量(g)130タイプストレートタイプ
8x10mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥4,650税込¥5,1151個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。仕様6ポイント厚さ(mm)10寸法(mm)8×10全長(mm)120質量(g)70タイプストレートタイプ
板ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット質量(g)65寸法a(mm)9全長L(mm)109サイズ(inch)1/4×5/16寸法d1(mm)15寸法d2(mm)17
6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷仕様本体が360°回転。 頭のなめたボルトを回せる独自のソケット形状 本体グリップが360度回転する為、奥まった、手の入りにくい狭いスペースの作業に最適です。 独自のソケット部の形状で、ほぼ完全になめてしまっているボルトを取り外すことができます。 空調工事において使用頻度の多いサイズをそれぞれ組み合わせています。 設備工事に必要なサイズを一本に集約しております。 本体材質…6140(Cr-V) 6機能ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8N・10N・12N・13N・蝶ねじ回し・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチショートタイプ (8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) 8機能 ノンスリップスイベルレンチ(8・10N・12N・13N・17レースウェイ・蝶ねじ回し・6.35HEX軸・スイベル) ・N:ノンスリップ 6機能ショートタイプ
5機能ノンスリップレンチクイックタイプ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップクイックタイプ
5機能ノンスリップレンチアングルタイプ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷仕様空調・設備工事で使用頻度の高いサイズを1本に集約 アングルタイプは30°カーブしている為、狭いスペースの作業に最適です。 クイックタイプは抜き挿しすることなく素早くボルト・ナットを廻すオープンヘッドタイプです。 本体材質…6140(Cr-V)TA854TC-1:17レースウェイ・13N・12クイックオープンヘッド・10N・蝶ネジ回しTA854TC-2:17レースウェイ・13N・12アングル(30°)オープンヘッド・10N・蝶ネジ回し・N:ノンスリップアングルタイプ
6機能スイベルグリップノンスリップレンチ
MUST TOOL(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)150質量(g)201ソケット形状ノンスリップソケット(8mm、10mm、12mm、13mm)、蝶ネジソケット (M5、M6共用)
5機能ノンスリップレンチ アングルタイプ
MUST TOOL¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) アングルスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
ラチェットメガネ
STAHLWILLE(スタビレー)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23質量(g)80仕上ボディー:クロームメッキ寸法HEX(mm)3/8×7/16ギア数22メガネ部厚みa(mm)9
板ラチェットメガネ スプライン
STAHLWILLE(スタビレー)¥7,198~税込¥7,918~1個翌日出荷から8日以内出荷スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット仕上ボディー:クロームメッキギア数22
ラチェッティングボックスレンチセット 5本
WILLIAMS¥16,980税込¥18,6781セット(5丁)当日出荷作業のスピードを上げるラチェッティングボックスです。 狭い箇所でも作業の邪魔をしないフラットハンドルです。用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番755-3358セット内容5点/(mm)7×8×9×10×11×12×13×14×15×17:JHWRBM-0708、0910、1112、1314、1517材質特殊工具鋼質量(g)789
4サイズフレックス板ラチェットレンチ
GISUKE(タカギ)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス材質(本体)炭素鋼材質(グリップ)ABS樹脂材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
板ラチェットメガネレンチ用ビットホルダー
STAHLWILLE(スタビレー)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷1/4”及び5/16”HEXのビットが装着可能な切替レバー付きラチェットビットホルダー。ビットはマグネットにて保持し落下を防止します。質量(g)105全長L(mm)138サイズ(inch)1/4he×BIT×5/16he×BIT寸法d1(mm)20寸法d2(mm)23寸法a1(mm)15寸法a2(mm)17
ラチェットスパナセット12ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷狭い場所での作業に最適です。用途コンパクトなメタルケースに収納できますので、出張作業などに最適です。トラスコ品番811-7760RoHS指令(10物質対応)対応






![深型板ラチェ トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963895-260121-02.jpg)
![3本組板ラチェットレンチセット トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919917-260121-02.jpg)