絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・C枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
0・0.0001・0.0002・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・±30%・±50%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 圧力計

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
2,501件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-65
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-291シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-291シリーズ長野計器
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4289-46
グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.25●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4322-77
防水形デジタル圧力計 GCシリーズ 長野計器防水形デジタル圧力計 GCシリーズ長野計器
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷
信頼性の高い蒸着形半導体圧力センサを内蔵した高耐圧な防水形デジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、LEDリング点灯による異常検知も可能で
仕様●形状(取付):立形(標準)●接続:R1/4●材質・シール方式:ダイヤフラム:SUS630(17-4PH)継手:SUS316●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃●電源:12~24V DC±10%●出力:ナシ(コンパレータ2出力(NPN/PNP切替可)出荷時NPN〕●処理:ナシアズワン品番65-4314-77
普通形圧力計(Φ100)40MPa 埋込形D枠(取付穴) AE15-283シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)40MPa 埋込形D枠(取付穴) AE15-283シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4282-89
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4321-81
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4288-97
普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形C枠 耐振用 AC20-831シリーズ長野計器
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形C枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4280-03
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-143シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-23
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4286-34
普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-841シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-841シリーズ長野計器
8,098税込8,908
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.6●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4289-65
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-99
グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:0●処理:ナシアズワン品番65-4326-42
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-243シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4282-64
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形B枠 AE20-243シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4288-79
圧力ゲージアダプタ Bourdon圧力ゲージアダプタBourdon
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
プレッシャパイプへのコネクタ(溶接またははんだ付け) 黄銅又はステンレススチール 1.4401 (316) 用途 石油およびガス / 化学薬品 水および廃水 エナジー 機械
仕様●アクセサリタイプ:アダプタ●コネクタA:G 1/2 メス●コネクタA - ジェンダー:メス●コネクタA - ネジサイズ:1/2インチ●コネクタA - 標準ネジ:G●ボディ材質:ステンレス鋼●コード番号:184-6118アズワン品番65-7913-20
RTD Interface with PT100 p DruckRTD Interface with PT100 pDruck
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Druck オプションのリモート RTD 温度インターフェイス / プローブ。プラグアンドプレイの温度測定機能を実現し、ユニットを抵抗又は温度として表示できます。優れた安定性 高精度出力
仕様●アクセサリタイプ:センサマウント●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2895アズワン品番65-7914-75
RTD Hazardous Area Interfac DruckRTD Hazardous Area InterfacDruck
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
Druck オプションのリモート RTD 温度インターフェイス / プローブ。プラグアンドプレイの温度測定機能を実現し、ユニットを抵抗又は温度として表示できます。優れた安定性 高精度出力
仕様●アクセサリタイプ:センサマウント●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2896アズワン品番65-7914-79
PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R DruckPM700E 1000bar Absolute Hazardous Area RDruck
122,800税込135,080
1個
7日以内出荷
Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2894アズワン品番65-7914-47
Intermediate Connector BourdonIntermediate ConnectorBourdon
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Bourdon 中間コネクタバージョンは、回転ナット付きで、計測器の位置決めや差圧ゲージのマニホールドへの取り付けが簡単です。さまざまな接続の適応 ステンレススチール
910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4B WIKA910.15 ST Acier Forme en U IND. G1/4BWIKA
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7934アズワン品番65-7907-71
910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/ WIKA910.15 316TI Forme en U DIN. G1/2B / G1/WIKA
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7950アズワン品番65-7907-92
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 20 ~ 60 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7957アズワン品番65-7903-41
910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LH WIKA910.13 Alliage de cuivre G1/2B / G1/2 LHWIKA
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 2 ~ 6 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7955アズワン品番65-7920-25
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計(Φ75)SUS H:上限1接点 JM71シリーズ長野計器
55,980税込61,578
1個
6日以内出荷
ステンレスケース採用により様々な現場環境に適応したΦ75マイクロスイッチ接点付圧力計。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.6●精度:±1.6%F.S.●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4328-54
グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95-671シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95-671シリーズ長野計器
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ長野計器
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-183シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-133シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV56-133シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ長野計器
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-35
グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV47-183シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-193シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ長野計器
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-194シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-5~5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-43
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-144シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-16
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計