絞り込み
圧力レンジ(MPa)
  • 5~40(1)
  • -0.1~0(1)
  • -0.1~1.8(1)
  • -0.1~2.5(1)
  • -0.1~3.5(1)
  • -0.1~3.8(4)
  • -0.1~5.3(2)
  • -0.1~5.5(1)
ねじの呼び
  • NPT 1/8
  • 1/4(54)
  • 3/8(122)
  • 1/2(79)
  • G1/4(17)
  • G3/8(27)
  • G(PF) 1/4(220)
  • G(PF) 3/8(536)
  • G(PF) 1/2(130)
  • GG(16)
  • R1/4(26)
  • R3/8(19)
  • R(PT) 1/8(30)
  • R(PT) 1/4(150)
  • R(PT) 3/8(122)
  • R(PT) 1/2(81)
  • RR(16)
  • U3/8(24)
  • U1/2(23)
  • その他(63)
外径(Φmm)
  • 52(1)
  • 68(1)
  • 80(5)
測定流体
  • その他(1)
ケース形状
ケース形状
A枠(立型つば無し)(6)
ブランド
  • イチネンTASCO(4)
  • エスコ(5)
  • テクトロニクス&フルーク(1)
イチネンTASCO・エスコ・テクトロニクス&フルーク
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410AR32用圧力計/連成計 イチネンTASCO

    R410AR32用圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    R410A、R32飽和温度目盛付。振動吸収機能、0点調整機能、ゲージブーツ付
    取付ねじゲージ:NPT1/8"表示板径(Φmm)52
  • [R134a] 80mm 圧力計 エスコ

    [R134a] 80mm 圧力計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • ハイブリッド式 圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド式 圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    翌々日出荷
    R463A-Jの液相/気相飽和温度目盛付。R410A、R32の飽和温度目盛付 。振動吸収機能付。0点調整機能付
    ケース形状A枠(立型つば無し)外径(Φ)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • ハイブリッド型圧力計/連成計 イチネンTASCO

    ハイブリッド型圧力計/連成計

    イチネンTASCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    R448A、R449Aの液相・気相飽和温度目盛付。R404A飽和温度目盛付。振動吸収機能付 。 0点調整ネジ付。R448A、R449Aの液相・気相飽和温度が一目で確認できます。
    ケース形状立形ツバ無し(AT)外径(Φmm)80取付ネジ径ゲージ:1/8″NPT
  • 圧力バルブキット テクトロニクス&フルーク

    圧力バルブキット

    テクトロニクス&フルーク
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    46日以内出荷
    接続ねじNPT1/8オスアズワン品番64-7718-51圧力レンジ(MPa)【開放】5~40
  • 連成計(R32・R410A用) エスコ

    連成計(R32・R410A用)

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様低圧用エスコ品番EA106TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~45ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • 圧力計(R32・R410A用) エスコ

    圧力計(R32・R410A用)

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    ゼロ調整ねじ付。R32冷媒飽和温度目盛付。ラバー製カバーで衝撃を吸収。
    仕様高圧用エスコ品番EA105TB-80A取付ねじ1/8"NPT目盛(℃)【温度】-50~70ゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • 68mm 真空計 エスコ

    68mm 真空計

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    翌日出荷
    エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
    エスコ品番EA106BCケース形状A枠(立型つば無し)色イエロー種類真空計外径(Φmm)68接続ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)0~-0.1圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • [R134a] 80mm 連成計 エスコ

    [R134a] 80mm 連成計

    エスコ
    ¥3,770税込¥4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HA色ブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計