絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.25(3)
- 0~1(4)
- 0~1.6(3)
- 0~2.5(4)
- 0~6(4)
- 0~10(4)
- 0~16(3)
- 0~25(4)
- 0~100(3)
- -0.1~0.1(4)
- -0.1~0.2(4)
- -0.1~0.25(4)
- -0.1~0.3(4)
- -0.1~0.4(4)
- -0.1~0.5(4)
- -0.1~0.6(4)
- -0.1~1(4)
- -0.1~1.6(4)
- -0.1~2(4)
- -0.1~2.5(4)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- 1/4(1)
- G(PF) 1/4(6)
- G(PF) 3/8(1)
- R(PT) 1/4(5)
- R(PT) 3/8(1)
- UNF 7/16(2)
外径(Φmm)
- 63
- 40(21)
- 50(75)
- 53(5)
- 60(284)
- 63.5(5)
- 65(8)
- 68(5)
- 75(366)
- 78(23)
- 80(9)
- 81(6)
- 100(461)
- 103(23)
- 104(5)
- 106(5)
- 150(162)
- 153(7)
- 200(26)
- -(7)
- 外径(Φmm)をもっと見る
測定流体
- 気体(6)
- 液体(6)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(10)

B枠(立型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば有り)(1)

D枠(埋込型つば無し)(1)
最小目盛(MPa)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(2)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- -0.04(1)
- -0.05(1)
- -0.06(1)
- -0.07(1)
0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
- 付き(3)
付き
精度
- ±1.6%(5)
- その他(1)
±1.6%・その他
ブランド
- CEJN(セイン)(1)
- WIKA(2)
- エスコ(4)
- 旭計器工業(1)
- 第一計器(4)
CEJN(セイン)・WIKA・エスコ・旭計器工業・第一計器
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
ステンレスケースグリセリン入圧力計
WIKA¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から16日以内出荷・低コストを実現したグリセリン充填型圧力計。・グリセリンを充填することで、ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・また堅牢なステンレス製ケースを使用し、厳しい外部環境にも耐える事ができます。材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63材質(ケース)ステンレス保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
HNT汎用圧力計
第一計器¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S種類汎用連成計ねじの種類G測定流体空圧、油圧、その他材質(接続部)黄銅特性耐振
ブルドン管真空計 A形
旭計器工業¥5,298~税込¥5,828~1個21日以内出荷から30日以内出荷圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。精度1.6材質BRASS形状縁なし形(A形)材質(ケース)SS、ADC、ZDC精度(%)1.6外装黒色
IPT一般圧力計 SUS製
第一計器¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。精度±1.6%F.S種類一般連成計材質(接続部)SUS特性耐食
グリセリン入圧力計
WIKA¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷・高耐久性を実現したグリセリン充填型圧力計です。ピーク時の圧力・激しい脈動・激しい振動に抜群の耐久性を持ちます。・環境の厳しい、油圧機器、鉱山、採掘機器、造船産業などの多くの分野でお役立ていただいております。仕様●ブルドン菅:Cタイプまたは螺旋タイプ銅合金製●充填液:グリセリン寒冷地仕様(-40℃まで)シリコンオイル材質ウィンドウ:樹脂外径(Φmm)ウィンドウ:63接続部ねじG1/4ねじ(標準)材質(ケース)ブラス(真鍮)保護等級IP65表示精度クラス1.6流体温度(℃)60まで材質(接続部)ブラス(真鍮)温度誤差+20℃を基準として、10℃上昇/下降時に±0.4%の表示誤差目盛板樹脂、白地に黒い文字針止付
フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.5適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじUNF7/16本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス接続形状1/4フレアー圧力レンジ(MPa)-0.1~1.5
30Kg フレアータイプ連成計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計
エスコ¥4,290税込¥4,7191個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
0~3MPa フレアータイプ圧力計
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷チャージホースがそのまま使用できます。エスコ品番EA105F材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~3接続形状1/4フレアー