絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(61)
- 0~0.16(39)
- 0~0.2(30)
- 0~0.25(57)
- 0~0.3(32)
- 0~0.4(62)
- 0~0.5(55)
- 0~0.6(74)
- 0~1(74)
- 0~1.6(60)
- 0~2(59)
- 0~2.5(59)
- 0~3(32)
- 0~4(46)
- 0~5(32)
- 0~6(49)
- 0~10(56)
- 0~16(35)
- 0~25(39)
- -0.1~0(50)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G(PF) 1/4
- 1/4(54)
- 3/8(122)
- 1/2(79)
- G1/4(10)
- G3/8(15)
- G(PF) 3/8(527)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(10)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(22)
- R(PT) 1/4(135)
- R(PT) 3/8(106)
- R(PT) 1/2(81)
- T3/8(9)
- U1/4(8)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 50(27)
- 52(1)
- 53(3)
- 60(117)
- 63(6)
- 63.5(5)
- 64(2)
- 65(8)
- 66(3)
- 68(4)
- 75(15)
- 78(4)
- 79.5(2)
- 80(2)
- 100(15)
- 103(2)
- 104(2)
- 112(1)
- 113(1)
- -(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
測定流体
- その他(2)
- 気体(121)
- 液体(120)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(148)

B枠(立型つば有り)(31)

D枠(埋込型つば有り)(32)

D枠(埋込型つば無し)(23)
最小目盛(MPa)
- 0.0005(1)
- 0.001(2)
- 0.002(33)
- 0.005(38)
- 0.01(33)
- 0.02(32)
- 0.05(32)
- 0.1(27)
- 0.2(20)
- 0.5(16)
- 1(11)
- 2(2)
- -0.04(2)
- -0.05(2)
- -0.06(2)
- -0.07(2)
0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
- なし(4)
- 付き(42)
なし・付き
精度
- ±0.05%(1)
- ±0.15%(1)
- ±0.25%(4)
- ±0.5%(1)
- ±1.5%(17)
- ±1.6%(105)
- ±2%(1)
- ±2.5%(25)
- ±3%(1)
- その他(16)
±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.5%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・その他
ブランド
- モノタロウ(3)
- 第一計器(49)
- 右下精器製造(48)
- エスコ(42)
- NKS(15)
- TOKO(東洋計器興業)(13)
- 長野計器(8)
- クローネ(5)
- 高島計器(5)
- 日新計器(3)
- TRUSCO(2)
- 山本計器(2)
- 旭計器工業(2)
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- NACHI(不二越)(1)
- クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
- CEJN(セイン)(1)
モノタロウ・第一計器・右下精器製造・エスコ・NKS・TOKO(東洋計器興業)・長野計器・クローネ・高島計器・日新計器・TRUSCO・山本計器・旭計器工業・大阪ジャッキ製作所・NACHI(不二越)・クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)・ASK(エイエスケイ)(測定用品)・CEJN(セイン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

汎用圧力計(スターゲージΦ60)
右下精器製造(48件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計を基に製造しております。精度(%)±1.6F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)12外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)64接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)32外装色黒塗装寸法h(mm)58測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)16寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計(G立形)
(25件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷振動がある場所で使用が可能です。用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
グリセリン入り圧力計Φ60
右下精器製造(34件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1台当日出荷激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。精度(%)±1.6FSケース形状A(縁なし形)質量(g)230大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)10外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじG1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29寸法h(mm)56測定流体気体、液体材質(株)C3604BD寸法f(mm)12寸法dG1/4B
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 60Φ 形番:GS50
長野計器(38件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から42日以内出荷JIS規格に対応した圧力計です。ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。質量(g)約250使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)60ケース色黒材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)材質(株)C3604
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 60Φ 形番:GV50
長野計器(11件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)使用温度範囲(℃)-5~45外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
小型圧力計(A形立型・Φ50)
右下精器製造(21件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。 指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。精度(%)±2.5F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)120大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)50測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法dG1/4B
グリセリン入り圧力計
CEJN(セイン)(8件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷振動、脈動がある受圧媒体の圧力測定に適したグリセリン入りです。ケースはステンレス製で耐食性に優れています。EN837-1規格品です。精度(%)±1.6FSケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計寸法F(mm)54最高使用圧力フルスケールの75%(静圧)、66%(脈動圧)外径(Φmm)63精度±1.6% FS接続ねじG1/4寸法E(mm)68寸法B(mm)28材質(ケース)ステンレス(AISI304)測定流体液体または気体(作動油/水/空気/窒素ガスなど)材質(ブルドン管)燐青銅
グリセリン入圧力計Φ50
TOKO(東洋計器興業)(9件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1台当日出荷から9日以内出荷精度(%)1.6F.Sケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)50mm種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)50精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC2
一般連成計A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(5件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷精度±1.6%F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)60接続ねじ1/4G(PF)
小型圧力計(D形埋めこみ・Φ50)
右下精器製造(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。精度(%)±2.5F.S.ケース形状D枠(埋込型つば無し)質量(g)105大きさ(Φ)50mm種類小型圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.寸法D(Φmm)53接続ねじG1/4B材質(ケース)SPC寸法b(mm)27外装色黒塗装寸法h(mm)21測定流体気体、液体材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)14寸法D4(Φmm)52寸法dG1/4B
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
油入圧力計
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥7,298~税込¥8,028~1台ほか当日出荷から10日以内出荷精度(%)±1.6/F.S.仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なしケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40外径(Φmm)60精度±3% F.S.使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
微圧計Φ60(チャンバー式)
TOKO(東洋計器興業)(4件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷精度(%)±2F.S.ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類微圧計外径(Φmm)60精度±2%F.S.接続ねじ1/4G(PF)材質(接続部)チャンバー:C2700
一般圧力計 A形Φ60
TOKO(東洋計器興業)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1台当日出荷から7日以内出荷高品質で、低価格な屋内普通形圧力計です。本体ケースには、鉄材を使用し、表面は黒塗装、前面部分には、メッキ処理をほどこし高級感を演出。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状A枠(立型つば無し)大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法A(mm)63外径(Φmm)60寸法D(mm)58接続ねじ1/4G(PF)寸法E(mm)16寸法B(mm)32寸法C(mm)13材質(ケース)SPC2測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
HNT汎用圧力計
第一計器¥2,698~税込¥2,968~1個ほか当日出荷から14日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
HNT汎用圧力計
第一計器(10件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から13日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。精度±1.6%F.S精度(%)±1.6F.S.大きさ(Φ)60mm種類汎用圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)89使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)63.5接続ねじG1/4B材質(ケース)SS Crメッキ保護等級IP30相当大きさΦ60寸法h(mm)57測定流体空圧、油圧、その他主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)14適合流体気体または液体寸法d1/4材質(接続部)C3604BD接続形状T特性JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ
クローネ¥47,980~税込¥52,778~1個ほか当日出荷から6日以内出荷表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他電源電池駆動(006P電池9V×1個)精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)接続ねじG1/4"(オス)アナログ出力なし測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応
グリセリン入圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:GV55
長野計器(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300使用温度範囲(℃)-5~45呼びDU外径(Φmm)60材質(ブルドン管)SUS316材質(株)SUS316
A級品圧力計埋め込み形Φ60
TOKO(東洋計器興業)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷本体ケースは、耐久性に優れたナイロン樹脂を使用し、パネル取り付け用のツバを標準装備。用途配管設備等、計測用として幅広く使用できます。材質(ブルドン管)C2680(株)C3604形状埋込形ツバ有り接続部のサイズ1/4G(PF)種類汎用圧力計寸法A(mm)65寸法D(mm)61.5寸法E(mm)16寸法B(mm)62.8寸法C(mm)19材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60)
高島計器(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から翌々日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。精度2.5材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状A型ケース形状A(縁なし形)タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法D(Φmm)68寸法e(mm)11材質(ケース)SUS寸法b(mm)15寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)32目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60材質(リング)SUS
SUS圧力計 316(立形・つばなし)
山本計器¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のため、耐蝕性、耐雰囲気性に優れたプロセス専用に最適な圧力計です。用途腐食性のある流体と環境の場合に使用精度1.6 級仕様●屋内用、JISマーク付材質ケース・カバー:鉄メッキ、株・ブルドン管:SUS316ケース形状A枠(立型つば無し)色シルバー種類汎用圧力計材質(ケース)鉄メッキ測定流体腐食性のある流体材質(カバー)鉄メッキ材質(ブルドン管)SUS316材質(接液部)SUS316
BAシリーズ微圧計バイヨネットケース
第一計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか当日出荷から14日以内出荷圧力指示の読み取りが容易です。 大きさ、形状、圧力スパン等の種類が豊富な製品です。材質(ケース)SUS304
一般蒸気用圧力計 Φ60
右下精器製造(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷耐久性に優れています。 蒸気に使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B材質(ケース)SPC測定対象蒸気材質(株)C3604BD
普通形圧力計(A/B枠・立型)60Φ 形番:AA10
長野計器(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から32日以内出荷基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200外径(Φmm)60測定流体気体・液体
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器(2件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個ほか当日出荷から13日以内出荷脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。精度±1.6%F.S特性一般
JIS汎用圧力計(A枠立型)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。 圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠立型材質/仕上ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度(mm)±1.6% FS測定流体エア・油・水最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.60
デジタル圧力計 KDM30α Bluetooth無線タイプ
クローネ¥76,980~税込¥84,678~1個ほか当日出荷から12日以内出荷測定した圧力データを、そのままパソコンに取り込むことが可能なため、危険エリアや離れた場所での圧力モニタリングに最適です。測定したデータは、専用モニタソフト(無償)でグラフ表示ができる他、CSV形式のデータとしてパソコンに保存することが可能です。専用モニタソフトでは、最大4台まで圧力測定値を一括管理をすることが可能です。従来手書きで行っていた場合に生じる測定データの転記ミスの防止や、データロガーやA/D変換ボードの用意、面倒な配線等が必要なくなるため、システム導入までのコストが大幅に軽減できます。用途受圧部の材質には耐腐食性の高いSUS316Lを使用しているため、弱塩酸系の液体・気体媒体に対応可能です。タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む)電源電池駆動(006P電池9V×1個)接続ねじG1/4"(オス)測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体)RoHS指令(10物質対応)対応通信距離(m)見通し約20(電波障害のない環境下)
小型圧力計(埋め込み形・つば付き)
山本計器(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。仕様屋内用ケース形状D枠(埋込型つば有り)種類汎用圧力計外径(Φmm)60精度±2.5%F.S.接続ねじG1/4測定流体空圧、油圧、その他適合流体気体または液体
USTオールステンレス製圧力計
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から9日以内出荷本器は接液部(ねじ部、ブルドン管)だけでなく、ケース、目盛板、針およびビス等にいたる全ての部品(ガラス、テラシを除く)をステンレスで製作していますので、耐食性に優れております。特に腐食性雰囲気の中でも、ケースだけではなく、目盛板・針等も錆びることなく綺麗な状態をいつまでも保つことのできる製品です精度±1.6% F.S精度(%)±1.6F.S.型式UST使用温度(℃)-5~45材質(ケース)SUS304 電解研磨保護等級IP30相当主な用途耐食材質(接液部)SUS316材質(接続部)SUS316
真空微圧計 Φ60
右下精器製造(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力(低真空)を計測する測定器です。圧力レンジ(kPa)-10~0精度±1目盛最小目盛(kPa)-0.2仕様●禁油標準材質チャンバー:C2680 R-Hケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4B質量(g)210大きさ(Φ)60mm種類真空微圧計(一般用)ねじ径G1/4B寸法a(mm)9外径(Φmm)60寸法D(Φmm)66材質(ケース)SPC(黒塗装)寸法b(mm)47機能過圧防止装置付、0点調整機能付寸法h(mm)57測定流体気体材質(株)C3604BD Crメッキ寸法f(mm)15周囲温度(℃)-5~40寸法dG1/4B
GRSグリセリン入り圧力計
第一計器¥6,498~税込¥7,148~1台6日以内出荷から14日以内出荷本器は、ステンレスケースを使用することにより腐食性雰囲気の中でも使用でき、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。精度1.6級型式GRS材質(ケース)SUS304 ホーニング仕上げ
ステンレス圧力計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)
右下精器製造(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個4日以内出荷から7日以内出荷接液部にステンレスを使用していますので耐食性に優れています。薬品や食品、医療産業向けです。高温の流体にも使用できます。仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類ステンレス圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂測定流体気体、液体材質(株)ステンレス
密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10
長野計器¥7,598~税込¥8,358~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約300
一般耐振形圧力計(A形立型・Φ60)
右下精器製造(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷耐久性に優れています。 耐振性を向上させています。 流体の脈動に強いです。 JIS B 7505-1規格品です。ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD