絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・C枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
0・0.0001・0.0002・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・±30%・±50%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: 圧力計

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
2,501件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D491シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D491シリーズ旭計器工業
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B890シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B890シリーズ旭計器工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ旭計器工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A751シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A750シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A750シリーズ旭計器工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A351シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A351シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A350シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 325-A350シリーズ旭計器工業
21,980税込24,178
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:G 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):0~100 ケース材質:樹脂 ネジ部材質:BS(一般用) 性能:蒸気用アズワン品番65-3483-90
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A850シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A850シリーズ旭計器工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A751シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A750シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A750シリーズ旭計器工業
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ旭計器工業
12,980税込14,278
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A451シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A451シリーズ旭計器工業
20,980税込23,078
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A450シリーズ旭計器工業
18,980税込20,878
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ旭計器工業
16,980税込18,678
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A231シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A231シリーズ旭計器工業
13,980税込15,378
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。
密閉形圧力計 A形 315-A350シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 A形 315-A350シリーズ旭計器工業
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
ジョイント 最高使用圧力:50MPa 38シリーズ 第一計器ジョイント 最高使用圧力:50MPa 38シリーズ第一計器
1,598税込1,758
1個
欠品中
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
仕様材質:黄銅 最高使用圧力:50MPa
ジョイント 黄銅・メス1/8 最高使用圧力:50MPa 第一計器ジョイント 黄銅・メス1/8 最高使用圧力:50MPa第一計器
1,598税込1,758
1個
欠品中
圧力計と接続側のねじが異径、異種の場合に使用する製品
仕様材質:黄銅 最高使用圧力:50MPaアズワン品番65-3591-15
GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ 第一計器GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ第一計器
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。
HNT汎用圧力計 蒸気用・M B型 Φ100 R3/8 BMT3/8-100シリーズ 第一計器HNT汎用圧力計 蒸気用・M B型 Φ100 R3/8 BMT3/8-100シリーズ第一計器
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
用途蒸気用仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;アルミ金ケース●ケース外観形状:B型●大きさ:Φ100●接続ネジ:R3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:0~1.6MPAアズワン品番65-3601-92
HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ 第一計器HNT汎用圧力計 A型 Φ75 G3/8 AT3/8-75シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
HNT汎用真空計 A型 -0.1~0MPA 赤表示 ATシリーズ 第一計器HNT汎用真空計 A型 -0.1~0MPA 赤表示 ATシリーズ第一計器
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
仕様●材質:接続部材質;黄銅/ケース材質;鉄黒ケース●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ75●接続ネジ:G3/8●精度:±1.6% F.S●圧力スパン:-0.1~0MPAアズワン品番65-3595-95
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ 第一計器KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ第一計器
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ 第一計器KOT小型圧力計 A型 Φ50 R1/8 ADTR1/8シリーズ第一計器
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
仕様●ケース外観形状:A型●大きさ:Φ50●接続ネジ:R1/8●接続部材質:黄銅●圧力スパン:0~2MPA●ケース材質:鉄Crメッキ●精度:±1.6%F.Sアズワン品番65-3591-69
密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D891シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D891シリーズ旭計器工業
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:R●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~2●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3524-71
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D891シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D891シリーズ旭計器工業
17,980税込19,778
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D491シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D491シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D890シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D890シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Dシリーズ 旭計器工業密閉形真空計 D形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0 315-Dシリーズ旭計器工業
15,980税込17,578
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:埋込形(D型)●ねじの種類:G●接続部:S1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3523-75
密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 D形 蒸気用 315-D490シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B891シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ旭計器工業
14,980税込16,478
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ 旭計器工業密閉形圧力計 B形 蒸気用 315-B491シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様●外部形状:丸縁形(B型)●ねじの種類:G●接続部:U1/2●面形(Φmm):200●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~0.1●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:SUS(耐蝕用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3522-97
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B890シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B890シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ 旭計器工業密閉形連成計 B形 蒸気用 315-B490シリーズ旭計器工業
19,980税込21,978
1個
33日以内出荷
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計