絞り込み
ブランド
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
ケース形状
A枠(立型つば無し)・B枠(立型つば有り)・C枠(立型つば有り)・D枠(埋込型つば有り)・D枠(埋込型つば無し)
最小目盛(MPa)
0・0.0001・0.0002・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・±30%・±50%・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 圧力計

圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
2,501件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-143シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE12-143シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
密閉型圧力計(100Φ)立形B枠 耐振用 BE10-231シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形B枠 耐振用 BE10-231シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(100Φ)立形B枠 BE10-231シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形B枠 BE10-231シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計 立形A枠 BE10-193シリーズ 長野計器密閉型圧力計 立形A枠 BE10-193シリーズ長野計器
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-191シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-191シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-183シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-183シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE10-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐振用 BE10-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)1MPa 禁油 埋込形D枠(取付穴) BC15-233シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)1MPa 禁油 埋込形D枠(取付穴) BC15-233シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4297-57
密閉型圧力計(75Φ)0.6MPa 立形B枠 BC12-281シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)0.6MPa 立形B枠 BC12-281シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-43
密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC12シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形B枠 BC12シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC10-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC10-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC10-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC10-131シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4294-78
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC10-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC10-131シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ 長野計器微圧計(75Φ) AN10-131シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ200)立形B枠 AJ10-243シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ200)立形B枠 AJ10-243シリーズ長野計器
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計 立形B枠 AJ10-241シリーズ 長野計器普通形圧力計 立形B枠 AJ10-241シリーズ長野計器
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-243シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-243シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-241シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-241シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ150) AG15-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150) AG15-231シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付金具) AG15-141シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付金具) AG15-141シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4291-37
普通形圧力計(Φ150)10MPa 立形B枠 耐振用 AG10-233シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)10MPa 立形B枠 耐振用 AG10-233シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4291-13
普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-233シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-233シリーズ長野計器
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4291-11
普通形圧力計(Φ150)1MPa 立形A枠 AG10-191シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ150)1MPa 立形A枠 AG10-191シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:R1/2●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4290-85
普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ長野計器
7,098税込7,808
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-233シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)立形B枠 耐振用 AE20-233シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4288-11

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計