フォースゲージ (28) ブランド: A&D(エー・アンド・デイ)出荷目安: 4日以内すべて解除
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 25日以内出荷
簡単操作で手軽に高精度測定。標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応。ピークホールド機能付き。ワンボタンで表示方向の切り換え
用途 配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
1個の型式。
引張試験を行う場合、上下2個必要。
フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。
フェイス面はローレット加工。
用途 様々な材料試験に 寸法(mm) フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
板サイズΦ60mm。
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
下部支点R5、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途 様々な材料試験に 仕様 下部支点R5、上部支点R5 間隔(mm) (下部)10~110
A&D(エー・アンド・デイ) 翌々日出荷
『強さ』が見える!
高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計
用途 様々な材料試験に 荷重容量 最大500N タイプ 高性能型 ストローク(mm) (クロスヘッド)370 測定精度 (500N~50N)±0.2% F.S、(50N~5N)指示値の±2%、(5N以下)±0.1N以内 表示分解能 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示) 速度 (クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm) 285(標準平行締付型ジョウ使用時)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
先端直径15mm、高さ16mm。
用途 様々な材料試験に 高さ(mm) 16 先端径(Φmm) 15
A&D(エー・アンド・デイ) 欠品中
下部支点R2、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途 様々な材料試験に 仕様 下部支点R2、上部支点R5 間隔(mm) (下部)10~110
A&D(エー・アンド・デイ) 翌々日出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能
試験速度がデジタルで簡単に設定可能
変位表示を標準装備
パソコン取込みソフトウェア標準付属
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能
卓上にて使用可能な省スペース設計
フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機
様々な材料試験に対応可能
用途 様々な材料試験に 定格容量(N) 500(最大試験力) ストローク(mm) 370(クロスヘッド) 有効ストローク(mm) 285(標準平行締付型ジョウ使用時) 測定精度 試験力(500Nロードセル使用時):500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内、試験力(50Nロードセル使用時):50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内 表示分解能 試験力(500Nロードセル使用時):0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)、試験力(50Nロードセル使用時):0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×405×711 質量(kg) 18 付属品 取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM:MSAT-Lite)、USBケーブル 仕様 クロスヘッド速度範囲:10~300mm/min設定値の±5%以内(無負荷時)、クロスヘッド速度と試験力容量:全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能、変位表示:00.00(最小0.01mm:100mm以上は0.1mm表示) アズワン品番 65-1918-66
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
最大荷重500N 開き幅MAX30mm。
用途 様々な材料試験に 荷重容量 最大500N 開き幅(mm) 最大30
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
小さいものを圧縮するときに使用。
先端直径5mm、高さ20mm。
用途 様々な材料試験に 高さ(mm) 20 先端径(Φmm) 5
A&D(エー・アンド・デイ) 翌々日出荷
フックおよび各アタッチメントを伸ばして取り付けたいときに使用。
長さ80mm。
アダッチメント取付部M6メネジ、深さ14mm。
用途 様々な材料試験に 長さ(mm) 80 寸法(mm) アダッチメント取付部M6メネジ 深さ(mm) 14
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
アタッチメントのセット。
フック(型式:JM-X002-500N)、
V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、
受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、
円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、
山形圧子(型式:JM-X006-500N)、
延長ロッド(型式:JM-X007-500N)の6治具のセット。
用途 様々な材料試験に セット内容 フック(型式:JM-X002-500N)、V溝圧子(型式:JM-X003-500N)、受圧板Φ15mm(型式:JM-X004-500N)、円錐圧子(型式:JM-X005-500N)、山形圧子(型式:JM-X006-500N)、延長ロッド(型式:JM-X007-500N)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途 様々な材料試験に 付属品 取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm) 370(クロスヘッド) 容量 500N 電源 AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OS Windows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度 500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm) 285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具 圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェア MSAT-Lite 速度範囲(mm/min) 10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm) 000.0(最小0.1)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途 様々な材料試験に 付属品 取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm) 370(クロスヘッド) 容量 500N 電源 AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OS Windows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度 500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm) 285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具 圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェア MSAT-Lite 速度範囲(mm/min) 10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm) 000.0(最小0.1)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の圧縮治具セット。圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途 様々な材料試験に 付属品 取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、圧縮受圧板(J-C3-1KN-U)×2 ストローク(mm) 400(クロスヘッド) 容量 500N 電源 AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OS Windows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度 ±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能 0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm) 315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具 圧縮試験用圧縮受圧板(Φ60mm)上下 対応ソフトウェア MCT-Logger 速度範囲(mm/min) 10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm) 000.0(最小0.1)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途 様々な材料試験に 付属品 取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm) 370(クロスヘッド) 容量 500N 電源 AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OS Windows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度 500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時) 表示分解能 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm) 285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具 引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェア MSAT-Lite 速度範囲(mm/min) 10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm) 000.0(最小0.1)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途 様々な材料試験に 付属品 取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm) 370(クロスヘッド) 容量 500N 電源 AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OS Windows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度 500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) 表示分解能 0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm) 285(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具 引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェア MSAT-Lite 速度範囲(mm/min) 10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm) 000.0(最小0.1)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
用途 様々な材料試験に 付属品 取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2 ストローク(mm) 400(クロスヘッド) 容量 500N 電源 AC90~240V 1Φ 50/60Hz 対応OS Windows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上 測定精度 ±0.2% F.S(500Nロードセル使用時) 表示分解能 0.1N(500Nロードセル使用時) 有効ストローク(mm) 315(標準平行締付型ジョウ使用時) 使用治具 引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下 対応ソフトウェア MCT-Logger 速度範囲(mm/min) 10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能 変位(mm) 000.0(最小0.1)
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
先端刃型形状。
角度60度。
刃幅10mm、直径10mm、長さ20mm。
用途 様々な材料試験に 長さ(mm) 20 直径(Φmm) 10 刃幅(mm) 10
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
最大荷重100N
フィルムの突刺し試験用。
針Φ1mm、先端R 0.5mm。
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
最大荷重500N
テンシロン用試験治具を使用する為のジョウスタンド。
ピン付き。
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
試料の飛散防止用カバー。アクリル製。
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
下部治具をずらして取り付けたいときに使用。
用途 様々な材料試験に
下部治具をずらして取り付けたいときに
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
M6メネジの治具およびアタッチメントを取り付けるときに使用。
用途 様々な材料試験に
M6メネジの治具およびアタッチメントを取り付けるときに
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
先端円錐形状。
角度90度、直径10mm、長さ20mm。
用途 様々な材料試験に 長さ(mm) 20 直径(Φmm) 10
A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
フック開口部は幅6mm、フック内は直径10mm。
ひも状のものを引っかけることが可能。
用途 様々な材料試験に 寸法(mm) フック開口部は幅6、フック内は直径10
A&D(エー・アンド・デイ) 3日以内出荷
『強さ』が見える!
汎用型卓上型引張圧縮試験。
カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。
高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。
試験速度がデジタルで簡単に設定可能。
変位表示を標準装備。
パソコン取込みソフトウェア標準付属。
今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。
ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。
卓上にて使用可能な省スペース設計 2
用途 様々な材料試験に 荷重容量 最大500N タイプ 汎用型 ストローク(mm) (クロスヘッド)400 測定精度 ±0.2% F.S 表示分解能 0.1N 速度 (クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時) 有効ストローク(mm) 315(標準平行締付型ジョウ使用時)
力量測定(トルク等) の新着商品 ページ: 1/ 3
90°剥離試験治具 アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 329,780 ¥ 299,800 バスケットへ
クリップチャック アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 14,278 ¥ 12,980 バスケットへ
シェア治具 アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980
スモールチャック アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 17,578 ¥ 15,980 バスケットへ
デジタル表示計 アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 63,778 ¥ 57,980 バスケットへ
ハンディ型表示計 アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 86,878 ¥ 78,980 バスケットへ
ハンドル アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 40,678 ¥ 36,980 バスケットへ
ピンバイス アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ