絞り込み
測定流体
  • 液体(5)
ブランド
  • ベン
  • コフロック(110)
  • アズビル金門(45)
  • 愛知時計電機(38)
  • 東京計装(34)
  • azbil(旧:山武)(19)
  • 東フロコーポレーション(19)
  • HORIBA(堀場製作所)(18)
  • 流体工業(15)
  • 岡野製作所(15)
  • エフコン(15)
  • 東洋計器(14)
  • エスコ(13)
  • ヤマト産業(13)
  • 東京流機工業(11)
  • アズワン(10)
  • CHINO(チノー)(10)
  • オーバル(10)
  • ジョージフィッシャー(10)
  • フジキン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 ベン

    定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

    ベン
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型 ベン

    定流量弁(中央式給湯設備(定流量循環方式)用) FD-11N型

    ベン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質【要部】SUS304材質(本体)CAC406C流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由適合流体温水・水道水差圧表示範囲(MPa)0.05~0.3一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型 ベン

    定流量弁(過流量制限・給水用) FD-9N型

    ベン
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC形式定流量弁許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続JIS Rcねじ耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型 ベン

    定流量弁(過流量制限・給水用)FD-10N型

    ベン
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    材質【カートリッジ】POM樹脂、EPDM材質(本体)CAC寸法L(mm)22ボルト(mm)[配管接続用]【L1】90、【L2 】110、【B】38許容差設定流量±20%以内流体温度(℃)5~40取付姿勢水平・垂直自由適合流体一次側適合圧力(MPa)1.0以下端接続ウェハー形(JIS 10Kフランジ対応)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • メーターユニット BMU-3型 ベン

    メーターユニット BMU-3型

    ベン
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    型式BMU-3型材質(本体)青銅鋳物他種類減圧弁無耐圧(MPa)1.75呼び径(A)13・25流体温度(℃)常温適合流体水道水一次側適合圧力(MPa)1以下端接続JIS Rcねじ(管端防食コア内蔵)材質(台座)鋼板・鋼管

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

流量計