絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.1~0.2未満(4)
  • 0.2~0.3未満(3)
  • 0.3~0.4未満(2)
  • 0.4~0.5未満(1)
  • 0.8~0.9未満(1)
  • 0.9~1.0未満(1)
  • 1~2未満(19)
  • 2~3未満(13)
  • 3~4未満(6)
  • 4~5未満(7)
  • 5~6未満(4)
  • 6~7未満(9)
  • 7~8未満(2)
  • 8~9未満(6)
  • 9~10未満(13)
  • 10~20未満(16)
  • 20~30未満(10)
  • 30~40未満(7)
  • 40~50未満(3)
  • 50以上(11)
幅(mm)
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 25(5)
  • 30(15)
  • 50(18)
  • 100(5)
  • 151.5(8)
  • 300(13)
  • 303(9)
  • 400(5)
  • 450(9)
  • 454.5(7)
  • 455(12)
  • 500(11)
  • 600(10)
  • 606(7)
  • 910(22)
  • 940(7)
  • 1000(14)
  • 1820(6)
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(207)
  • dialon(ダイアロン)(25)
  • フクビ化学(24)
  • TRUSCO(16)
  • RS PRO(14)
  • 吉野石膏(12)
  • Bulls(ブルズ)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • シンコール(9)
  • 東リ(8)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • テクセルSAINT(7)
  • 常裕パルプ工業(7)
  • 東京防音(6)
  • ドリックス(6)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(6)
  • (5)
  • ユニックス[建築金物](5)
  • 早川ゴム(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
477件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音一番オトナシート 日本特殊塗料

    防音一番オトナシート

    日本特殊塗料(80件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1箱(5枚)
    当日出荷
    日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
    用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。長さ(mm)400幅(mm)300厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×400×厚1.5
  • 遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ

    遮音シート 塩ビ樹脂

    モノタロウ(35件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
    用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz)材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)20長さ(m)10販売区分業務用
  • ウェザータイトパイプ用 フクビ化学

    ウェザータイトパイプ用

    フクビ化学(13件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
  • 吸音・防音マットセット モノタロウ

    吸音・防音マットセット

    モノタロウ(13件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 サイズによって2枚セットと6枚セットでご用意しております。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
    用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
  • 吸音・防音材ホワイトキューオン 東京防音

    吸音・防音材ホワイトキューオン

    東京防音(38件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷
    接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
    用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
  • アルミ遮熱シート 吸着タイプ TRUSCO

    アルミ遮熱シート 吸着タイプ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    エアコン室外機の天板の温度上昇を抑えます。 アクリル吸着によりしっかり吸着し、きれいにはがせます。 カッターナイフ、ハサミで自由にカットできます。
    用途夏場のエアコン室外機の温度上昇の抑制に。仕様UVカット率約96.8%、遮光率約99.3%幅(mm)400
  • 石膏ボード用C型はさみ金具 パナソニック電工

    石膏ボード用C型はさみ金具

    パナソニック電工
    2,198税込2,418
    1パック(20個)
    当日出荷
  • 遮音シート 特殊ゴム モノタロウ

    遮音シート 特殊ゴム

    モノタロウ(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する高性能な遮音シートです。 音を遮断して音の透過を防ぎます。 新築にもリフォームにもご使用頂けます。
    用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • 遮音シート 940SS DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940SS

    DAIKEN(旧:大建工業)(40件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)19タイプ遮音シート長さ(m)10基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
  • ストレッチガード 旭・デュポン

    ストレッチガード

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    439税込483
    1枚ほか
    当日出荷
    シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
    用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
  • 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業)

    吸音・クッション・保護用 フェルトロール

    WAKI(和気産業)
    459税込505
    1巻
    当日出荷
    スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
    用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイベック Rフラッシングシート 旭・デュポン

    タイベック Rフラッシングシート

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
    材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.34
  • 吸音パット WAKI(和気産業)

    吸音パット

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適材質ウレタン寸法(mm)約25×300×300アズワン品番64-5072-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制振・防音シート(純鉛) 東京防音

    制振・防音シート(純鉛)

    東京防音(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    薄く軟らかいのに重量のある防音・制振材です。 音質改善に欠かせない制振材の定番「鉛シート」は大きな質量により、比較的大きな振動や、共振による鳴きを抑制。 主に、鉄板や石膏ボードに貼り付けて使う制振材です。 質量が11以上と非常に重い鉛を薄く伸ばしたシートです。 安全性も高まりました。 0.3ミリと薄いので曲面に対しても追従します。 防音・防振材として良く使用されています。
    材質純鉛(粘着付)長さ(mm)1000幅(mm)460厚さ(mm)0.3グレー寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)460×1000×0.3遮音性能約20dB/1khz
  • ウェザータイト(サッシ用) フクビ化学

    ウェザータイト(サッシ用)

    フクビ化学(7件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
    材質PE厚さ(mm)0.5寸法(mm)水返し部/43グリーン半透明
  • 外装内装下地材 ラスカット ノダ

    外装内装下地材 ラスカット

    ノダ(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷
    木造軸組(在来)工法の外装モルタル下地と木構造の内装タイル下地用に適しています。ラスカットを標準施工法に従って正しく張ることで、壁倍率2.5、4.0の耐力壁になります。木ずり(ラス板)下地の壁と比べて強度は9倍(測定値)。防火、耐水性にすぐれるだけでなく、工期を70%(実施例)に短縮し経済性も発揮。一般住宅や店舗の新築などのほか、増改築用としても適しています。
    用途木造軸組工法モルタル下地(外壁・内壁等) 木構造内装タイル下地(台所・洗面所等)材質台板/構造用合板(特類)(防虫・防蟻・防腐処理済、四面面取り加工)厚さ(mm)7.5寸法(mm)910×1820質量(kg)8.5表面処理特殊防水被膜、特殊セメント凹凸層改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
  • ウェザータイト パイプ用 NewHikari

    ウェザータイト パイプ用

    NewHikari(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2枚)
    当日出荷
    従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。 パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。 外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。 パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。 伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
    材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
  • ドームパッキン NewHikari

    ドームパッキン

    NewHikari
    998税込1,098
    1個(2枚)
    3日以内出荷
    外壁の配管周りの防水性を高める簡素化部材!。パイプの上から被せるだけ。広範囲なパイプ径に対応。
    材質ポリエチレン入数2
  • 遮音シート 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(28件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
    材質特殊非加硫ゴム幅(mm)455厚さ(mm)2.8質量(kg)11.5長さ(m)6面密度(kg/m2)4.2ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
  • エコブルズケイカル Bulls(ブルズ)

    エコブルズケイカル

    Bulls(ブルズ)
    17,980税込19,778
    1ケース(4枚)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    環境性能と高品質を兼ね備えたケイ酸カルシウム板です。 不燃材料であることはもちろん、寸法安定性・加工性に優れ、水漏れ・衝撃に強く、ホルムアルデヒドを使用していないなど高い品質を誇る製品です。
    長さ(mm)1820幅(mm)910グリーンマーク認定
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様ロール巻タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×910×910アズワン品番64-5072-27
  • 吸音材 True Dyna

    吸音材

    True Dyna
    5,498税込6,048
    1パック(12枚)
    5日以内出荷
    TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/12」は、高密度ポリウレタンフォームを使用し、部屋の反響音や残響音を軽減し、より良いレコーディング環境やオーディオ環境を整えるのに最適です。手軽に設置できる強力な耐水性両面テープ付きで、様々な用途で活躍します。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを採用し、反響音や残響音を効果的に軽減します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様で、高い吸音効果を発揮します。・強力な耐水性両面テープが背面についており、別途接着剤不要で簡単に設置できます。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディング時のサウンド改善に適しています。・山型タイプで、反射音を効果的に捉えます。
  • 吸音材 True Dyna

    吸音材

    True Dyna
    2,998税込3,298
    1パック(6枚)
    5日以内出荷
    TRUE DYNA製の吸音材「TDSAF-30/6」は、高密度ポリウレタンフォームを採用し、部屋の反響音や残響音を効果的に軽減します。会議室やテレワーク環境、スタジオでのレコーディングなど、様々な場所でクリアな音響環境を実現します。背面には強力な耐水性両面テープが付いており、手軽に設置できるのが特徴です。・高密度30kg/m?のポリウレタンフォームを使用し、優れた吸音効果を発揮します。・軽量で難燃性があり、カッターやハサミで簡単に加工・サイズ調整が可能です。・厚さ5cmの極厚サイズと高密度仕様により、高い吸音性能を実現しています。・強力な耐水性両面テープが付属しているため、接着剤なしで簡単に設置できます。・山型(ウェッジ)形状により、音源に対し多角的に吸音し、より効果的な吸音を可能にします。・会議やテレワーク時の反響音軽減、スタジオや自宅でのレコーディングにおけるサウンド改善に貢献します。
  • 吸音ウール 455H DAIKEN(旧:大建工業)

    吸音ウール 455H

    DAIKEN(旧:大建工業)(27件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(6枚)
    当日出荷
    防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
    長さ(mm)1215幅(mm)415厚さ(mm)50寸法(mm)415×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • イージーコートRE フクビ化学

    イージーコートRE

    フクビ化学(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(30m)
    当日出荷
    2×4(ツーバイフォー)工法や、床先行の根太なし工法の床下張材を雨や汚れから守り、墨出し線もはっきり見える半透明養生シート。 優れた施工性。粘着面が外側にくる『逆巻き加工』で位置決めが簡単に行えます。 養生+作業性を追求した仕様。シートの裏面に粘着材が施してあり合板へ密着して雨水の浸入や汚れを防ぐことが出来ます。 シートの表面は細かい凹凸になっており、滑りにくくなっています。 墨出し線などの確認が容易にできる透明仕様のシートです。 養生後は糊残りがしにくく簡単に剥がせます。 シートが薄いため墨出し線が見やすく、シート同士が馴染み易くなっています。 引き出しが軽く施工に力を必要としません。
  • サウンドガードW50 八幡ねじ

    サウンドガードW50

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    吸音と遮音不達の効果を併せ持つDIY専用防音パネルです。音のする方向の壁などに取付けるだけで防音効果が得られます。専用フック付属の為、金づち一つで取付け簡単。吸音効果:特殊な凹凸面が様々な方向からの音を吸収します。遮音効果:吸音面で吸収しきれなかった音を跳ね返し、音を外に漏れにくくします。
    用途楽器を演奏するお部屋の防音対策。 パソコン周辺機器、機械音などにお悩みのご家庭の防音対策に。材質吸音ウレタン、オレフィン系発泡体RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    (6件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • 石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型 LAMP(スガツネ工業)

    石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(16個)
    当日出荷
    AP-DM型・SPE型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。 棚柱に固定パーツを取り付け、ピンを押し込むだけで簡単に固定できます。 固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを押し込むため簡単に壁に取り付けられます。 DIY量販店向けの個別梱包もあります(AP-SK-D)。
    付属品石膏ピンΦ1.0×25(ステンレス鋼)セット内容固定パーツ16ヶ、皿穴固定具20ヶ、石膏ピン85本ライトグレー
  • 防音くん オトナシートマグネット 日本特殊塗料

    防音くん オトナシートマグネット

    日本特殊塗料(4件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(4枚)
    当日出荷
    鉄板、機械などの振動音を低減する防音シート。マグネットなので、粘着式では難しかった垂直面への貼り付け、着脱も自由です。
    用途薄型鉄板、機械などの振動音の低減・防音に厚さ(mm)約2寸法(mm)300×400質量(g/枚)約540梱包内容同一柄4枚/箱
  • ヒートバリアシートⅡ 北恵

    ヒートバリアシートⅡ

    北恵(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(50m)
    当日出荷
    遮熱機能を持ち、かつ従来の透湿防水シートの施工性・高い透湿性と防水性を保持した商品です。 遮熱性に反射率の高いアルミ箔ではなくアルミ特殊コーディング不織布を使用しているのも透湿性を確保するためです。 透湿性能は内部欠を防止する上で非常に重要であり、高い透湿性が特長です。
    シート幅(mm)1000シート長さ(m)50シート厚さ(mm)0.2試験項目透湿抵抗(m2・s・Pa/μg):0.10以下、引張強度(N/5cm):タテ318以上・ヨコ156以上、つづり針保持強さ(N):タテ48以上・ヨコ36以上、発火性:発火は認められない、防水性(KPa):48以上・(耐久性)30以上、引張強度残存率(%):タテ50以上・ヨコ50以上、熱収縮率(%):1以下、防風性(S/100cc):100以上
  • 防音用施工部材 気密遮音コーキングN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音用施工部材 気密遮音コーキングN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    1,798税込1,978
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    肉やせしにくく弾力性を保つので、隙間充填用として最適。また、無溶剤タイプなので作業環境も向上します。
    用途防音建材・音響製品 ~ 住宅向け/天井・壁・床下地材 ~ 気密遮音コーキングN容量(GB)GB0904
  • アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940 常裕パルプ工業

    アスファルトルーフィング サンカラールーフィング940

    常裕パルプ工業
    8,998税込9,898
    1本ほか
    23日以内出荷
    アスファルトルーフィング・サンカラールーフィング940。ベタつきなし(高湿時にもベタつかず、きれいな施工が出来ます)。滑りにくいように、鉱粉を表面に塗布してあります。・JIS A 6005適合品
    質量(kg)23長さ(m)21幅(m)1
  • 吸音粗毛フェルト WAKI(和気産業)

    吸音粗毛フェルト

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる
    用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。仕様平タイプ材質フェルト寸法(mm)約8t×400×450アズワン品番64-5072-26
  • シャオンスター(遮音シート) 三菱ケミカル

    シャオンスター(遮音シート)

    三菱ケミカル(33件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
    仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2幅(mm)940厚さ(mm)1.2(呼称)質量(kg)20(参考)タイプ遮音シート長さ(m)10
  • 養生プラベニヤ dialon(ダイアロン)

    養生プラベニヤ

    dialon(ダイアロン)
    14,980税込16,478
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷
    建築用保護・養生材をリードする。中空プラスチック構造板。 プラベニヤは軽く、加工しやすく安全なプラスチック板です。建築物の内外装、壁・柱・階段・床など、施工部分の保護に。引っ越し、移転入居時の壁面・家具などの保護にも最適です。 非常に軽く、持ち運び・保管が容易。 カッターナイフで裁断、折り曲げ加工も自由自在。 耐衝撃性・耐圧縮性が抜群。 耐薬品性・耐油性・耐水性に優れています。 壁面を汚さず養生できます。 作業が簡単で、経済的です。
    乳白
  • デュポン タイベック シルバーテープ 旭・デュポン

    デュポン タイベック シルバーテープ

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    欠品中
    表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。 主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。
    用途タイベック(R)シルバー用防水テープ幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20
  • 遮音パネル12.5 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音パネル12.5

    DAIKEN(旧:大建工業)(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2枚)
    当日出荷
    石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12.5加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • 床養生シート 日東エルマテリアル

    床養生シート

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    エンボス加工により作業時のスリップを防ぎます。 重ね合わせ部分の両端フラット加工により、雨水の浸入を防ぎます。 床にピッタリ良くつきます。 半透明で下地が良く見えます。
    用途2×4工法などの床先行の住宅の床面の保護・養生。トラスコ品番365-3633幅(mm)1000厚さ(mm)0.11質量(kg)2.4半透明長さ(m)30基材ポリエチレン系引張強度(N/25mm)50粘着力(N/25mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルメノン 吸音パネル45C 8060 ドリックス

    フェルメノン 吸音パネル45C 8060

    ドリックス
    3,498税込3,848
    1枚ほか
    3日以内出荷
    100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。 壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。 インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。 【安心・安全】 フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。 【染色堅牢度】 専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。 【防炎性】 繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。 【強度・耐磨耗性】 ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。 【加工性】 カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。 【メンテナンス性】 ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
    厚さ(mm)9
...
下地材