絞り込み
測定範囲(hPa)
  • 0~103420(2)
  • 0~206840(2)
  • 0~344740(2)
  • -70~70(2)
  • -350(1)
  • -350~350(1)
  • -700~700(1)
  • -830~2070(1)
  • -830~6900(3)
  • -830~20680(3)
  • -830~34470(2)
  • -970~1100(7)
  • -970~2480(7)
  • -1000(1)
  • -1000~1000(1)
  • -1000~2000(1)
  • -1000~3500(1)
  • -1000~7000(1)
  • -1000~14000(1)
  • -1000~20000(1)
ブランド
  • フルーク(FLUKE)
  • モノタロウ(1)
  • A-Gas Japan(7)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • testo(テストー)(9)
  • アズワン(8)
  • エスコ(7)
  • カスタム(1)
  • カノマックス(KANOMAX)(4)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(8)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • ホダカ(3)
  • マノスター(29)
  • 三商(3)
  • 山本電機製作所(150)
  • 岡野製作所(23)
  • 日立産機システム(3)
  • 長野計器(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外付け圧力モジュール フルーク(FLUKE)

    外付け圧力モジュール

    フルーク(FLUKE)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力校正・キット フルーク(FLUKE)

    圧力校正・キット

    フルーク(FLUKE)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    24日以内出荷
    付属品電源、インターフェイスアダプター、該当するケーブル、およびFLUKE700PC圧力モジュール校正ソフトウェアトラスコ品番434-9208RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力校正器  FLUKE-721-3650 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-3650

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    圧力校正器
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け確度【直流電圧】±(1%+5カウント)、【抵抗】±(1%+5カウント)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~34474ポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%
  • FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)

    FLUKE-721-3630 デュアルセンサー圧力校正器

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】Lasersharpオート・フォーカス、MultiSharpフォーカス、マニュアル【落下試験】2m寸法(mm)200×110×58出力(ビデオ)HDMI、USB、Wi-Fi機能画像注釈5枚、テキスト注釈あり、ビデオ録画、リモート制御あり/SmartViewソフトウェア使用(USB、Wi-Fi接続)、【レベル・スパン】自動(最小スパン3℃)・手動(最小スパン2℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)/ビデオ:非放射分析(.avi)、放射分析(.is3)デジタルズーム2倍、4倍、8倍圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~20684ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz/60Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP4(3時間以上)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-3615 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-3615

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    SureGrip(TM) 露出型プローブ
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】マニュアル・フォーカス、固定フォーカス【落下試験】2m寸法(mm)200×110×58機能音声注釈60秒、画像注釈、テキスト注釈あり、【レベル・スパン】自動(最小スパン5℃)・手動(最小スパン3℃)ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~10342ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)【バッテリ】Ti-SBP3(3.5時間以上)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-3610 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-3610

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【フォーカスシステム】フォーカスフリー【落下試験】1m寸法(mm)200×110×58機能【レベル・スパン】自動・手動ポンプ外付け保存形式画像:非放射分析(.jpeg)、放射分析(.is2)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:0~6894ポート1/8インチNPTメスフレームレート9Hz基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%稼働時間(時間)内臓バッテリ(2時間以上)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-3605 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-3605

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    Fluke T5をご利用の技術者向け
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付けデータ数20点放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~3447レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-3603 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-3603

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    Sure Grip(TM) ヒューズ付きテスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付けデータ数99点放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-3601 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-3601

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    ランタンチップ付テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正低、中、高圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~248、高圧センサー:-83~690レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • FLUKE-721-1650 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)

    FLUKE-721-1650 デュアルセンサー圧力校正器

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様【24Vループ電力】DC24V【測定部導体径】K型寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~34474レーザー2点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.035%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-1630 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-1630

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    TwistGuard テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~20684レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • FLUKE-721-1615 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)

    FLUKE-721-1615 デュアルセンサー圧力校正器

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~10342レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-1610 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-1610

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    ねじ式、ばね式の端子台へ簡単に接続!作業の安全性、時間短縮に役立ちます。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)3m寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:0~6895レーザー2点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)300以下(95%)
  • FLUKE-721-1605 デュアルセンサー圧力校正器 フルーク(FLUKE)

    FLUKE-721-1605 デュアルセンサー圧力校正器

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    2つの圧力センサーを搭載した高確度圧力校正器 温度センサーの入力で流量計の校正に最適 圧力伝送器テスト/圧力スイッチテスト 搭載で簡単校正 ユーザー設定可能な3段のディスプレイ デュアルセンサー 低圧センサー2種、高圧センサー7種から選択可能。2つのレンジで高確度で圧力校正が可能。
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V、(落下試験)1m寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.10~1.00(0.01ステップ)圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~3447レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-1603 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-1603

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    ソーラー推奨アクセサリー
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58ポンプ外付け放射率補正0.95固定圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~2068レーザー1点/出力1mWクラス2レーザーポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%応答時間(ms)500以下(95%)
  • 圧力校正器  FLUKE-721-1601 フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-721-1601

    フルーク(FLUKE)
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    30日以内出荷
    ソーラー推奨アクセサリー
    用途デュアルセンサー圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)、マグネット・ハンガーキット、ソフトケース仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)200×110×58保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)低圧センサー:-97~110、高圧センサー:-83~690ポート1/8インチNPTメス基本確度【直流電流】フルスケールの0.025%
  • 圧力校正器  FLUKE-717 500G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 500G

    フルーク(FLUKE)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    30日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 水圧、油圧対応 工場内の液圧系統に最適です。また高圧力レンジのモデルでは工作機械や重機の油圧系統のメンテナンスに最適です。
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V、トレンド・プロット(波形記憶):最大400kサンプル/秒、400Mサンプル(本体):、15Gサンプル(SD):、トレンド・プロット(メータ):0.5秒プロット、最大400MB寸法(mm)52×98×201タイプ(トリガー)フリーラン、オントリガ、シングル、ロール入力(チャンネル)2機能【自動測定】電圧(AC、DC、AC+DC)、ピーク、周波数、デューティーサイクル、パルス幅、電流※、温度※、dB、CF、位相(DC基本確度±0.5%)※要オプション入力感度5mV/div~200V/div電源(AC100V)リチウムイオンバッテリー入力インピーダンス1MΩ/20pF保証期間【本体】3年【アクセサリ】1年ポンプ外付け内部メモリー内部メモリに20件のデータ・セット、外付けで最大32GBのマイクロSDカードを装着周波数(MHz)(帯域幅)40圧力レンジ(kPa)0~3447ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 30G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 30G

    フルーク(FLUKE)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    30日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~207ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 300G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 300G

    フルーク(FLUKE)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    24日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~2068ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 1G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 1G

    フルーク(FLUKE)
    ¥439,800税込¥483,780
    1個
    30日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応 高分解能モデル 0.1Paのクラス最高分解能 1Gモデルはクラス最高の分解能を持っており、半導体や薬品などの工場、医療機器等での使用に最適です。
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-7~7ポートNPT1/8メスネジ
  • 圧力校正器  FLUKE-717 100G フルーク(FLUKE)

    圧力校正器 FLUKE-717 100G

    フルーク(FLUKE)
    ¥379,800税込¥417,780
    1個
    24日以内出荷
    外付けポンプ 最大34MPaまでの圧力に対応
    用途圧力校正器付属品わに口クリップAC175(赤黒)、テスト・リードTL75(赤黒)仕様(24Vループ電力)DC24V寸法(mm)52×98×201機能スパンチェック、電流シミュレートモード保証期間3年ポンプ外付け圧力レンジ(kPa)-83~690ポートNPT1/8メスネジ

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

差圧計