ロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
メーターケーブルハリケーン(2件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
タコメーターケーブルハリケーン4日以内出荷
適合純正品番_37260-413-000
色ブラック適合車種CB250Tホーク/400TホークⅡ
スロットルケーブルWハリケーン4日以内出荷
適合純正品番_引き 17910-377-000/戻し 17920-377-000
色ブラック適合車種CB400FOUR type1(LOWハンドル)
タコメーターケーブルハリケーン(2件のレビュー)6日以内出荷
適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610
色ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
スピードメーターケーブルハリケーン(1件のレビュー)9日以内出荷
適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000
色ブラック適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
タコメーターケーブルハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_37260-333-000
色ブラック適合車種CB400FOUR type1/2
クラッチケーブルハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_22870-377-710
色ブラック適合車種CB400FOUR type2(UPハンドル)
スロットルケーブルWハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_引き 17910-333-405/戻し 17920-377-710
色ブラック適合車種CB400FOUR type2(UPハンドル)
クラッチケーブルハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_22870-377-000
色ブラック適合車種CB400FOUR type1(LOWハンドル)
スロットルケーブルWハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_引き 17910-447-405/戻し 17920-449-010
色ブラック適合車種CB250Tホーク/400TホークⅡ
クラッチケーブルハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_22870-413-407
色ブラック適合車種CB250Tホーク/400TホークⅡ