ロング クラッチケーブルハリケーン5日以内出荷
用途CB250R(MC52) 120mmロング_CB125R(JC79) 100mmロング長さ(mm)(アウター)970適合車種CB250R(MC52):120mmロング、CB125R(JC79):100mmロング
ロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロングケーブル [スロットル]ハリケーン4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
スロットルケーブルWハリケーン(1件のレビュー)9日以内出荷
適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830
色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)
クラッチケーブルハリケーン9日以内出荷
適合純正品番 22870-KV3-981_※ベースに仕様変更MC18.MC21.MC28に使用可
色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21.MC28)
スロットルケーブルWハリケーン9日以内出荷
適合純正品番_引き 17910-KV3-950/戻し 17920-KV3-950
スピードメーターケーブルハリケーン9日以内出荷
適合純正品番 44830-GS3-000_44830-MR8-P00
色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)