カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(450)
- ハリケーン(160)
- PMC(49)
- DAYTONA(デイトナ)(33)
- SHIFTUP(シフトアップ)(27)
- NTB(26)
- JB-POWER(17)
- KITACO(15)
- EFFEX(エフェックス)(15)
- TAKEGAWA(武川)(12)
- POSH Faith(5)
- K-CON(キタコ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](4)
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- 油漢(4)
- SWAGE-LINE(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

オイルポンプケーブル
NTB(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から4日以内出荷純正で廃番になった商品の適合商品。独自の構造で、フリクション軽減を実現し、操作性が純正品と比較して向上しています。また耐磨耗性もUP。メーカーホンダ
デコンプワイヤー
ALCANhands¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷強度」・「耐久性」・「耐湿性」など、厳しい品質を要求される工業用ケーブルの技術をベースに、。オートバイ用ケーブルに求められる「強さ」と「しなやかさ」という課題を高い次元でクリア。豊富な車種ラインナップ及び多様なロング設定で、様々なカスタムスタイルに対応します。
Rブレーキワイヤー
ALCANhands¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から5日以内出荷高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産ロング数ノーマル
Pブレーキワイヤー
ALCANhands¥3,898~税込¥4,288~1本5日以内出荷高密度7×7ステンレス銅線を7本複よりにして引っ張り強度250kgを達成いたしました。表面にはスウェージング加工を施し、摩擦係数を低減し軽やかなレバータッチを実現しております。タイコの接合部は強度・高品質可能なアルミダイカスト成型を採用しています。ワイヤーを構成する部品で、最も重要なフィッティング金具。メーカー採用の純正同等品を使用しています。純国産ロング数ノーマル
Fブレーキワイヤー
ALCANhands¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷強度を中心に、開発スタッフのもと完成されたワイヤー。その技術はインナーワイヤーをSUS複合よりにすることによって実現されました。伸縮比・摩耗値が小さくコストパフォーマンスに優れた商品がここに誕生しました。種類ブラックアウターメーカーホンダ主な適合車種ズーマーノーマルアウター長(mm)1125ロング数ノーマル
リアブレーキケーブル ディオ AF18/27用
バイクパーツセンター¥999税込¥1,0991個4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたケーブルです。適合車種HONDA ディオ AF18 / HONDA スーパーディオ AF27
クラッチケーブル 50mmロング ECC54405
EFFEX(エフェックス)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECC54405。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:1本。ロング[長さ]:50mm(ロング)。備考:クラッチワイヤー適合SV650 ABS 16長さ(mm)50(ロング)色ブラック備考クラッチワイヤー内容1本適合メーカースズキ
スイッチハーネス 150mmロング ECW000615
EFFEX(エフェックス)¥4,098税込¥4,5081個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECW000615。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 14-16適合メーカーホンダ(HONDA)
スロットルケーブル 50mmロング ECT54405
EFFEX(エフェックス)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷メーカー名:エフェックス。メーカー品番:ECT54405。ノーマルより大きいハンドルバーへ交換して、届かなくなってしまった場合に使用します。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV650 ABS 16。色[カラー]:ブラック。内容量[数量]:2本。ロング[長さ]:50mm(ロング)。備考:アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)適合SV650 ABS 16長さ(mm)50(ロング)色ブラック備考アクセルワイヤー(引き/戻し2本組)内容2本メーカースズキ(SUZUKI)![ケーブル [スロットル] ハリケーン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ケーブル [スロットル]
ハリケーン¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にテフロンチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。仕様アウター長【ノーマル長】色ブラック適合車種RZ250 80-82(4L3)、RZ350 81-82(4U0)![専用スロットルワイヤー[T-EVO ステン金具/アウターBLK スエージング加工] ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
専用スロットルワイヤー[T-EVO ステン金具/アウターBLK スエージング加工]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷主な適合車種Z900RS CAFE 18-19