カテゴリ
絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- モノタロウ(1)
- TAKEGAWA(武川)(4,036)
- KITACO(2,149)
- CF POSH(1,975)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,632)
- DAYTONA(デイトナ)(1,477)
- POSH Faith(1,286)
- SHIFTUP(シフトアップ)(936)
- ベビーフェイス(909)
- ハリケーン(888)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(745)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(659)
- PMC(600)
- ゴールドメダル(582)
- KEIHIN(562)
- Kawasaki(441)
- Altrider (アルトライダー)(440)
- BEET(406)
- AGRAS(374)
- ブランドをもっと見る

オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
バーエンドキャップ ナイロン
KIJIMA(キジマ)(29件のレビュー)¥369~税込¥406~1セット(2個)当日出荷転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。用途標準ハンドル(22.2mm)専用
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
MXグリップ
KIJIMA(キジマ)(28件のレビュー)¥859税込¥9451セット(2本)当日出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。色ブラック適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)116最大径(Φmm)30内寸N(mm)111
セルフラップスリーブ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷ポリエステルの繊維とPET繊維で作られたセルフラップスリーブです。 柔軟材質にて作られているスリーブはノイズ吸収および耐震性に優れます。 取り外しも簡単なため、コルゲートチューブの代替品として使用が可能です。使用可能温度範囲-50~+125℃
グリップラバー(貫通)
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥889~税込¥978~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)
エンブレム HONDA純正ロゴ+ブッシュx2
KIJIMA(キジマ)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から5日以内出荷HONDA純正のエンブレムです。別売の車種専用エンブレムステーを用いればボルトオンで三叉への装着が可能です付属品本体・ブッシュ(2個)
グリップラバー(非貫通)
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷キジマ生ゴム製は天然ゴム使用。従来のゴムに比べ吸振性、フィット感に優れています。セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
ステップラバー カブ ブラック LRセット
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スーパーカブ(リトルカブ含む)50/70/90(ビジネス、スタンダード、デラックス、カスタム12V車)及びAPE50/100(typeB含む)に対応します。(カブ110は使用不可)左右セット。
オイルフィルター Oリング Y 93210-87723
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷【適合メーカー】ヤマハ 【対応純正品番】93210-87723 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ91.5 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:XS250/S(82-84)) 400:FZ400N/R(84-87)・FZR400/R(87-89)・XJ400スペシャル(80-83)・XJ400/Z(81-84)・XS400/Z(83) 750:FZX750 2AK/L/3XF(86-93/96/98)・XJ750A/D/DⅡ(82-83)・XJ750E/EⅡ(81-83)・FZ750 1FM(85-86)・FZR750 2LM(87-88) 1000:FZR1000(87-90) 1200:FJ1200/A(86-93)・XJR1200/R 4KG(94-98) 1300:XJR1300(98-11)
NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ 小排気量バイク用の短めのグリップ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31寸法N(mm)108内寸N(mm)108
NICEネオミニグリップ(貫通タイプ)
KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷NICEネオグリップを小排気量用にデザインされたニューバージョン 小排気量バイク用の短めのグリップタイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)110最大径(Φmm)31
グリップラバー ドクター 120 OPエンド ブラック
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(2本)当日出荷最高のフィット感と握り心地!振動吸収を考慮した軟質スペシャルラバーをブレンド。全長(mm)120タイプ貫通タイプ最大径(Φmm)31
オイルフィルター Oリング S 09280-72001
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】09280-72001 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04) 350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99) 400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00) 650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)
ライセンスランプ ホワイトLED マイナス115-0アジャスト
KIJIMA(キジマ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フェンダーレスKIT(315-038/315-039)に付属しているライセンスランプの単品販売。0°-115°で調整ができ、狭いスペースへの取り付けでも広 い照射設定ができます。
ステップラバー カブ ブラウン LRセット
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷スーパーカブ用のステップラバー。ドレスアップにも最適適合車種リトルカブ、CUB (カブ)、CUB70(カブ)、CUB90(カブ)、APE50(エイプ)、APE100(エイプ)
スターターキックゴム リトルカブ ブラウン 1コ
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個5日以内出荷スターターキックのドレスアップに最適。補修にも適合車種リトルカブ50・スーパーカブ50/70/90・モンキー(12V/FI)・CD50/90(12V)
オイルフィルター エレメント KTM 75038046100 DUKE690
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
サイドスタンドプレート
KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷足場の柔らかな場所(キャンプ地など)へ駐輪する時にサイドスタンドの沈み込みを防止します。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×100×12
オイルフィルター Oリング H 91306-413-000
KIJIMA(キジマ)¥199税込¥2191個5日以内出荷【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91306-413-000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ4.1 【代表適合車種】 250:CB250T/N <ホーク250> T1/2/Z2/A2/(77-80)・スーパーホーク N/B/RB(80-81) 400:CB400TホークⅡ 2/3/Z3/A3(77-78)・CB400NホークⅢ N/NZ(78-79)
ハーネス ACC分岐KIT 防水 MT090 IL 2P
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個5日以内出荷グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源分岐ハーネス。適合車種ヤマハ シグナスX SR(BF9) 2016-、N MAX(2DS) 2016-
オイルフィルター Oリング S 16518-45000
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷【適合メーカー】スズキ 【対応純正品番】16518-45000 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】異形 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 250cc:GF250 2/SS/S(85-86)・GS250FW S/S-Ⅱ(85-86)・GSX-R250 CH/RH/CJ/CK(87-89)・GSX-R250R K/FK(89)・GSX250E カタナ 1-5/S(83-86)・GSX250L 3-5(86)・GSX250Sカタナ SM(91)・アクロス M/P/W(90-98)・コブラ(89)・バンディット250/LTD/V(90-94)・バンディット250/V/VZ (95-98) 400cc:GS400/E/Ⅱ(77-79)・GS400E(91-94)・GSX400E M/R(80-81)・GSX400Eカタナ EW(82-83)・GSX400F/FS/Ⅱ F/F2(81-84)・GSX400FW S/S2(83-86)・GSX400L(83)・GSX400R 3/3C(86-87)*水油冷・GSX400Xインパルス X/XA/XS(86-87)・GSX-F J(88)・GSX-R400/R/SP J/FJ/K/AK(88-89)*水冷・バンディット400/LTD/V/V-LTD(89-94)・バンディット400/V/VZ S/ZS/T(95-98) 550:GS550 F1/2(78) 650:GS650 1/2(82) 750:GS750G 1/2(81)
オイルフィルター Oリング K 92055-1577
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個5日以内出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】92055-1577 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ52.6 線径:Φ2.4 【代表適合車種】 125:エリミネーター125 A1-A9FL(98-09) 250:KLX250 S8F/S9F/SAF-SFF(08-15)・KLX250SR E1-5(92-97)・KLX250 H1-3(98-07)・KLX250R D1-4(93-96)・KLX250ES F1-4(94-97)・D-トラッカー J1-6/M1-M7F(98-07)・D-トラッカーX V8F/V9F/VAF-VFF(08-15)・スーパーシェルパ H1-H9/G9F(97-07)
ヘキサゴングリップ
KIJIMA(キジマ)¥1,098~税込¥1,208~1セット5日以内出荷標準ハンドル用のグリップラバーです。セット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)130最大径(Φmm)34
NICEネオグリップ
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(2本)当日出荷から5日以内出荷手になじみやすいネオプレーンゴムを使用。フィット感と耐振動・耐久性に優れるグリップです。取付けを容易にするテーパー加工、ワイヤリングの為のガイドを設定。タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)全長L(mm)120最大径(Φmm)31
Z2タイプミラー(左右兼用)新認定車輌対応(ブルーグラス)
KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷鏡面に青色ガラスを使用することで炎天下での日光の眩しさを軽減。目に優しい光を送ります。適合左右兼用種別左右兼用寸法(mm)Φ94ねじ径(mm)10(正ネジ)
...