オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)当日出荷
【適合メーカー】カワサキ
【対応純正品番】671B2590
【使用箇所】フィルターカバー
【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1
【代表適合車種】
250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95)
400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09)
550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92)
600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97)
650:CB1100R・Z650 B1-3(77-)
750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89)
900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86)
1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90)
1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99)
1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
ステップリロケーション ロングシフトシャフトKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
乗車姿勢が前傾になるZ900RSCAFEにメーカーステップリロケーションブラケットKITを装着したユーザーよりシフトシャフトにもう少し長さがあれば・・・という声をいただいておりました。お時間をいただきましたが、そのような声にお応えすべく純正よりも15mm長い140mmサイズを準備!メーカーステップリロケーションKIT(品番213-4386)用として設定。
材質スチール寸法(mm)140色ブラックサイズ140mm
ステップリロケーションブラケットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
停車時に純正のステップ位置が気になりませんか?
そんな声から生まれた便利品。
専用ブラケットで後方に約20mm移動する事で乗車姿勢を大きく変化させずに停車時の安心感が一気に増大。
適合Z900RSセット内容左右材質スチール製色ブラック移動距離(mm)後方:約20/上側:約10
エンブレムステー&ホーンステーセットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
”KAWASAKI”エンブレムシリーズにZ900RS用が登場!
取り付けた際のバランスも考慮し、ホーンを移動させることで違和感ない装着を実現。
フェンダーレスKITKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
リア周りをスッキリとスタイリッシュに見せる定番アイテムであるフェンダーレスキットに往年のZ1イメージを復活させたZ900RS/CAFE用が新たに登場!車体イメージを壊さずに車体の持つリア周りのデザインを際立たせる造形。ノーマルウインカーに対応したウインカーステー、LEDライセンスランプ、スリムリフレクターが付属。平成33年4月1日新基準対応品
適合メーカーKAWASAKI付属品ウインカーステー、LEDライセンスランプ、スリムリフレクター材質スチール色ブラック適合車種Z900RS/CAFE 【2BL-ZR900C】2018y
ドレスアップ パルサーカバー ブラック 101-1500KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:101-1500適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18
タンデムグリップ ブラック ロングテールカウル用 210-5444KIJIMA(キジマ)5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:210-5444PMC社製品番 189-1400~1417販売備考:ロングテールカウル用 (PMC)適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]
タンデムグリップKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
人気のZ900RS用タンデムグリップに新たなバージョンを追加。
クロームメッキ仕上げの本体グリップ部にラバーコーティングを施した少し前の定番スタイル。
パッセンジャーにやさしい仕様。
適合Z900RS/CAFE材質スチール表面処理メッキ/ラバーコーティング
ドレスアップ パルサーカバーセットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに取り付け出来るベースとカバーのセット。
アルミダイキャスト製のカバーはクロームメッキ仕上げとバフ仕上げを設定。
存在をアピールしてドレスアップ効果絶大。
ドレスアップ パルサーカバーセットKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
クラシカルなデザインのフィンタイプパルサーカバーをZ900RS/CAFEに
取り付け出来るベースとカバーのセット。
アルミダイキャスト製のカバーはバフ仕上げで存在をアピール。
エンジンガードKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
大人気のZ900RSにいざという際に役立つエンジンガードが登場!
立ちゴケや軽度な転倒からエンジンとライダーを守る様に設計。1インチ(25.4mm)のパイプワークでガードとしてだけではなくフォグランプなどの取付けにも便利です。
適合Z900RS/CAFE 18y-材質スチール製色ブラック
ドレスアップ オイルラインカバー コントラストC Z900RSKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
目立たないように設計された、オイルフィルターの上部に位置するオイルラインカバーを視点を変えてドレスアップ致しました。流れるようなデザインが施された9枚フィンはエンジン冷却フィンとリンクし、自然な仕上がりを実現致しました。
ドレスアップ パルサーカバーセット バフDX Z900RSKIJIMA(キジマ)4日以内出荷
往年の空冷Z用のドレスアップカバーを最新のZ900RSへ取付けられる様に設計したパルサーカバーシリーズに”DOHC”の文字を際立たせる黒塗装仕様のDXタイプが登場!!ベース:アルミビレット/ブラックアルマイト仕上げ・パルサーカバー:アルミダイキャスト製/バフ仕上げ
バーエンドスライダーR&G RACING PRODUCTS税込¥10,448¥9,498
チェーンガードR&G RACING PRODUCTS税込¥16,478~¥14,980~