絞り込み
切断能力(mm)ステンレス
- 0.6(1)
切断能力(mm)軟鋼板
- 1.3(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 2.2(1)
バッテリー電圧(V)
- 10.8(1)
バッテリー容量(Ah)
- 2
- 2.5(1)
- 3(4)
- 4(1)
- 5(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
45~60分未満
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
BOSCH(ボッシュ)

コードレスシェア
BOSCH(ボッシュ)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷軽量1.4kgのコンパクトボディで使いやすいコードレスシェアです。 シェアヘッドは曲線部でも優れた操作性を発揮するデザインです。 軟鋼板1.3mmまで切断可能です。 ブレードの4面を全て使用できる長寿命ブレード採用。 電池残量を3つのLEDで表示します。 キャリングケースはL-BOXX102Nが標準付属です。用途薄い金属の切断作業トラスコ品番824-6624セット内容本体、2.0Ahバッテリー1個、充電器AL1130CV、ブレード1セット、キャリングケース(L-BOXX102)、L-BOXXインレイ質量(kg)1.4定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×131×70切断能力(mm)軟鋼板1.3バッテリー容量(Ah)2切断能力(mm)アルミニウム2.2充電時間(分)約35(空→70%ターボ充電)、約45(空→フル充電)回転数(min-1[回/分])3600切断能力(mm)ステンレス0.6振動3軸合成値(m/s2)3.5