絞り込み
ダストボックス容量(L)
清掃幅(集塵幅)(mm)
清掃能力(m2/h)
ブランド
- モノタロウ(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- J&S(2)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- SPJR(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- エクセン(5)
- ケルヒャー(14)
- サイブ(3)
- スイデン(2)
- ニルフィスク(4)
- パオック(2)
- マキタ(1)
- マーテック(6)
- ラバーメイド(2)
- リンレイ(1)
- 日本クランツレ(1)
- 蔵王産業(5)
スイーパー本体とは、動力源が要らず、押して歩くことでゴミを集めて清掃できる清掃機材の本体部分を指します。壁際のゴミを集めるためのブラシが両サイドについているものが大半です。2重ローラー構造のスイーパーは、空き缶も拾うほど強力にゴミをキャッチします。ハンドルを折りたたんで立てかけできる省スペースのもの、ハンドルの高さを調節できるものなど種類はさまざま。タンクが透明ボックスのものは、ゴミの量が一目でわかるので便利です。
商品豆知識
「ダストボックス容量(L)」から絞り込む

スイーパー 手押し掃除機 50L
(16件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 750mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。 ハンドル部分に小物入れ用のポケット付き。用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約13色ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)750清掃能力(m2/h)約2350動力手動ダストボックス容量(L)50寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約770×770×990
手押しスイーパー S 4
ケルヒャー(4件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷人間工学に基づいて設計されたケルヒャーのスイーパー S 4は、効率よく広い範囲のゴミを回収します。普段の掃き掃除の他にも、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など、いろいろな用途に活躍します。 メインブラシとサイトブラシは清掃幅が51cmあり、1時間あたり最大1800m2の範囲を掃除することができます。 メインブラシはタイヤと連動しているため、ハンドルを押して歩くことでゴミが効率よくダストコンテナに運ばれます。また、工具不要で取り付けられるサイドブラシは、長いブラシが隅や角のゴミもしっかりかき集めます。 清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。さらにゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。 収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。持ち運びもハンドルを持って楽に移動できます。用途舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃 ガレージや地下室の清掃 オールシーズンのありとあらゆるゴミ材質(本体)プラスチック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×600×940本体質量(kg)9.8(アクセサリー除く)材質(フレーム)プラスチックダストコンテナ容量(L)20清掃能力(m2/h)1800(サイドブラシ1個使用時)作業幅(mm)510(サイドブラシ使用時)
スイーパー 手押し掃除機 25L
(9件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷電気を使用せず、押して歩くだけの簡単清掃! 電源コードが届かない屋外清掃に最適です。 550mmの清掃幅で広い場所の清掃もスピーディ。 壁際のゴミも両サイドのブラシで巻き込んで吸い込みます。 ブラシ高さを調節できるので巻き込み具合を調整できます。用途工場内、建物周辺、倉庫内、道路脇の清掃に。落ち葉の回収に。材質本体:樹脂(ABS)、ブラシ:ナイロン質量(kg)約7色ブルー清掃幅(集塵幅)(mm)550清掃能力(m2/h)約1850動力手動ダストボックス容量(L)25寸法(前幅×奥行×高さ)(mm)約570×590×1140
手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床
AQUASYSTEM(アクアシステム)(8件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から3日以内出荷駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
Vittorio スイーパー
蔵王産業(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。清掃幅は約650mmです。ほうき・ちりとりをこの一台で。立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。用途ホコリ、落葉等の清掃作業。材質樹脂質量(kg)約8.7容量(L)ダストホッパー:約20寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808清掃能力(m2/h)2300清掃幅(cm)約65ブラシ回転ブラシ・メインブラシブラシ幅(mm)メイン:約350操作方法歩行手押し
手押しスイーパー”SW250”
ニルフィスク¥97,980税込¥107,7781台翌日出荷両サイドブラシを搭載した手軽な手押し式スイーパーです。折りたたみ収納や縦置きが可能です。3段階に調整可能なソフトグリップハンドルです。ほうきでの手作業に比べ、最大6倍の効率を発揮します。モーターがないため、コスト削減にもなります。用途小規模の工場、駐車場、ショッピングモール、学校、駅、オフィスビル屋外の清掃に。付属品サイドブラシ2個トラスコ品番247-7355幅(mm)850高さ(mm)1120奥行(mm)1470清掃幅(集塵幅)(mm)920、(メインブラシ)480、(片側サイドブラシ)700、(両側サイドブラシ)920清掃能力(m2/h)3680、(メインブラシ)1920、(片側サイドブラシ)2800、(両側サイドブラシ)3680ダストボックス容量(L)38RoHS指令(10物質対応)対応
業務用スイーパー KM 70/20 C
ケルヒャー(1件のレビュー)¥149,800税込¥164,7801台当日出荷<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です付属品ダストフィルター質量(kg)26.4容量(L)【コンテナ】45/20本体質量(kg)21(アクセサリーを含む)機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途清掃能力(m2/h)2800清掃幅(cm)48駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
手押しスイーパPro
パオック¥83,980税込¥92,3781個当日出荷電気不要、押して歩くだけで広い場所のゴミを回収、清掃できます。 メインブラシ、サイドブラシともに昇降調整機能付です。用途倉庫や屋外の清掃に仕様回収不可:空き缶、ペットボトル、紙くず、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど材質本体:PP、ブラシ:PP、ハンドル:スチール本体質量(g)23000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)980×1040×1310清掃幅(集塵幅)(mm)920集塵容量(L)40清掃能力(m2/h)3680対象回収:ボルト、ナット、砂利、砂、粉、落ち葉など
ロールスイーパー ES-2RB
エクセン¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。仕様積み重ね可能台数(台):4質量(kg)26.8品名ロールスイーパー本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)使用時:892×710×902清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合)清掃幅(cm)46ダストボックス容量(L)20
コンパクトクリーナー
MEIHO(ワキタ)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷トラスコ品番102-6601質量(kg)9清掃幅(集塵幅)(mm)700清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)20
手動式スイーパー
SPJR¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷手動式なので燃料いらず。 ダストボックス容量25L。質量(kg)7駆動形式手動外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)620×590×450清掃能力(m2/h)約2200清掃幅(cm)5500ダストボックス容量(L)25
スイーパー (2重アクションスイーパー)
ラバーメイド(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷2種類のブラシが細かいゴミから大きなゴミまでかき集めます。トラスコ品番836-2601材質ABS質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118
手押しバキュームスイーパー
日本クランツレ¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷電気なし、車輪を回す駆動力のみで床面を掃きとります。多量の微粉塵回収に優位性の高い機体です。 タンクから噴き出す粉塵をバキュームファンにより大幅軽減します。メイン・サブの2ダストタンク方式採用です。 メインはメインブラシが掃きあげたダストを回収し、サブは舞い上がった粉塵が溜まるようになっています。メインブラシの高さはレバーを回すことで無段階での調整が可能です。 若干のくぼみなどのダスト、細かいダストもきれいに回収できます。サイドブラシは上げ下げ、高さ調整が容易に可能です。また、Vベルト採用で高耐久です。クラッチのないシンプルな構造で、粉塵による故障に強い設計です。タンク容量(L)メインダスト:24、サブダスト:4本体質量(kg)25.5清掃幅(集塵幅)(mm)実:650±10、総:700機能[バキューム]手動ファン+ポリエステルフィルター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×1330×920ブラシ幅(mm)480駆動方式手押し駆動面積(m2)理論上清掃:2100
ロールスイーパー ES-2RB ES-2SB
エクセン¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷・軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。工場や倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の広い敷地の清掃に適しています。清掃ブラシの抵抗がかからない移動用キャスターも装備しています。収納スペースをとらない多段積みを考慮した設計となっており、4台までの積み重ねが可能です。サイドブラシ(ES-2SB) はオプションです。必要に応じご依頼ください。品名サイドブラシ
ロールスイーパー
エクセン¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。用途清掃作業質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0]本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902]清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715)清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500)ダストボックス容量(L)20折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
充電式スイーパ
マキタ¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷質量(kg)33※バッテリ含む清掃幅(集塵幅)(mm)650(サイドブラシ使用)/480(サイドブラシ未使用)清掃能力(m2/h)2600(サイドブラシ使用)/1920(サイドブラシ未使用)ダストボックス容量(L)24
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB
ケルヒャー¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
手押し式スイーパー
J&S¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷コードレスなので持ち運びが簡単です。お手頃価格のエントリーモデルです。耐久性に優れたブラシを使用しております。樹脂製なので軽くて丈夫です。手押し式です。質量(kg)13.5清掃能力(m2/h)2600清掃幅(cm)75ダストボックス容量(L)50![クリーンパワー手動歩行式 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64420739-240412-02.jpg)
クリーンパワー手動歩行式
アマノ[事務用品/清掃用品]¥139,000税込¥152,9001台翌日出荷●狭い場所でも清掃できるコンパクトタイプです。●樹脂製で軽く折りたたみができ、収納にも便利です。●工場、倉庫、屋外で、土砂汚れや落ち葉などを効率的に回収します。トラスコ品番628-8054幅(mm)790質量(kg)24奥行(mm)1400清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2000ダストボックス容量(L)40
スイーパー (ブラシレススイーパー)
ラバーメイド¥14,980税込¥16,4781個当日出荷ポリマーブレードが装備されており、タイル張り、木張りのフロア・カーペットなどあらゆる場面でお使いいただけます。材質ABS、スチール質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)267×241×1118
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥8,698,000税込¥9,567,8001台3日以内出荷安全な作業のための機械の堅牢な設計。 。掃き込み方式。 。簡単な操作、メンテナンス、修理。 。効率的なポケットフィルターシステム。 。自動チリ落とし機能でフィルター清掃。用途生産工場・倉庫や保管エリアなどの清掃 。屋外の積み込みエリアや建設現場など 。金属加工の現場や建設業・重工業など容量(L)コンテナ:180清掃能力(m2/h)6300(最大)バッテリー容量(Ah)240バッテリー電圧(V)36フィルター面積(m2)5.2作業幅(mm)1050(サイドブラシ1個使用時)駆動時間(時間)バッテリー:max.2.5
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥15,980,000~税込¥17,578,000~1台3日以内出荷効率的なポケットフィルターシステム。 。簡単な操作、メンテナンス、修理。 。自動チリ落とし機能でフィルター清掃。 。幅広いアクセサリーと付属品キット。 。安全な作業のための機械の堅牢な設計。 。掃き込み方式。 。四輪シャーシ。用途鋳造所・製鉄所・重工業での使用 。建設会社や原材料工場・建設現場での使用 。金属加工産業および生産ホールでの使用 。屋外スペースや荷積み場所での使用容量(L)コンテナ:600能力登坂:18%清掃能力(m2/h)23800(最大)フィルター面積(m2)13駆動方式ディーゼル作業幅(mm)1700(サイドブラシ1個使用時)
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥14,980,000~税込¥16,478,000~1台3日以内出荷優れたフィルター機能。 。快適操縦。 。簡単な操作、メンテナンス、修理。 。ディーゼル運転。 。オプションの4輪シャーシ。 。油圧式ダストコンテナ。 。掃き込み方式。 。幅広いアクセサリーと付属品キット。 。完全油圧式トラクションドライブ。 。サイクロンプレフィルター。用途工業用(鋳物工場、セメント工場)・物流/倉庫・駐車場/立体駐車場・建設業・空港/港湾容量(L)コンテナ:500能力登坂:18%清掃能力(m2/h)18000(最大)フィルター面積(m2)7駆動方式ディーゼル作業幅(mm)1500(サイドブラシ1個使用時)
業務用製品インダストリアルスイーパー
ケルヒャー¥10,980,000税込¥12,078,0001台3日以内出荷ノンパンクタイヤ。 。肉厚のスチールボディ。 。整備性の良さ。 。油圧式ダストコンテナ。 。掃き込み方式。用途資材工場 。鋳造工場 。金属加工工場 。倉庫 。建築物 。鉄工所 。合材工場容量(L)コンテナ:500能力登坂:18%清掃能力(m2/h)18000(最大)フィルター面積(m2)7駆動方式ディーゼル作業幅(mm)1500(サイドブラシ1個使用時)
スイーパー
ケルヒャー¥1,198,000税込¥1,317,8001台5日以内出荷生産工場や倉庫など、600m2を超える屋内エリアの清掃には、コンパクトで取り回しに優れた手押し式バキュームスイーパー「KM 75/40 W Bp Pack」が最適です。本製品にはバッテリーが標準装備されており、電子制御の組み込み式充電器も本体に内蔵されています。工具不要で簡単に交換できるメインブラシ(ローラーブラシ)、端部を清掃するサイドブラシ、清掃面に応じた面圧調整機能を備えた「巻き上げ式」のゴミ収集システムにより、あらゆるハードフロアで確実かつスピーディな清掃結果を保証します。さらに、オプションのカーペットキットを装着すれば、カーペットなどの繊維床にも対応可能です。強力な吸引ファンと機械式のフィルターちり落とし機能が効果的に連動することで、ホコリをほとんど舞い上げることなく、非常に静かに清掃作業を行うことができます。直感的な操作を可能にする「EASYオペレーション」のコンセプト、キャスター付きで移動やゴミ捨てが簡単な40リットルのダストコンテナ、無段階で清掃速度を調節できる自走駆動(トラクションドライブ)など、細部にまでこだわった洗練された設計が抜群の使いやすさを実現。作業者の負担を大幅に軽減し、長時間の作業でも疲れることなく快適に運用いただけます。仕様登坂能力:12%質量(kg)125容量(L)コンテナ:40本体質量(kg)138.9(アクセサリー含む)清掃幅(集塵幅)(mm)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×743×720清掃能力(m2/h)3375(最大)動力駆動力:24V/400Wフィルター面積(m2)1.8走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)750(サイドブラシ1個使用時)
搭乗式スイーパー SW3000 LiーIon
ニルフィスク¥3,698,000税込¥4,067,8001台3日以内出荷リチウムイオンバッテリータイプの搭乗式スイーパーです。用途工場、倉庫、モール、駐車場など様々な場所の清掃に。トラスコ品番724-7020幅(mm)1055、清掃:1350高さ(mm)1260奥行(mm)1620電源リチウムイオンバッテリー方式走行:搭乗式清掃能力(m2/h)8100ダストボックス容量(L)100RoHS指令(10物質対応)対応
手押しスイーパー”ロールスイーパー”
エクセン¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷軽く押して歩くだけで短時間に清掃できます。軽量・コンパクトな設計です。清掃面や対象物に合わせて前面の高さ(ブラシ接地圧)を調節できます。落葉、紙くずなどかさばるゴミの清掃に適しています。縦置き保管できます。用途公園、遊歩道、駐車場などの清掃に。トラスコ品番709-7501材質本体:ABS樹脂、ダストケース:ABS樹脂幅(mm)1050高さ(mm)1075奥行(mm)800清掃能力(m2/h)2690清掃幅(cm)77ダストボックス容量(L)40
プール用クリーナー AQUA BROOM XL
サイブ¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷電池式だから安全でどこでも使えます。電池式なので、水中に人が入っていても安全に清掃が可能です。シンプルなデザインで持ち運びしやすく、操作も簡単です。女性や初心者でもラクに使えます。水位が低くてもOKのため幅広いシーンで活躍します。一般的な水中ロボットは一定の水深が必要ですが、本製品は水位18cmからの清掃が可能です。足湯・水盤・噴水・バスタブなどの浅い水場でも使用可能です。トラスコ品番712-9154幅(mm)152高さ(mm)610奥行(mm)89電源単一電池5本
プール清掃ロボット gt freedom i80
サイブ¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷床に溜った汚れやゴミはもちろん、垂直の壁を登り、水際の汚れまでキレイに落とします。トラスコ品番712-9151幅(mm)395高さ(mm)265奥行(mm)495連続使用時間(時間)8ダストボックス容量(L)3.2速度(m/min)【移動】12
プール清掃ロボット Hydro6
サイブ¥519,800税込¥571,7801台5日以内出荷8800GPHの圧倒的な吸引力で、強力清掃です。パワフル清掃、見えない汚れまでしっかり除去できます。トラスコ品番713-0647幅(mm)485高さ(mm)342奥行(mm)475ダストボックス容量(L)6.7速度(m/min)【移動】15
バッテリーチャージャー KM 130/300 R Bp
ケルヒャー¥899,800税込¥989,7801個4日以内出荷インダストリアルスイーパー KM 130/300 R Bp用のバッテリー充電器。36V-50A
ロールスイーパー ES-770
エクセン¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷建築現場の清掃などに。手押し型掃除機落ち葉や紙くずなど従来のスイーパーでは回収が難しかったごみも簡単に清掃できます。公園や遊歩道、スーパーやコンビニの駐車場などの清掃に適しています。壁際の清掃時に本体の走行をガイドするサイドローラーを標準装備。清掃面や対象物に合わせてブラシの接地圧・高さを調節できます。ダストケースから粉塵を出さないエアフィルターを装備。収納スペースを取らない縦置き保管ができます。質量(kg)15本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×800×1075清掃幅(集塵幅)(mm)770清掃能力(m2/h)(3.5km/hの場合)2690ダストボックス容量(L)40
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB
ケルヒャー¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
自走式スイーパー”SW750”
ニルフィスク¥669,800税込¥736,7801台21日以内出荷屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。用途商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。付属品右側サイドブラシ付トラスコ品番245-7456セット内容メインブラシ×1幅(mm)800高さ(mm)1110奥行(mm)998電源(V)12(バッテリー200W)清掃幅(集塵幅)(mm)720(メインブラシ500/サイドブラシ720)連続使用時間(時間)約2清掃能力(m2/h)2880(片側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
自走式スイーパー”SW900P”
ニルフィスク¥1,598,000税込¥1,757,8001台5日以内出荷屋内外で使用可能なガソリンエンジンタイプのパワフルな自走式スイーパーです。用途ビルメン、製造工場、学校、倉庫、駐車場、ホテル、コンベンションセンターなど様々な場所に。付属品右側サイドブラシ付(左側はオプション)トラスコ品番245-7452セット内容メインブラシ×1幅(mm)950高さ(mm)1100奥行(mm)1390清掃幅(集塵幅)(mm)825(メインブラシ600/両側サイドブラシ1050/片側サイドブラシ825)清掃能力(m2/h)3715(片側サイドブラシ)/4725(両側サイドブラシ)ダストボックス容量(L)60RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
バキュームスイーパー
ケルヒャー¥6,998,000税込¥7,697,8001台41日以内出荷高い清掃能力を持ちながら、小回りの利く機動力を備え、大型機種では清掃しにくい狭い範囲や壁際まで効率よく清掃できます。高いメンテナンス性で、ブラシ、フィルターの交換は工具を使わず1人で簡単に行えます。吸引しながら自動でフィルターのチリを落とすTact システムを搭載し、吸引力を落とさず高い作業効率を持続します。最小回転半径2.2mと小回りが利き、狭い場所・入り組んだ場所・壁際での清掃もスムーズに行えます。鍵管理システム(2種類の鍵で作業者と管理者の権限をわける鍵管理システム(KIK))を搭載しています。作業者は管理者が設定した範囲内で作業を行うため、誰が使用しても均一な清掃効果が得られ無駄な消耗品コストの削減、過度な設定による事故防止につながります。用途工場内外、駐車場、外敷地の清掃などに幅(mm)1250高さ(mm)1450奥行(mm)1800清掃幅(集塵幅)(mm)1250清掃能力(m2/h)10000ダストボックス容量(L)130
手押し式スイーパー
J&S¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷信頼のドイツ製!電源不要!軽くて丈夫なスイーパー! 耐久性に優れたポリアミド樹脂製のブラシ。 本体が樹脂製なので軽くて操作しやすいです。 ホウキの10倍の清掃能力。 コードレスなので持ち運びが簡単です。 吸い込み口が大きいので空き缶サイズのゴミも取れます。 両サイドのサイドブラシでゴミをかき集めます。 本体内蔵のメインブラシでゴミをタンク内に回収します。 ダストフィルターは、タンク内に回収されたゴミ、ホコリを外に逃がしません。 ブラシを押さえつけて清掃能力UP! サイドブラシダイヤルでブラシの高さ調整可能です。用途工場、公園、イベント会場、映画館、テニスコート、鶏舎、豚舎、牛舎、ゴルフ場、体育館、木工場、駐車場などに
手押しスイーパ
パオック¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。 ブラシ昇降調整機能付です。用途倉庫や屋外の清掃に仕様回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール本体質量(g)5800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×950×910清掃幅(集塵幅)(mm)500集塵容量(L)25清掃能力(m2/h)2200対象回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど
『スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります
- スイーパー本体
- スイーパー用アクセサリ
清掃用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






















![クリーンパワー手動歩行式 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64420739-240412-02.jpg)




























![ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品] ブラシ#180部組 17インチ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04680178-260916-02.jpg)