絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(5)
- 36(6)
- その他(1)
ステープル幅(mm)
- 4(3)
- 10(2)
- 12(1)
ステープル長さ(mm)
- 6~13(1)
- 7~10(1)
- 13(2)
- 13~25(1)
- 15(1)
- 15~35(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 19(2)
- 22(2)
- 25(3)
- 30(1)
- 35(1)
充電時間
- 30分未満(6)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5
- 1.5(1)
- 2(2)
- 3(2)
- 5(10)
- 6(11)
装填本数
- 100本(6)
- 150本(2)
100本・150本
保証期間
- その他(1)
その他
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- マキタ(2)
HiKOKI(ハイコーキ)・MAX(マックス)[事務用品・工具]・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(5)
36(6)
その他(1)

36Vコードレスタッカ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781台4日以内出荷から9日以内出荷流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
18V コードレスタッカ 肩幅12mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から翌々日出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.8(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)12ステープル長さ(mm)6、10、13適合ステープル肩幅12×線径0.5×0.7mm(CT線、T3ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)
18V コードレスタッカ 肩幅10mm用
HiKOKI(ハイコーキ)¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷から9日以内出荷クラス最速※のレスポンスで軽快な打ち込み! 射出部の剛性アップにより耐久性向上 本体上面から射出口までの距離が4mm(従来機比-3mm)となり隅打ち&狙い撃ち性能アップ! LEDライト搭載 防じん性アップ 空打ち防止機構搭載 ※2024年7月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途防水シートや断熱材の張り付け質量(kg)1.9(蓄電池装着時)ステープル装填数150本ステープル幅(mm)10ステープル長さ(mm)7、10適合ステープル肩幅10×線径0.5×0.7mm(RT線、T4ステープル)本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)166×85×235(蓄電池装着時)![充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974600-240529-02.jpg)
充電式ピンネイラ (本体+電池セット)
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781セット3日以内出荷マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥94,980税込¥104,4781台翌日出荷流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量約4000本
36V コードレスピン釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷から4日以内出荷「仕上がりも、メンテナンスも。とにかく使いやすい」 ドライバブレードを改良しさらに打痕が目立ちにくい。 ドライバブレードは摩耗・破損の際に付属の六角棒スパナで楽に交換可能。 詰まった釘の除去がボルトを抜かずに可能、ボルトの紛失を防止。 18V従来機(NP18DSAL)と比べ約35%レスポンスを改善し軽快な打ち込み。 スリムな先端で「縦向き」も「横向き」も狙いやすい。 照射部に影ができにくい2灯式LEDライト。 空打ち防止機構搭載(釘が7本以下になると打込みを停止) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!質量(kg)2.3(BSL36A18X装着時)電圧(V)36使用釘(mm)長さ:15、19、25、30、35/線径:Φ0.6使用電池マルチボルト蓄電池本体寸法(全長×高さ)(mm)227×270使用釘(装てん数)ピン釘:100本(1連)
充電式タッカ
マキタ¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷から7日以内出荷連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本
36Vコードレス仕上釘打機
HiKOKI(ハイコーキ)¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷ダントツの打込み力&エア工具に近づく軽快感 メーカー独自の反動低減機構+強力スプリングによりダントツの打込み力 36Vマルチボルト蓄電池+ブラシレスモーターにより軽快な打込み スマートノーズ(射出口一体式プッシュレバー)採用で狙いやすい 電源スイッチ 電源スイッチ+オートパワーオフ機能搭載の安心設計。意図しない動作を防ぎます。 2灯式LEDライト 照射部に影が出来にくく、暗い場所でも快適に作業が行えます。 好バランス ダイヤル式打込み深さ調整付 空打ち防止機構付 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!モーター直流ブラシレスモーター使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)蓄電池電圧(V)36/18蓄電池容量(Ah)2.5/5使用釘仕上釘使用釘(装てん数)100本(1連)







![充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69974600-240529-02.jpg)