絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18(5)
  • 36(3)
ステープル幅(mm)
  • 4
  • 0.6(1)
  • 10(7)
  • 10~12(1)
  • 11.4(2)
  • 12(3)
  • 80(4)
ステープル長さ(mm)
  • 13(2)
  • 13~25(3)
  • 16(3)
  • 19(3)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 32(1)
  • 38(1)
充電時間
  • 30分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(3)
  • 5(2)
  • 6(2)
装填本数
  • 90本(1)
  • 100本(5)
90本・100本
保証期間
  • その他(1)
その他
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • マキタ(3)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
18(5)
36(3)
  • 充電式タッカ(本体のみ) マキタ

    充電式タッカ(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
    用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
  • 36Vコードレスタッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスタッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。※J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池質量(kg)2.8(蓄電池装着時)1充電当たりの作業量約4000本
  • HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスフロアタッカ 36V 電池2個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    「コードレスでエア感。」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 業界初!コードレスフロア用タッカでコードレスの取り回しやすさ×エア工具の使用感 コンプレッサ・ホース不要でホースによる引っ掛かりやフロア材へのキズ・汚れの心配がありません 持ち運びもラクになり2Fでの作業やマンション内装、リフォーム工事に最適です コンプレッサを使用しない為、住宅街でのリフォームや早朝・夕方の施工に配慮 38mm長まで対応するパワフルな打ち込み力+反動低減機構でしっかり打てます 壁際の施工も隅打ち5mm×張り始め、張り終いもしっかり打てる形状でラクラク 動力部ーハンドル部間に防振ゴム搭載で疲労軽減 LEDライト搭載 平打ち用ノーズキャップ搭載 空打ち防止機構付き ダイヤル式打込深さ調整機構付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
    用途新築工事、リフォーム工事、マンション工事等付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、充電器、平打ち用ノーズキャップ、六角坊スパナ(3mm)、保護メガネ、電池カバー、ケース質量(kg)3.1(電池装着時)タイプ本体、電池、充電器、ケースステープル装填数90(1連+15本)蓄電池電圧(V)36/18ステープル幅(mm)4(MA線)ステープル長さ(mm)16.19.25.32.381充電当たりの作業量約2200本
  • 充電式タッカ マキタ

    充電式タッカ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    連続作業量+速射性向上で、ルーフィング施工やボード張り等のハードな連続作業に最適 連続作業量約2倍でタフ&スピーディ ハードな連続作業に最適 ボード二重張りに 作業レスポンス向上でエア式に近い打感を実現 「引きずり打ち」や「振り打ち」も可能 ショートストロークコンタクトアーム 低反動機構 小型、軽量、優れた重心バランス 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」 LEDライト ステープル残量確認窓 打込み深さ調整 空打ち防止機構
    用途防水シート張りに、建具の組立てに、天井のボード張りに質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×86×216釘装てん数(本)100ステープル長さ(mm)13~251充電当たりの作業量約6000本
  • 充電式タッカ マキタ

    充電式タッカ

    マキタ
    64,980税込71,478
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
    用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。仕様空打ち防止機構付付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック質量(kg)2.4(バッテリー含む)使用ステープルJ線釘装てん数(本)100バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約4800本(1充電あたり)ステープル長さ(mm)13~25本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
  • 36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスタッカ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    94,980税込104,478
    1台
    翌日出荷
    流れるような軽快さでJ線が打てるコードレスタッカー!。打込み本数4本以上/秒。業界No.1の快速&ハイパワー!。ノーズキャップをつけたまま深さ調整が可能。J線…建築現場でよく使用される針の太さが0.6×1.2mmのステープル通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品蓄電池(BSL36A18X)、充電器、ケース、ノーズキャップA/B、保護メガネステープル装填数100本(1連)バッテリー容量(Ah)36V-2.5/ 18V-5.0バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約19(実用充電)/ 約25(満充電)ステープル幅(mm)4ステープル長さ(mm)13/16/19/22/25適合バッテリーマルチボルト蓄電池1充電当たりの作業量約4000本
鉄筋結束機特集
おすすめ人気ランキング
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機