絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 10.8
- 3.6(1)
- 14.4(14)
- 18(26)
- 36(8)
- その他(2)
ステープル幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
ステープル長さ(mm)
- 6~13(1)
- 7~10(1)
- 12~15(1)
充電時間
- 1時間未満(2)
- 30分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
装填本数
- 100本(1)
- 150本(1)
100本・150本
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- マキタ(2)
BLACK&DECKER・マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
3.6(1)
10.8
14.4(14)
18(26)
36(8)
その他(2)

充電式タッカ
マキタ(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷から3日以内出荷スライド式10.8Vバッテリ新採用! コンタクトアーム式採用!連発/単発打ち可能。 薄暗い所も見やすいLEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 突然の雨でも安心。防滴・防じん「アプト」 豊富な1充電あたりの作業量(目安)約2000本 空打ち防止機構 トリガロック 握りやすい形状のソフトグリップ質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×81×159釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)1充電あたり/約2000本充電時間(分)約22
GoPakタッカー・ネイラー(本体のみ)
BLACK&DECKER¥6,598税込¥7,2581台当日出荷付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本タイプステープル/ネイル専用定格電圧(V)DC10.8本体質量(kg)1.5(充電池除く)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×82×215(充電池除く)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8マガジン機構ステープル:80本・ネイル:80本適合ステープル長さ(mm)6~14適合ネイル長さ(mm)12~15
充電式ピンタッカ
マキタ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から4日以内出荷10.8Vスライド式バッテリ採用。 ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。 低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。 極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。 その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。 安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。 高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。 握りやすい形状 ソフトグリップ。用途内装、 家具木工本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8ネイル装填本数100本