絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(2)
- 140~160未満(8)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(9)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(5)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(4)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(3)
- 3000~4000未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(37)
- SK11(11)
- ULLMAN(7)
- ANEX(6)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- KTC(5)
- SOROAD(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- SIGNET(シグネット)(4)
- M&M(3)
- TRUSCO(3)
- JTC(3)
- ハゼット(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- SSPOWER(2)
- trad(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
140~160未満(8)
160~180未満(4)
180~200未満(3)
300~350未満(2)
450~500未満(3)
500~550未満(9)
600~650未満(5)
700~800未満(4)
900~1000未満(2)
1000~1200未満(3)
全長(mm)をもっと見る

LED伸縮ピックアップツール
SOROAD¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
ミニ ピック・フックセット
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
ピッキングツールセット
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
マグキャッチPICO
ANEX¥459税込¥5051本当日出荷業界最小のマグキャッチ!用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
超強力マグネット式ネジキャッチ
ANEX(11件のレビュー)¥679税込¥7471本当日出荷超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。全長(mm)16径(Φmm)14.5
コネクターツール セット
KTC(5件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781セット(6本組)当日出荷取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。トラスコ品番807-0163セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)質量(g)300
スイスグリップカーブドチップピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。トラスコ品番689-4453
ストロングフレスノ
友定建機¥59,980税込¥65,9781本翌日出荷土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
フレキシブルマグネットピックアップツール
SMT¥2,698税込¥2,9681本当日出荷先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
フレキシブル爪キャッチ
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。 磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。トラスコ品番764-7646全長(mm)500質量(g)159種類フレキシブルドライバー軸長(mm)390爪長さ(mm)25先端径(Φmm)9.5
ペンタイプ マグネティックツール
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
ロールアップケース入りピックツールセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
キーピッキング工具
REDRAGON(レッドラゴン)¥289税込¥3181個6日以内出荷REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。材質鉄寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20
ピックアップツール(磁石式)
SK11(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様マグネットタイプ全長(mm)600吸着力最大500g磁力表面:3500ガウス
フックピック
はくでん¥459税込¥5051個6日以内出荷Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
ピックツール
SK11¥889税込¥9781本当日出荷狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型色グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
80cm イージーリーチ
エスコ(1件のレビュー)¥9,230税込¥10,1531個当日出荷電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール全長(mm)900質量(g)300最大開口(mm)75
スイスグリップフックピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。トラスコ品番689-5968
LEDピックアップツール&点検ミラーセット
SOROAD¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。 点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。 今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。 日本製高輝度LEDを搭載! ミラーもマグネット付き材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
ウォッシャーノズルアジャスター兼マグネット式ピックアップツール
ハゼット¥2,898税込¥3,1881個当日出荷本来は、自動車のウォッシャーノズルの角度調整用ツールですが、伸縮式アンテナの先端にΦ6mmのマグネットが付いており、マグネットピックアップツールとしてもご使用いただけます。 ポケット用クリップ付です。トラスコ品番584-4380寸法(mm)最小155、最大670質量(g)25
フック&ピックセット
エスコ¥4,510税込¥4,9611個4日以内出荷セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
スーパースリムピックアップツール
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。全長(mm)480質量(g)33
4WAYユニバーサルディープレンチ
H&H¥3,698税込¥4,0681個当日出荷球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
LED付伸縮点検ミラー
SOROAD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
アンテナ式ピックアップツール
SOROAD¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
絶縁マジックハンド
宣真工業¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。トラスコ品番859-0824材質本体:グラスファイバー(FRP)質量(g)8602018年トラスコ掲載ページ4 1977




















































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)