絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピックアップツールとは、小さな部品の拾い上げや部品をひっかけて持ち上げるために使用する道具。先端にマグネットがついているものは、手の届かない場所に落ちてしまった小さなねじやナットなどをくっつけて拾うことができます。4本の爪が出るタイプや先端が付け替え可能なタイプがあり、磁力が効かないものや丸みが帯びているものでもキャッチすることが可能です。小さな部品を扱う工場や作業現場で利用されているアイテム。自在に曲がるものやLEDライトがつくものなどさまざまな種類があり、使用する現場によって種類を選ぶことができます。
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • フックピック セット モノタロウ

    フックピック セット

    モノタロウ(420件のレビュー)
    539税込593
    1セット
    当日出荷
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
  • ピックツール モノタロウ

    ピックツール

    モノタロウ(77件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。
    用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。全長(mm)160軸径(Φmm)3.5材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
  • フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX

    フレキシブルキャッチ 3爪

    ANEX(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
    用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
  • 磁石付きマジックハンド TRUSCO

    磁石付きマジックハンド

    TRUSCO(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    片側が動いて挟むマジックハンドです。 先端に磁石がついているので、狭い所に入ったビスやねじなどを取ることができます。
    用途清掃作業に仕様先端磁石付きトラスコ品番207-5975材質ヘッド部先端:マグネット長さ(mm)760幅(mm)85質量(g)500アズワン品番64-8609-02
  • ピックツールセット SSPOWER

    ピックツールセット

    SSPOWER(24件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。
    用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に全長(mm)約155形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)3質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
  • マグキャッチ MINI ANEX

    マグキャッチ MINI

    ANEX
    739税込813
    1個
    当日出荷
    強力ネオジム磁石でロングビスもしっかりキャッチ/丸軸径、六角対辺6.35mmまで使用可能。全長53mm以上のビットに差し込めます/着磁と脱磁ができます/取り付け、取り外しが簡単。指先が滑りにくいリブ形状
    用途ネジを落としたくないときに/全長の長いビスを回すときに材質(本体)PC(ポリカーボネート)材質(磁石)ネオジム磁石
  • ピック&フックセット4本組 SK11

    ピック&フックセット4本組

    SK11
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    握りやすく、錆びにくいです。ピックとフックの4本組セットです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・模型・工作・ホビー・機械のメンテナンス等に大変便利です。
    用途細かな部品のねじ等の脱着・調整。仕様ソフト樹脂二重形成グリップ材質軸:ステンレス、柄:TPR+PP樹脂
  • スーパーハンド型伸縮式 ムサシ

    スーパーハンド型伸縮式

    ムサシ(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
    全長(mm)1870~3070トラスコ品番868-6723質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
  • コネクターターミナルツール KTC

    コネクターターミナルツール

    KTC(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    寸法L(mm)150質量(g)40寸法d(mm)4寸法l(mm)65
  • 46992 4PCS ピックツールセット SIGNET(シグネット)

    46992 4PCS ピックツールセット

    SIGNET(シグネット)
    1,498税込1,648
    1セット(4本)
    当日出荷
    作業にあわせた4タイプの先端形状です。 ヘッドライトのスプリング脱着、小型ヒューズの取り外しケーブルの分離。 ボルト・ナット・ワッシャー・パーツの回収。 オイルバーナー・リレーボックスのスプリング取り外し。
    用途小さなシール、Oリングの脱着に、コネクター端子、ストッパーの脱着に材質軸部:クロームバナジウム鋼軸長(mm)67ハンドル長さ(mm)68アズワン品番65-0303-51
  • ピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(4件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。美術・工芸・ホビー等の精密作業にも最適です。
    用途Oリングやギアの脱着・細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • 伸縮式ピックアップツール ANEX

    伸縮式ピックアップツール

    ANEX(4件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    手の届かない、入らない、使えない所もマグネットでキャッチ! アンカーコーンの取り除きにも!
    全長(mm)145~560方式マグネット式吸着能力(g)約450
  • 6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    6.4x200mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-21
  • ステンレスピック SK11

    ステンレスピック

    SK11(6件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    サビに強いステンレスピックです。ソフト樹脂グリップ採用で、手触りが柔らかく、握りやすいです。手の入りにくい場所での作業に便利です。
    用途細かな部品、ねじ等の脱着調整。材質(軸)ステンレス420H材質(柄部)PP+TPR樹脂
  • ピックツール SSPOWER

    ピックツール

    SSPOWER(1件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    サビに強いステンレス製です。
    用途精密部品やねじの微調整、ギヤ・Oリング・スプリングの脱着などに。全長(mm)150
  • プラスチックピックツールセット JTC

    プラスチックピックツールセット

    JTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    プラスチックで傷付けにくい Oリング、シールを外す際に使用します。
    セット内容全長:165mm、168mm、169mm(3本セット)RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワンアクションでクイックリリース。 持ち運びに便利なハンディタイプ。
    材質本体部:ナイロン・ABS、ハンドル:ABS、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)177×100×100、【吸着範囲】100×100全長(mm)177質量(g)550タイプA型・ハンディタイプ吸着力(kg)約4.5
  • ピックツール ケース付き DAYTONA(デイトナ)

    ピックツール ケース付き

    DAYTONA(デイトナ)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    専用ハンドルで作業に応じて使い分けができる、ピックツール4本セット。Oリングの取り外しや端子の整備、パッキン作業など、細かいメンテナンス作業に便利です。手になじみやすい形状と滑りにくいグリップで、細かな作業も安定して行えます。専用ケース付きで、工具の持ち運びや保管もスムーズです。バイク整備をはじめ、自動車やDIY作業にも幅広く活用できます。
    セット内容ストレートフック ×1本35度フック ×1本90度フック ×1本120度フック ×1本専用収納ケース ×1個
  • マグキャッチ ANEX

    マグキャッチ

    ANEX(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ドライバーが簡単にマグネット付きに!磁力アップ可能。長いビスもしっかりキャッチ。片手で作業が可能です。
    適合範囲(mm)(丸軸)8まで、(六角軸)対辺6.35まで全長(mm)48軸長(mm)24ハンドル径(Φmm)20質量(g)39トラスコ品番469-7642材質ポリエチレン(PE)磁石
  • フック&ピック エスコ

    フック&ピック

    エスコ(3件のレビュー)
    2,680税込2,948
    1セット(4本)
    当日出荷
    エスコ品番EA566CKセット内容コンビネーションピック、90°ピック、ストレートピック、フックピック材質ハイカーボンスチール全長(mm)130
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11(2件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ライトアングル型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ライトA型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • ピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツールセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
    トラスコ品番829-0363セット内容ピックツール、7675・7676・7678・7679の4本組セット質量(g)87
  • 精密マルチキャッチ フレキシブル Strong Tool

    精密マルチキャッチ フレキシブル

    Strong Tool(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
    材質フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂軸径(Φmm)9爪数3
  • マグネットツール BIGMAN(ビッグマン)

    マグネットツール

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    立ったまま使えるロングタイプ! 散乱した金属を磁力で集めて握ってリリース。
    材質本体部:PP、シャフト:アルミニウム、内部マグネット:永久磁石、内部バネ等:鉄。寸法(mm)680×90×90、【吸着範囲】90×90全長(mm)680質量(g)650タイプA型・ロングタイプ吸着力(kg)約4.5
  • お助けハンド 磁石付き life-113 ベスト・アンサー

    お助けハンド 磁石付き life-113

    ベスト・アンサー
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、。奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、。高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。
    材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3
  • マグネットピックアップ(ロング) trad

    マグネットピックアップ(ロング)

    trad(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!
    材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
  • シールピックツール KTC

    シールピックツール

    KTC(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ディスクブレーキのシール剥がし作業専用工具。傷付けにくい先端R形状。先端丸加工によりシールやブーツを傷付けずに取外しできます。グリップ形状は握りやすく、軸長も長いのでシールやブーツの取外しが容易にできます。
    全長(mm)187質量(g)55奥行(mm)27
  • コネクターカップリングツール KTC

    コネクターカップリングツール

    KTC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    寸法L(mm)300質量(g)58寸法d(mm)4寸法l(mm)215
  • ピックアップツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ピックアップツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    どんな形でもしっかりキャッチし、狭いところに手が届く。極小ネジ・微小パーツ等の採取に便利!
    用途精密機器・基板の修理・組み立てに。全長(mm)115トラスコ品番776-8591寸法(mm)(最大拡がり)22質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックツール ピンセット付属 DAYTONA(デイトナ)

    ピックツール ピンセット付属

    DAYTONA(デイトナ)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷
    グリップ付きで使いやすいピックツール&ピンセット6本セット。細かな作業に最適なピックツール4本と便利なピンセット2本をセットにしました。滑りにくいグリップで安定した作業をサポートします。バイク整備や電子機器の修理、DIYなど幅広く使えます。
    用途Oリング外しや端子の整備、パッキン作業に便利なピックツール4本付き。ストレート&カーブのピンセット2本で精密作業にも対応セット内容ストレートフックピックツール ×1本35度フックピックツール ×1本90度フックピックツール ×1本120度フックピックツール ×1本ストレートピンセット ×1本カーブピンセット ×1本
  • 3PCS マルチロングピックセット JTC

    3PCS マルチロングピックセット

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ちょっと、こじりたい時!! 耳かきみたいに奥まった所の配線やゴミつまりのかきだしに便利!! 先端が独自なフラット形状で、Oリングやシールを傷つける事なく取り外しできます。狭くてスペースの無い、外しづらいコネクターにも最適です。
    用途3本セット全長(mm)127ブレード長さ(mm)160先端角度35度・85度・125度材質(ハンドル)PP+TPR
  • ピックアップツール ハイパワーマグネット PROMOTE(プロモート)

    ピックアップツール ハイパワーマグネット

    PROMOTE(プロモート)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    強力マグネットで1.5kgの重量を楽々引きあげる!スマートなペンシルタイプ
    用途手の届かない箇所の小物部品等のピックアップに材質SUS304寸法(mm)約128~640全長(mm)約640
  • 3本組 パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    3本組 パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-200セット内容EA566AG-21、EA566AG-22、EA566AG-23
  • 8PCSオイルシールフックセット JTC

    8PCSオイルシールフックセット

    JTC
    4,598税込5,058
    1セット
    当日出荷
    Oリング・シールの取り外しに便利!!・8本セット
    全長(mm)220、155RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
    先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式LEDライトピックアップツール KTC

    充電式LEDライトピックアップツール

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
    用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。全長(mm)505(最大)/177(収納時)質量(g)92連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)光源100Lm充電時間(時間)約2.5防水仕様(防錆防水)IP65調光方式2段階(Hi・Lo)充電端子USB Type-C
  • スイスグリップLチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップLチップピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸い L 型先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-4439
  • 1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ

    1320-5000mm カメラ用伸縮棒

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    当日出荷
    仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール