絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(14)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(10)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(6)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(5)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(4)
- 3000~4000未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(57)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- SK11(11)
- ULLMAN(7)
- ANEX(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- KTC(5)
- SOROAD(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- JTC(4)
- M&M(3)
- TRUSCO(3)
- ハゼット(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- ヴィッテ(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- SSPOWER(2)
- trad(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(4)
120~140未満(5)
140~160未満(14)
160~180未満(9)
180~200未満(3)
450~500未満(3)
500~550未満(10)
600~650未満(6)
700~800未満(5)
1000~1200未満(4)
全長(mm)をもっと見る

730-2150mm カメラ用伸縮棒
エスコ¥13,100税込¥14,4101個当日出荷仕様先端部に可動部品を追加、従来撮れなかった角度でも撮影が可能に窓からのひさしを越えた屋根の撮影に最適180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能質量(g)300段数4段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4”サイズ(mm)伸長:2150、縮長:730伸縮サイズ(mm)730~2150
バイクツールセット (9本組)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,298税込¥8,0281セット翌日出荷コンパクトサイズ。軽量。優れた携帯性と作業性。外箱付き。セット内容六角棒レンチ(5mm)、ビットアダプター、マイナスビット(5.5×0.8mm)、プラスビット(#2)、ヘクスローブビット(T25)、ヘックスビット(2・2.5・3・4・6mm)、タイヤレバー×2本
LEDピックアップツール&点検ミラーセット
SOROAD¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。 点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。 今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。 日本製高輝度LEDを搭載! ミラーもマグネット付き材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
ウォッシャーノズルアジャスター兼マグネット式ピックアップツール
ハゼット¥2,898税込¥3,1881個当日出荷本来は、自動車のウォッシャーノズルの角度調整用ツールですが、伸縮式アンテナの先端にΦ6mmのマグネットが付いており、マグネットピックアップツールとしてもご使用いただけます。 ポケット用クリップ付です。トラスコ品番584-4380寸法(mm)最小155、最大670質量(g)25
プローブ (精密用)
エスコ¥5,260税込¥5,7861セット翌々日出荷6本組。プリント基盤の掃除等に。材質ハンドル・先端:ステンレス全長(mm)149~159先端径(mm)Φ0.6針径(Φmm)Φ1
ピックツール フック
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに軸径(Φmm)3.5形状フック全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール ストレート
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷ストレートタイプです。ケガキや汚れ落とし、Oリングの取り外しや各種こじり作業に軸径(Φmm)3.5形状ストレート全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。質量(g)110.5
ピックツール ストレート (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプストレート軸長(mm)75
ピックツール 125°(SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ125°先曲がり軸長(mm)75
フック&ピックセット
エスコ¥4,510税込¥4,9611個4日以内出荷セット内容:6本組 (フック、90°、コンプレックスピック、コンビネーション、ダブル、アングル)。収納袋付。エルゴノミックハンドル。用途ワイヤーの分離や小型のヒューズ、Oリングの取り外し、金属のマーキングなどに
マグネットピックアップ 7.2kg/210-768mm
エスコ¥4,830税込¥5,3131本翌日出荷伸縮式で手の届かない場所でのピックアップに径(Φmm)【マグネット】10材質(シャフト)ステンレス吸着能力(kg)7.2
1320-5000mm クリップ付伸縮ハンドル
エスコ¥10,100税込¥11,1101本当日出荷仕様手の届かない場所への作業・点検に材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂質量(g)900伸縮範囲(mm)1320~5000開口幅(mm)(クリップ)40×40
ピックツール
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。用途Oリングやシール外しなどに。タイプフック
スーパースリムピックアップツール
Pro-Auto(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。全長(mm)480質量(g)33
4WAYユニバーサルディープレンチ
H&H¥3,698税込¥4,0681個当日出荷球状ギアがユニバーサルな作業を実現!首振り角15度で狭い箇所や回しにくいフラットな箇所での作業も可能! ロングソケットなので奥深い箇所で作業可能。 各種電路・配管支持材料の締め付け 各種ラックの取り付け作業 落下防止コード取り付け用穴付き材質本体:ステンレス、ギア部:CR-V質量(g)180寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×45×28
LED付伸縮点検ミラー
SOROAD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
アンテナ式ピックアップツール
SOROAD¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
絶縁マジックハンド
宣真工業¥79,980税込¥87,9781本翌々日出荷本体がグラスファイバー製の絶縁仕様となっているため、安全・確実・迅速にキャッチできます。用途線路内に落ちた空き缶や、携帯電話、財布などの収容に。トラスコ品番859-0824材質本体:グラスファイバー(FRP)質量(g)8602018年トラスコ掲載ページ4 1977
ヘビーピックアップツール
SIGNET(シグネット)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷フレキシブルシャフトを採用し入り組んだ場所での作業に最適です。寸法(mm)13全長(mm)520ピックアップ3kg
300cm 折畳み式 イージーリーチ
エスコ(2件のレビュー)¥24,100税込¥26,5101個当日出荷手が届かない時、汚物等をつかむ時に使用します。3つ折りにできます。エスコ品番EA340XA-300材質(柄)アルミ、(先端)スチール寸法(mm)(縮長時)1500、(伸長時)3000
プロピック
PROPICK¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷塗ったばかりの塗膜から、虫、ごみ、糸くず、チリ、髪の毛などを取り除くことが出来ます。用途ゴミ取り、虫取りの時に全長(mm)115色シルバー質量(g)13
ポケットサイズ ピックアップツール
ULLMAN¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。用途ピックアップツール。材質本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石全長(mm)141~649吸着力(N)6.8吊上能力(kg)0.7
フレキシブル マグネティックピックアップツール
ULLMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端のマグネットで最大約0.7kgまで持ち上げ可能です。フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所でも金属物を素早く正確に回収できます。表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3842材質本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石全長(mm)548吸着力(N)6.8吊上能力(kg)0.7
ピックアップツールPOWERCAP HT5
ULLMAN¥1,398税込¥1,5381個当日出荷滑り止めクッション付きグリップです。POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。用途ピックアップツール。材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)140~648吸着力(N)10.7吊上能力(kg)1.1
ピックアップツールPOWERCAP
ULLMAN¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷滑り止めクッション付きグリップ。POWERCAPをスライドしてマグネット先端に装着することで、不要な金属面への横方向の吸着を防ぎつつ、吸着力を45%以上アップさせます。表面加工を施したグリップで、濡れた手や油の付いた手でも滑りにくく、落下を防ぎます。安全に携帯でき、すぐに取り出せる便利なポケットクリップ付きです。用途ピックアップツール。材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス
ピックアップツールMEGAMAG
ULLMAN¥3,998税込¥4,3981個当日出荷滑り止めクッション付きグリップです。MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3838材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)210~768吸着力(N)71.5吊上能力(kg)7.2




















































![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)