絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(2)
- 40~50未満(1)
- 100~120未満(4)
- 120~140未満(5)
- 140~160未満(14)
- 160~180未満(9)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(10)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(6)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(5)
- 900~1000未満(2)
- 1000~1200未満(4)
- 3000~4000未満(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(56)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(21)
- SK11(10)
- ULLMAN(7)
- ANEX(6)
- SIGNET(シグネット)(6)
- KTC(5)
- SOROAD(5)
- BAHCO(バーコ)(4)
- JTC(4)
- M&M(3)
- TRUSCO(3)
- ハゼット(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- REX(レックス)[自動車用品](3)
- ヴィッテ(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- SSPOWER(2)
- trad(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(4)
120~140未満(5)
140~160未満(14)
160~180未満(9)
180~200未満(3)
450~500未満(3)
500~550未満(10)
600~650未満(6)
700~800未満(5)
1000~1200未満(4)
全長(mm)をもっと見る

ピックアップツールMEGAMAG
ULLMAN¥3,998税込¥4,3981個当日出荷滑り止めクッション付きグリップです。MegaMagヘッドがマグネット側面を覆い、不要な金属への吸着を防ぎます。最大約7.2kgまで持ち上げ可能です。用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3838材質マグネット、グリップ:ビニール、その他:ステンレス全長(mm)210~768吸着力(N)71.5吊上能力(kg)7.2
LEDフレキシブル クローマグネット ピックアップツール
ULLMAN¥4,598税込¥5,0581個当日出荷フレキシブルシャフトにより、手の届きにくい場所にも入り込み、落下物などを回収できます。便利な側面スイッチでLEDライトが暗所での作業を照らします。マグネットで最大約2.3kgまで持ち上げ可能です。用途ピックアップツール。トラスコ品番723-3858材質本体:ステンレス、マグネット:ネオジム磁石全長(mm)645吸着力(N)22.5吊上能力(kg)2.3![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614697-260817-02.jpg)
大ピック2本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(2種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)200
フック&ピックセット(4種)
SATA¥2,598税込¥2,8581セット(4種類)5日以内出荷Oリング、シール、割ピンを素早く引き抜くために使用します。マグネットハンドル付き。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容磁気アルミハンドル5”、ビックOリング、90°、ストレート、フック![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614731-260817-02.jpg)
Oリングピックツールセット(2本)
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(2種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。セット内容全長:177mmx1、全長:166mmx1色ブラック![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614670-260817-02.jpg)
小ピック4本セット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981セット(4種類)5日以内出荷先端が尖っているため、細かい隙間の作業に便利です。用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。長さ(mm)フック:65全長(mm)133
ピックツール4本組
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷滑りにくいローレット加工用途細かな部品、ねじの微調整。ギア・Oリングの脱着。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業。シールテープはがし付属品フック×1 / アングル×1 / L×1 / ストレートショート×1材質先端:炭素鋼 ハンドル:熱可塑性ゴム+ポリプロピレン 表面処理:クロームメッキ
ジュエルピッカー
エスコ¥400税込¥4401本翌々日出荷ピンセットでは掴みにくい細かなパーツを、粘着ヘッドでピックングする便利なツールです。粘着力が落ちてきたら、軽く水洗いして付着した汚れ等を取り除くと粘着力が戻ります。小さな工業用部品のピッキングに使用可能。材質本体・キャップ:ポリエチレン、ペン先:金属・ニッケルメッキ全長(mm)142質量(g)10ヘッド径(Φmm)直径:Φ2.65 長さ:約5~6
クランプ端子リリースツールセット
エスコ¥3,830税込¥4,2131セット翌々日出荷2本組。先端がベント形状のためストレートタイプでは届かない端子台にもアクセスが可能。先端のブレードがスプリング式クランプを固定するため両手で作業ができます。最大1.5mm2、2.5~4.0mm2の断面積を持つ導体のばね端子に適しています。ハンドルは手にぴったりとフィットし、手にかかる負担を軽減するようデザインされています。六角形の転がり防止機能により、作業場で転がるのを防ぎます。全長(mm)162軸長(mm)81ハンドル長さ(mm)81先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)(-)2.5×0.4 、 (-)3.5×0.6
ピック&フックツールセット
Beta¥4,198税込¥4,6181セット8日以内出荷4本組。Oリングやシール類の着脱、溝の清掃等に便利なピックツールセットです。ストレート、90°、45°、フックの4種類のブレードが付属しています。グリップは滑りづらい様に表面に耐油性ラバーコートがなされ、形状は指先で握りやすい三角形状となっています。セット内容フック、先端曲り45°、先端曲り90°、ストレートのピックツール全長(mm)160質量(g)22グリップ径(Φmm)最大22
マグネット付きピックアップツール
プロト¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷特記4本の爪でしっかりつかむだけではなく、マグネットでダブルでボルトナット類をしっかりキャッチ!狭く入り組んだ個所からボルトを取り出すお助けマストアイテムです。材質スプリングスチール容量1個使用箇所汎用関連部品品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104,PGR0156,PGR0157,PGR0158,PGR0159,PGR0169,PGR0170,PGR0151
ピックツール フック
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本当日出荷フックタイプです。Oリングやシールの取り外しに軸径(Φmm)3.5形状フック全長(mm)173質量(g)36軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥8,498税込¥9,3481セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。質量(g)113.5
ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。スキンパック入りです。質量(g)90.5
ピックツール フック (SwissGrip Evo)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19.5タイプフック軸長(mm)75
プライバー
ラングツールズ¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷ハンドルには打撃用のプレートが付いています。先端はアクセスしやすいようにカーブしたデザインです。焼入合金鋼を黒染めし耐久性を高めています。アメリカ製です。材質合金鋼 (ハイカーボンスチール)全長(mm)1143質量(g)2720刃幅(mm)22
マグネットピックアップツール
東安¥13,980~税込¥15,378~1箱(1本)3日以内出荷1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!。4.付属の延長ポールを取り付けて長くすることも出来ます!用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!
マグネットピックアップツール
東安¥10,980税込¥12,0781箱(1本)3日以内出荷1.小型で持ち運びしやすい!。2.上から下に押すだけで、磁力ON/OFF切り替え可能!。3.70℃まで耐熱性あり!用途切り取った鉄板やのこぎりの刃など金属製小物のピックアップに!。上から下に押し込むと磁力の切り替えができます!寸法(長さL×幅W)(mm)160×40.5保持力約8kg
RS PRO スプリングフック
RS PRO¥6,798税込¥7,4781キット7日以内出荷RS PRO ステンレススチールプローブ&フックキット. 最高級のステンレス鋼で作られた、この素晴らしい5点セット・ツールキットをお楽しみください。多用途に使用できるこのセットの各プローブは、フック型ヘッドとフィレット型ハンドルが特徴で、比類のない使い心地と精度を実現しています。電子機器や複雑なアプリケーションに最適なこれらのプローブは、スクレーピング、狭いスペースへのアクセス、小さな部品の取り扱いに欠かせないツールです。回路基板の修理、はんだ接合部の検査、機械的な点検など、このツールキットはあらゆる作業に最適です。このキットを選ぶ理由は.. このRS PROプローブ&フック・キットは、ピッキング、マーキング、クリーニング作業に最適です!エクステンション付きのこの多用途5点キットは、Oリングや古いガスケットを簡単に取り外せるように設計されています。また、電気工事や清掃の際に、ワイヤーや部品の位置を決めるのにも最適です。機能とメリット. ;ul>; ;li>;エクステンション付き5ピースキット ;/li>; ;li>;複雑な作業用に ;/li>; ;li>;設計 ;/li>; お手入れ簡単 ;li>;耐酸腐食 ;/li>; ;li>;グリップ力を高める ;/li>; ;li>;鋸歯状 ;/li>; ;li>;ハンドル ;/li>; ;li>;ステンレススチール ;/li>;製 ;/ul>; ;li>; ;/li>;. 用途. ;ul>; ;li>;自動車清掃 ;/li>; ;li>;メンテナンス ;/li>; ;li>;プロジェクト ;/li>; ;/ul>; ;li>; ;/li>; ;li>; ;/li>;仕様全体長さ = 100 mm個数 = 5
フック&ピックツール
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷軽量なハンドルに、フックとピックブレードの2つの刃先が収納されています。ワイヤーの分離、ヒューズとOリングの取り外し、ワッシャーやその他の掴めない程小さい緩んだ部品の取り外しに最適です。![[伸縮型]マグネットピックアップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288830-260624-02.jpg)
[伸縮型]マグネットピックアップ
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷グリップは水や濡れた手でも滑りにくいクッショングリップ。磁石側面につかない様にするキャップ付 (キャップを付けると能力は45%upします)。ポケットに収納しやすいクリップ付き。
4PCミニピックセット
SMT¥2,298税込¥2,5281セット(4本組)4日以内出荷4種の形状により、用途に合わせOリングやスプリング等の取り外しができます。セット内容4タイプ形状ピック型長さL(mm)140
1320-5000mm クリップ付伸縮ハンドル
エスコ¥10,100税込¥11,1101本当日出荷仕様手の届かない場所への作業・点検に材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂質量(g)900伸縮範囲(mm)1320~5000開口幅(mm)(クリップ)40×40
LEDピックアップツール&点検ミラーセット
SOROAD¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。 点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。 今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。 日本製高輝度LEDを搭載! ミラーもマグネット付き材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
LEDミニ伸縮ピックアップツール
SOROAD¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
プロフィキー 45
GEDORE¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に便利なキーセットです。建物内の空調設備、シャットオフバルブ、メインスイッチボードなどに使用します。材質亜鉛ダイキャスト






![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614697-260817-02.jpg)

![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614731-260817-02.jpg)
![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02614670-260817-02.jpg)















![[伸縮型]マグネットピックアップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288830-260624-02.jpg)
![[伸縮型]マグネットピックアップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70288839-260624-02.jpg)





![[EA724RS-14用] 交換用ミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64603203-210430-02.jpg)
![[EA724RS-13用] 交換用ミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64603194-210430-02.jpg)
![[EA724RS-12用] 交換用ミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64603185-210430-02.jpg)
![[EA724RS-11用] 交換用ミラー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64603176-210430-02.jpg)
















![小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品] 小ピック4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614670-260817-02.jpg)
![Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品] Oリングピックツールセット(2本) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614731-260817-02.jpg)

![大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品] 大ピック2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614697-260817-02.jpg)