絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
  • ミニ ピック・フックセット TRUSCO

    ミニ ピック・フックセット

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    フックツールのミニセットです。 ゴミの除去やホース類の抜き取り作業などいろいろな作業に使えます。
    トラスコ品番799-2823セット内容先端仕様:フルフック、90度、鋭角、ストレート全長(mm)150質量(g)86種類セット品軸長(mm)80材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)樹脂本数4
  • 4.4x8mm フック(EA566AG-20用) エスコ

    4.4x8mm フック(EA566AG-20用)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA566AG-10
  • マグネティックピックアップツール SIGNET(シグネット)

    マグネティックピックアップツール

    SIGNET(シグネット)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    シャフトはステンレス製で大変頑丈です。グリップは握り心地のよいPVCカバー。クリップ付き。
  • ピックツール5本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール5本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38677・38678・38679)、ロールケース。ピックツール5本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。ロールケース付きです。
    質量(g)141.5
  • 充電式LEDライトピックアップツール KTC

    充電式LEDライトピックアップツール

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最大505mmまで伸ばすことができ、先端のフレキシブルホースで自由に角度を変えることが可能。角度のついた狭所でもピックアップできます。ライトは最大100lmの明るさで、連続約2時間照射が可能。先端部と底部側にマグネット付き。
    用途自動車などの保守点検時に作業箇所を照らしながら細かなねじや部品をピックアップ可能なLEDライト。全長(mm)505(最大)/177(収納時)質量(g)92連続使用時間(時間)約2.0(Hi時)/約6.0(Lo時)光源100Lm充電時間(時間)約2.5防水仕様(防錆防水)IP65調光方式2段階(Hi・Lo)充電端子USB Type-C
  • ピッキングツールセット ParkTool(パークツール)

    ピッキングツールセット

    ParkTool(パークツール)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
    仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
  • お助けハンド 磁石付き life-113 ベスト・アンサー

    お助けハンド 磁石付き life-113

    ベスト・アンサー
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    【高品質】高品質なアルミニウム合金とABS素材を採用しており、耐久性が優れ、長く使用ができます。最大約2kgを持ち上げることができるグリップを実現し、身体的負担を最小限にします。【多機能】挟む部分はゴム仕様で、摩擦力を高め滑りにくくなっており、薄い紙でも掴めることができ、。奥の部分は膨らんでいる構造なのでペットボトルなどもつかめます。先端部分外側に小さな磁石を内蔵しておりますので床や隙間にある小さな金属、鍵などをくっつけることができます。※磁石でくっつく素材で軽い物に限ります。【操作簡単】人間工学に基づいたハンドルを設計しており、取っ手の握る部分を操作するだけでクラッチとリリースができ、。高い、低い、遠い、狭い場所にある対象物を素早くつかむことができます。【360度回転可能】挟むところが360度回転できますので、シチュエーションに合わせて調整できます。角度調整は手動で調整ですので、使う時はクルクルと回らない構造になっております。【便利性】折り畳み式のデザインで、持ち運びや保管に便利です。妊婦、高齢者、術後患者、関節炎患者、手根管症候群患者に役立つお助け用ハンドです。ひざ痛と腰痛で高いところの物を取ったり、狭い所に落ちたものを拾ったりする辛い人にぴったりです。
    材質TPE(ゴム部分)/ABS(持ち手部分)/PC(挟む部分)/アルミニウム(パイプ) / 磁石質量(g)240先端マグネット長さ(cm)持ち手部分:13、挟む部分:10、組み合わせ時:約82、折りたたみ収納時:約43厚さ(cm)最大約3
  • ピックツール 90°(SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール 90°(SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)19タイプ90°先曲がり軸長(mm)75
  • ドット造形ツール アーテック[学校教材・教育玩具]

    ドット造形ツール

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    110税込121
    1個
    当日出荷
    ドット模様が簡単にできる。材質:鋼。サイズ:全長:127mm(ペン先の球:Φ1.5~Φ2mm)。セット内容:本体×1
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質全長(mm)127(ペン先の球:Φ1.5~Φ2)包装形態(1個)袋入り
  • FLEXピックアップツール マグネット式 M&M

    FLEXピックアップツール マグネット式

    M&M(5件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    自由自在に曲げられるフレキシブルタイプ。
    用途狭い・届かないところに。全長(mm)460
  • 超強力マグネット式ネジキャッチ ANEX

    超強力マグネット式ネジキャッチ

    ANEX(11件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    超強力マグネット使用。ふってもネジを落としません。ワンタッチでドライバーに装着できます。
    全長(mm)16径(Φmm)14.5
  • コネクターツール セット KTC

    コネクターツール セット

    KTC(5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット(6本組)
    当日出荷
    取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
    トラスコ品番807-0163セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)質量(g)300
  • ストロングフレスノ 友定建機

    ストロングフレスノ

    友定建機
    59,980税込65,978
    1本
    翌日出荷
    土間コンクリートに入らずに頭張りができます。1800mmのハンドルが3本ついており、必要に応じて長さを変更できます。ハンドルの回転で角度調整が可能です。
    用途コンクリートに入らずに頭張りをするために。トラスコ品番384-1520長さ(mm)1800~5400幅(mm)1200奥行(mm)125作業幅(mm)1200ブレードサイズ(mm)1200×125×1.2
  • マグキャッチPICO ANEX

    マグキャッチPICO

    ANEX
    459税込505
    1本
    当日出荷
    業界最小のマグキャッチ!
    用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
  • 1320-5000mm カメラ用伸縮棒 エスコ

    1320-5000mm カメラ用伸縮棒

    エスコ
    9,100税込10,010
    1個
    当日出荷
    仕様コンパクトデジタルカメラ用伸縮棒点検鏡の代わりに見えない所の撮影補助に。高所など脚立を使わずに安全に現場撮影、点検ができます。手持ちでは取りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも撮影可能。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンやPCなどと連動させれば、より撮影が簡単に。※デジカメは300g以下のものをご使用下さい。材質パイプ部:アルミグリップ:エラストマー継手:プラスチック寸法(mm)伸長:5000縮長:1320質量(g)860段数5段取付ねじ径(inch)カメラ:UNC1/4"
  • ピックツール5本セット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール5本セット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。
  • フレキシブル爪キャッチ TRUSCO

    フレキシブル爪キャッチ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    狭い場所、手の届かないところに3爪でキャッチします。 磁力の効かない部品のキャッチに使用できます。
    トラスコ品番764-7646全長(mm)500質量(g)159種類フレキシブルドライバー軸長(mm)390爪長さ(mm)25先端径(Φmm)9.5
  • ペンタイプ マグネティックツール SIGNET(シグネット)

    ペンタイプ マグネティックツール

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ペンタイプの小型ピックアップツール。クリップ付きですので携帯に便利です。
    全長(mm)130~630先端径(mm)11ピックアップ1.7kg
  • スイスグリップカーブドチップピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップカーブドチップピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンのガスケットとOリングの取り付けと取り外しができます。湾曲した丸い先端、O リングなどの迅速かつ丁寧な取り外しが可能です。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドルの下にある鋸歯状の刃、濡れた状態や油が付着した状態でも滑りにくいグリップです。表面が柔らかい凸型ハンドル、快適な感触と高いトルク伝達を実現。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-4453
  • ロールアップケース入りピックツールセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロールアップケース入りピックツールセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
  • フレキシブルマグネットピックアップツール SMT

    フレキシブルマグネットピックアップツール

    SMT
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    先端にマグネットがついており、便利な4本爪タイプです。
    材質先端:磁石、シャフト:鉄芯、グリップ:アルミ長さL(mm)700
  • ピックアップツール(磁石式) SK11

    ピックアップツール(磁石式)

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    磁石でビスや工具をキャッチします。フレキシブルシャフトで自在に湾曲し、磁力でビス・工具などの磁性体をキャッチします。軸長が600mmと長く、届きにくいところまで届いて、ビス・工具などをピックアップできます。油などの中に落ちたパーツを手を汚すことなくピックアップできます。マグネットキャップ内に磁石を収納し磁力を遮断しているので、挿入時は周囲の磁性体(金属など)に付着しません。
    用途手の届きにくい場所でのビス、工具などの拾い出し。仕様マグネットタイプ全長(mm)600吸着力最大500g磁力表面:3500ガウス
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。LL型です。
    用途農機具のメンテナンス用。形状LL型グリップ:緑材質(軸)SNCMV
  • 80cm イージーリーチ エスコ

    80cm イージーリーチ

    エスコ(1件のレビュー)
    9,230税込10,153
    1個
    欠品中
    電球の交換や汚物の掃除等に使用します。 レバー操作で開口幅を2段階に切替えできます。
    エスコ品番EA340X-80材質柄:アルミ、先端:スチール全長(mm)900質量(g)300最大開口(mm)75
  • 100cm イージーリーチ エスコ

    100cm イージーリーチ

    エスコ
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷
    電球の交換や汚物の掃除等に使用します。
    エスコ品番EA340X-100材質(柄)アルミ、(先端)スチール全長(mm)1000
  • フックピック はくでん

    フックピック

    はくでん
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
    Oリングやオイルシール、スプリングなどの取り外しに適したフックピックです。先端形状が異なる複数本セットのため、狭い箇所や奥まった位置でも作業しやすく、部品を傷つけにくい構造です。自動車整備、機械メンテナンス、分解作業など幅広い用途に使用できます。
    軸径(Φmm)3.5形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)165材質(軸)合金鋼入数1セット
  • スイスグリップフックピックツール PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップフックピックツール

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    エンジン、ギアボックス、ブレーキ、エアコンシステムのシールとOリングの組み立てと取り外しができます。丸いフックの先端、シール要素の迅速かつ穏やかなリリースです。精密で正確に丸みを帯びた先端、高硬度、非常に耐久性があります。ハンドル前面のローレット加工領域により、濡れた環境や油の多い環境でもしっかりと保持できます。柔らかい表面で快適なグリップ、更に高トルク伝達を備えた凸型ハンドルです。ばね鋼をベースとした特殊合金、高硬度と優れた弾性を兼ね備えています。
    トラスコ品番689-5968
  • キーピッキング工具 REDRAGON(レッドラゴン)

    キーピッキング工具

    REDRAGON(レッドラゴン)
    289税込318
    1個
    6日以内出荷
    REDRAGON純正キーピッキング工具です。 キーボードの掃除には必需品です。 キートップの交換の時も便利です。
    材質寸法(mm)32×10×90全長(mm)90質量(g)20
  • ピックツール SK11

    ピックツール

    SK11
    889税込978
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業に最適です。ストレート型です。
    用途自動車、農機具等のメンテナンスや清掃。形状ストレート型グリップ:緑材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジュウム鋼
  • 146mm マグネットピックアップ(ポケット型) エスコ

    146mm マグネットピックアップ(ポケット型)

    エスコ
    955税込1,051
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA598MA
  • 8.0x295mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    8.0x295mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-22
  • 4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル) エスコ

    4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
  • 9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用) エスコ

    9.5x38mm フック(EA566AG-3,-23,AL-53用)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA566AG-13
  • ピックツール 45度 ヴィッテ

    ピックツール 45度

    ヴィッテ
    1,098税込1,208
    1本
    翌日出荷
    45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。
    軸径(Φmm)3.5形状45°先曲がり全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
  • ピックツール4本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール4本組 (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    セット内容:スイスグリップEVOピックツール(38675・38676・38678・38679)、ロールケース。ピックツール4本セットです。軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。外箱付きです。ロールケース付きです。
    質量(g)192
  • ピックツール ベント (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ピックツール ベント (SwissGrip Evo)

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軸根元にローレット加工を施しています。先端が他社に比べて丸みを帯びており、対象物に傷がつき難い工夫もされています。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。
    軸径(Φmm)3全長(mm)153質量(g)18.5タイプ120°先曲がり軸長(mm)75
  • 4pcs. ピックツールセット trad

    4pcs. ピックツールセット

    trad
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
    セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット質量(g)1370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
  • ポケットプライバーセット SIGNET(シグネット)

    ポケットプライバーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    ポケットサイズのミニプライバーセットです。先端はストレート、27°ベント、55°ベントの3種類です。クリップ付きで作業着やシャツのポケットにかけることができます。小さなアイテムをこじったり、分離したりに便利です。
    材質CR-V、ポリアセタール樹脂 (ハンドル部)軸径(Φmm)4.8 (共通)全長(mm)125 (共通)
  • スキンパック入りPickToolセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スキンパック入りPickToolセット

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が更に引き出されています。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
    トラスコ品番689-4461
  • 強力ピックアップツール アズワン

    強力ピックアップツール

    アズワン
    709税込780
    1個
    当日出荷
    狭く奥まった箇所にまで届く、ペン型で携帯に便利なピックアップツール。 小型ながら強力な磁石を使用しているので重い物でも吸着できます。 ペン型のクリップ付なので、作業中でも邪魔にならず携帯できます。
    仕様●重量:44g●材質:スチール●磁力:400mT●垂直耐荷重:約1.7kg●最大時全長:630mmアズワン品番68-4104-04

その他作業工具』には他にこんなカテゴリがあります

ピックアップツール