絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
- DJ(ドライブジョイ)(9)
- Noxudol(ノックスドール)(7)
- PITWORK(日産)(7)
- UNiCON(ユニコン)(5)
- エア・ウォーター(4)
- ロックペイント(3)
- コスモビューティー(2)
- スリーボンド(2)
- サンデーペイント(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- FALCON(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- シントーファミリー(1)
- アトムハウスペイント(1)
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

パスター水性黒
PITWORK(日産)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)11日以内出荷防錆性、密着性に優れ約-10℃まで凍結しません。 有機則の規制を受けないため安心してお使いいただける塗料です。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類
パスター油性黒
PITWORK(日産)¥1,498税込¥1,6481本(420mL)5日以内出荷水性タイプに比べて乾燥が早いのが特長。また、約マイナス50℃まで凍結しません。 雨の日や寒い日にまたは、寒冷地用として最適のタイプです。 有機則の適用となりますので、ご使用にあたり作業環境などの注意が必要です。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
パスタークリアW 水性
DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本(1L)ほか3日以内出荷から4日以内出荷防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。色透明塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
シャーシーブラック水性
FALCON¥769税込¥8461本(420mL)4日以内出荷密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック
ロックペイント¥2,298税込¥2,5281本(420mL)5日以内出荷黒さに優れ、つやが良くしかも速乾性です。 付着性が良く、防錆力に優れます。 エアゾールタイプ用途車検整備や補修などに使用する、自動車、車両の車台用塗装剤。 鉄部の上塗り用ブラックペイント。成分硝化綿ラッカートラスコ品番322-8843色黒質量(g)435乾燥時間(分)約20~30(夏)、約30~60(冬)塗り重ね可能時間(分)30分以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗布面積(cm2)1.2危険物の性状非水溶性
アンダーコート 3100
Noxudol(ノックスドール)¥4,398~税込¥4,838~1缶3日以内出荷から5日以内出荷高制振性・高チッピング性・軽量・結露防止性にも優れてます。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。危険物の類別非危険物
アンダーコート 1100
Noxudol(ノックスドール)¥55,980税込¥61,5781缶5日以内出荷ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物
攪拌棒
Noxudol(ノックスドール)¥6,498税込¥7,1481缶3日以内出荷エアドリルに装着し使用するノックスドール水性製品撹拌(かくはん)棒 ノックスドール水性製品(1100・3100)の攪拌に使用仕様●ノックスドール水性製品(1100・3100)の撹拌に使用アズワン品番67-6435-71危険物の類別非危険物
ミリュー10 1L
Noxudol(ノックスドール)¥2,698税込¥2,9681缶4日以内出荷弱アルカリ水溶性植物エステル基材の汚れ落とし。 油汚れの程度により、水で希釈して使用することが出来、生分解性物質で、さらに無溶剤の為、環境に優しく、水で簡単に洗い落とすことが可能。 環境に優しく水で簡単に洗い流せる油等の汚れ落としです。水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去仕様●性状:弱アルカリ水溶性植物エステル基材 (水性)●用途:水性(1100)、無溶剤(300、700)の除去●色:透明●サイズ:1Lアズワン品番67-6435-66危険物の類別非危険物
アンダーコート 3101 20L
Noxudol(ノックスドール)¥64,980税込¥71,4781缶5日以内出荷ポリマーベースのペースト状 水性制振遮音コンパウンドの耐火性能を強化したアンダーコート 耐火性能を強化した非拘束型水性制振/遮音性能が高いアンダーコートです。車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音用。仕様●性状:ポリマーベースのペースト状水性制振遮音コンパウンド(水性)●用途:車体フロア、ドア、トランク、エンジンルーム内部、船体、列車、建物、冷却塔、パイプライン、建設重機械、ダクトやケーシング等の制振及び遮音●推奨膜厚:1~2.5mm●色:ベージュ●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-59危険物の類別非危険物
カーケア エンメイ 500mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥2,398税込¥2,6381缶3日以内出荷アクリル樹脂塗装剤。 アンダーフロアやホイールハウスを塗装することで美観を整えます。アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上用。仕様●性状:アクリル樹脂●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの美観向上●色:黒●サイズ:500mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
カーケア アクション4 200mL エアゾール
Noxudol(ノックスドール)¥1,398税込¥1,5381缶10日以内出荷万能潤滑剤で可動部のサビ箇所の動きを良くします。 また電気接点の不良や、電気のリークを防ぐ作用もあり、プラスチックやゴムに悪影響を与えません。 浸透性の高い万能潤滑剤です。サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆用。仕様●性状:高浸透な万能潤滑剤 (低溶性)●用途:サビ付いた箇所、ボルト、ネジ、鍵穴、電気接点の潤滑、接点復活、防錆●色:透明●サイズ:200mL危険等級Ⅲアズワン品番67-6435-65危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
シャーシークリアー
コスモビューティー¥11,980税込¥13,1781箱(24本)欠品中自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどにトラスコ品番164-1340色透明容量(mL)420質量(g)415タイプエアゾール危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量170mL危険物の性状水溶性
シャーシーブラックW
ロックペイント¥25,980税込¥28,5781缶(14kg)3日以内出荷アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。 光沢、黒さ、作業性にすぐれています。 乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。 耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。 有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。 冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。 スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。成分アクリルエマルション樹脂色シャーシーブラックタイプ水性タイプ乾燥時間(分)8~12(20℃)塗布方法水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機危険物の類別非危険物希釈率(%)原液特性耐水、速乾
シャーシペイントクリア
PITWORK(日産)¥1,698税込¥1,8681本(420mL)7日以内出荷無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
ボディ床下コートクリア(透明コート)
PITWORK(日産)¥18,980税込¥20,8781本(1L)7日以内出荷施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ボディ床下コートブラック(アンダーフロアワックス)
PITWORK(日産)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本(4L)5日以内出荷床下及び足廻り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を防止。 積雪地域、潮風・海塩粒子影響地域での塩害防止に有効。 耐久性能:新車時3年、車検時:2年。仕様特化則非該当、PRTR非該当危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターWディスポーザブル 水性クリア
DJ(ドライブジョイ)¥1,998税込¥2,1981個(250mL)3日以内出荷エアーガンを利用した画期的提案。色透明塗布厚さ薄膜危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
パスターブラックC 油性
DJ(ドライブジョイ)¥15,980税込¥17,5781缶(18L)3日以内出荷乾燥性・コストパフォーマンスに優れています。寒冷地や冬期のご使用におすすめです。色黒塗布厚さ薄膜危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
プロホルツ シャシーブラック
武蔵ホルト(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷密着性と速乾性に優れた車検整備、補修用の防錆塗料剤です。シャシーおよびフロアー下部面に塗布すれば、泥水、雨水、塩水、土砂、雪等の原因から発生する錆び付きや傷付き腐食を確実に防止します。乾燥時間が早く密着性に優れているため、メンテナンス時間の短縮、作業効率が上がります。成分トルエン、ジメチルエーテル、LPG、イソプロピルアルコール色黒タイプスプレー乾燥時間(分)20~30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシクリア水性
エア・ウォーター¥17,980税込¥19,7781箱(420mL×24本)3日以内出荷自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。用途水性クリアタイプ。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
NX19 シャーシーブラック SL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(1L)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤色黒タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
JETシャーシーWスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781ケース(420mL×30本)4日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
JETシャーシーブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781ケース(420mL×30本)5日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック8
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980税込¥16,4781缶(14kg)5日以内出荷水性・速乾タイプのシャーシブラックです。用途自動車シャーシ部の防錆色黒危険物の類別非危険物
『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーシーコート
- アンダーコート






































![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)