ロストウムバンダラーWURTH(ウルト)(2件のレビュー)当日出荷
環境に優しい散布ベースの錆転換剤
上塗り塗装可能
乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能
充填可能
分散体ベースで環境に優しい
腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。
錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。
表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと
ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします
流れ落ちないようにします
48時間以内に上塗り塗装します
反応時間に合わせます
処理しない表面をマスクします
用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します色クリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)当日出荷
耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。
非常に高い耐性
ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能
水、希アルカリ、希酸に対する耐性
長期間の高潤滑性
融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。
シリコンおよびAOX不使用
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。
用途適用領域
ブレーキ:
ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品
バッテリーターミナル:
接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。
シール:
固体シールの焼け付きを防止します。
その他:
ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。
説明書
商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
ロストオフ プラスWURTH(ウルト)(6件のレビュー)当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩める浸透潤滑剤。浸透能力では他社を圧倒。ロストオフアイスの通常使用版。ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
ロストオフ アイスWURTH(ウルト)(2件のレビュー)当日出荷
錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。
対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。
ノンシリコン。
用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ロストコンバーター エアゾールーWURTH(ウルト)当日出荷
防錆性を含んだ防錆塗料
色無色温度(℃)100容積400mL危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性
『防錆・潤滑・クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
ページ: 1/ 3