絞り込み
外径(Φmm)
- 125(2)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 25.5(2)
電源(V)
- 100(2)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 39
- 39.5(1)
- 42(1)
- 46(1)
- 47(2)
- 54(1)
- 55(1)
- 57(3)
- 59(1)
- 65(1)
- 66(6)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(2)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(2)
1000~1100未満
穴径(Φmm)
- 20(2)
20
電流(A)
- 11(2)
11
コード長さ(m)
- 0.7(1)
- 5(1)
0.7・5
仕様・用途
- ライト付き(2)
- 集じん機接続可(2)
ライト付き・集じん機接続可
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
125(2)

防じんマルノコ
マキタ¥37,980~税込¥41,778~1台当日出荷から7日以内出荷「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)267質量(kg)2.6電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)0.7ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408
防じんマルノコ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能全長(mm)319質量(kg)2.9電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39仕様・用途集じん機接続可、ライト付きカーボンブラシ呼び番号408