絞り込み
外径(Φmm)
- 165(1)
電源(V)
- 100(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
- 65(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 45
- 25.5(2)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(3)
- 37(3)
- 38(1)
- 41(1)
- 42(1)
- 44(1)
- 46(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 4100(1)
消費電力(W)
- 1100~1200未満(1)
1100~1200未満
穴径(Φmm)
- 20(1)
20
電流(A)
- 12(1)
12
コード長さ(m)
- 5(1)
5
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「外径(Φmm)」から絞り込む
165(1)

165ミリ電子造作用精密マルノコ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(5°時)54.5最大切込深さ(mm)(45°時)45最大切込深さ(mm)(90°時)65回転数(min-1[r.p.m])4100電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242付属品チップソー(72T A-48549)・ボックスレンチ10平行定規・通電ランプ/ソフトスタート付質量(kg)2.7