絞り込み
外径(Φmm)
  • 216
  • 50~85(1)
  • 85(1)
  • 165(3)
  • 180~190(1)
  • 190(13)
  • 225(1)
  • 255(3)
  • 260(2)
  • 305(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(1)
  • 4900(1)
  • 5500(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(2)
  • 1100~1200未満(1)
穴径(Φmm)
  • 25(1)
  • 25.4(3)
電流(A)
  • 11(1)
  • 12(1)
11・12
コード長さ(m)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
2.5・4・5
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50~85(1)
85(1)
165(3)
180~190(1)
190(13)
216
225(1)
255(3)
260(2)
305(1)
  • 卓上丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    32,980税込36,278
    1台
    欠品中
    持ち運びに便利な軽量1.7kg! 「傾斜」+「角度」の複合切断!
    用途各種木材の切断 各種合板、化粧板、ハードボードの切断付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)質量(kg)7.7対応材質木工用/樹脂用/アルミ用全負荷電流(A)11傾斜切断(°)0~左45最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
    電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
  • 卓上スライド丸のこ HiKOKI(ハイコーキ)

    卓上スライド丸のこ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    74,980税込82,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量14kg! 傾斜範囲左0°~48°、右0°~5°で フロア材等の合わせ作業に便利! 高集じん・低騒音dB
    用途現場作業に付属品チップソー(刃数80 コードNo.0031-4258)ダストバッグ、ホルダ(B)、ボックススパナ(10mm)、バイス装置対応材質木工用最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)45×312/50×252(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×312/75×262(30)、(のこ刃傾斜右5°)60×312/70×252(30)ターンテーブル角度:[左45°](のこ刃傾斜左45°)45×220/50×170(30)、(のこ刃傾斜0°(直角))65×220/75×185(20)、ターンテーブル角度:[右45°](のこ刃傾斜右45°)60×220/70×170(30)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))65×170/75×140(20)、(のこ刃傾斜右45°)-材質(ベース)鉄板アズワン品番64-7055-18

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ