絞り込み
外径(Φmm)
  • 255
  • 50~85(1)
  • 85(1)
  • 165(3)
  • 180~190(1)
  • 190(13)
  • 216(3)
  • 225(1)
  • 260(2)
  • 290~305(1)
  • 305(1)
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 3700(1)
  • 4600(1)
  • 5000(1)
最大切込深さ(mm)(90°時)
  • 91(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(3)
穴径(Φmm)
  • 15.9(1)
  • 25(1)
  • 25.4(2)
15.9・25・25.4
電流(A)
  • 15(2)
15
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 5(1)
2・2.5・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
  • 63(1)
63
ブランド
  • マキタ(2)
  • パオック(1)
マキタ・パオック
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
85(1)
165(3)
180~190(1)
190(13)
216(3)
225(1)
255
260(2)
290~305(1)
305(1)
  • マルノコ盤 マキタ

    マルノコ盤

    マキタ(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
    付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 255ミリ マルノコ盤 マキタ

    255ミリ マルノコ盤

    マキタ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    255mmマルノコ盤
    用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
  • 木工用スタンド付テーブルソー パオック

    木工用スタンド付テーブルソー

    パオック
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ
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
卓上/スライド丸ノコ 【通販モノタロウ】