絞り込み
外径(Φmm)
- 50~85(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
消費電力(W)
- 200~300未満(1)
最大切込深さ(mm)(45°時)
- 19
- 23(1)
- 25(1)
- 35(1)
- 63(1)
ブランド
- PROXXON(プロクソン)(1)
PROXXON(プロクソン)
「外径(Φmm)」から絞り込む
50~85(1)

スーパーサーキュラーソーテーブル
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台当日出荷木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)