絞り込み
電源(V)
  • 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 15(1)
ブランド
  • SK11
  • マキタ(9)
  • パオック(9)
  • ホーザン(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • PROXXON(プロクソン)(5)
  • EVOLUTION(4)
  • EARTH MAN(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • trad(2)
  • REXON(レクソン)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • テーブルソー 255mm SK11

    テーブルソー 255mm

    SK11(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
    用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
  • スライド卓上マルノコスタンド SK11

    スライド卓上マルノコスタンド

    SK11(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    立ったまま楽に作業が出来ます。軽量、小型で運搬、組立が簡単です。伸縮作業補助アームを使うことで長尺材にも対応します。たたむと幅1000×高さ225×奥行270mm、重量15kgと軽量、コンパクトです。スライド・卓上丸鋸ベースに固定穴(6mm径以上)が4つあるモデルベース固定穴の位置(前後)が380mmを超える本機は取付できません。
    用途スライド丸鋸用スタンド。幅(mm)木材:930~1900質量(kg)約15高さ(mm)約730伸縮範囲(mm)~500ベース幅(mm)ベース幅:約1120mm最大荷重(kg)150(取付機械+材料)

丸ノコ』には他にこんなカテゴリがあります

卓上/スライド丸ノコ
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
SK11の卓上/スライド丸ノコ 【通販モノタロウ】